遮へい波長範囲(nm): 570~650。
衝撃強度は、ノッチ付シャルピー衝撃強さで60kJ/m2あり、一般のPVC透明板(2.0kJ/m2)と比較して非常に高くなっています。
難燃性が高く、全てのグレードでUL94 V-0を認証取得しています。JIS K7201-2の燃焼試験では、酸素指数53(難燃性)です。
欧州のRoHS指令、REACH規制に対応しています。
食品衛生法平成24年厚生労働省告示595号に適合しています。
表面抵抗率が10の6乗~10の9乗Ω/□であり、優れた静電気防除効果を有します。
湿度、摩擦に対して安定した制電機能を保持します。
用途570~650nmの波長レーザーを用いる加工装置及びレーザーマーカーのカバー
570~650nmの波長レーザー加工機周辺のパーテーション
材質ポリ塩化ビニル(PVC)
長さ(mm)50~2000
幅(mm)50~1000
厚さ(mm)3.5
色青透明
波長範囲(nm)570~650
比重1.4
可視光線透過率(%)1
公差(mm)幅:-0、+4 長さ:-0、+4
切断方法丸のこ切断
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(0.22MB) 製品情報シート(0.29MB)
OD値5<
サービス分類オーダー・加工
二つの波長領域で遮へい性能を有しています。
430~480nmのレーザー遮へい能力OD値(光学濃度)5<
950~1150nmのレーザー遮へい能力OD値(光学濃度)6<
難燃性が高く、全てのグレードでUL94 V-0を認証取得しています。JIS K7201-2の燃焼試験では、酸素指数53(難燃性)です。
欧州のRoHS指令、REACH規制に対応しています。
食品衛生法平成24年厚生労働省告示595号に適合しています。
表面抵抗率が10の6乗~10の10乗Ω/□であり、優れた静電気防除効果を有します。
湿度、摩擦に対して安定した制電機能を保持します。
用途ブルーレーザー、近赤外線レーザー、二つの波長領域で遮へい性能を有しています。
材質ポリ塩化ビニル(PVC)
長さ(mm)50~2000
幅(mm)50~1000
厚さ(mm)3
色茶透明
光学濃度(OD)<OD5@430~480nm、<OD6@950~1150nm
比重1.46
可視光線透過率(%)20
公差(mm)幅:-0、+4 長さ:-0、+4
切断方法丸のこ切断
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(0.4MB) 製品情報シート(0.29MB)
サービス分類オーダー・加工
遮へい波長範囲(nm): 480~550。
衝撃強度は、ノッチ付シャルピー衝撃強さで60kJ/m2あり、一般のPVC透明板(2.0kJ/m2)と比較して非常に高くなっています。
難燃性が高く、全てのグレードでUL94 V-0を認証取得しています。JIS K7201-2の燃焼試験では、酸素指数53(難燃性)です。
欧州のRoHS指令、REACH規制に対応しています。
食品衛生法平成24年厚生労働省告示595号に適合しています。
用途480~550nmの波長レーザーを用いる加工装置及びレーザーマーカーのカバー
480~550nmの波長レーザー加工機周辺のパーテーション
材質ポリ塩化ビニル(PVC)
長さ(mm)50~2000
幅(mm)50~1000
厚さ(mm)3
色赤透明
波長範囲(nm)480~550
比重1.4
可視光線透過率(%)10
公差(mm)幅:-0、+4 長さ:-0、+4
切断方法丸のこ切断
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(0.21MB) 製品情報シート(0.29MB)
OD値6<
サービス分類オーダー・加工
遮へい波長範囲(nm): 570~650。
衝撃強度は、ノッチ付シャルピー衝撃強さで60kJ/m2あり、一般のPVC透明板(2.0kJ/m2)と比較して非常に高くなっています。
難燃性が高く、全てのグレードでUL94 V-0を認証取得しています。JIS K7201-2の燃焼試験では、酸素指数53(難燃性)です。
欧州のRoHS指令、REACH規制に対応しています。
食品衛生法平成24年厚生労働省告示595号に適合しています。
用途570~650nmの波長レーザーを用いる加工装置及びレーザーマーカーのカバー
570~650nmの波長レーザー加工機周辺のパーテーション
材質ポリ塩化ビニル(PVC)
長さ(mm)50~2000
幅(mm)50~1000
厚さ(mm)3
色青透明
波長範囲(nm)570~650
比重1.4
可視光線透過率(%)1
公差(mm)幅:-0、+4 長さ:-0、+4
切断方法丸のこ切断
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(0.22MB) 製品情報シート(0.29MB)
OD値5<
サービス分類オーダー・加工
遮へい波長範囲(nm): 740~840。
衝撃強度は、ノッチ付シャルピー衝撃強さで60kJ/m2あり、一般のPVC透明板(2.0kJ/m2)と比較して非常に高くなっています。
難燃性が高く、全てのグレードでUL94 V-0を認証取得しています。JIS K7201-2の燃焼試験では、酸素指数53(難燃性)です。
欧州のRoHS指令、REACH規制に対応しています。
食品衛生法平成24年厚生労働省告示595号に適合しています。
用途740~840nmの波長レーザーを用いる加工装置及びレーザーマーカーのカバー
740~840nmの波長レーザー加工機周辺のパーテーション
材質ポリ塩化ビニル(PVC)
長さ(mm)50~2000
幅(mm)50~1000
厚さ(mm)3
色緑透明
波長範囲(nm)740~840
比重1.4
可視光線透過率(%)26
公差(mm)幅:-0、+4 長さ:-0、+4
切断方法丸のこ切断
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(0.22MB) 製品情報シート(0.29MB)
OD値6<
サービス分類オーダー・加工
遮へい波長範囲(nm): 950~1150。
衝撃強度は、ノッチ付シャルピー衝撃強さで60kJ/m2あり、一般のPVC透明板(2.0kJ/m2)と比較して非常に高くなっています。
難燃性が高く、全てのグレードでUL94 V-0を認証取得しています。JIS K7201-2の燃焼試験では、酸素指数53(難燃性)です。
欧州のRoHS指令、REACH規制に対応しています。
食品衛生法平成24年厚生労働省告示595号に適合しています。
表面抵抗率が10の6乗~10の9乗Ω/□であり、優れた静電気防除効果を有します。
湿度、摩擦に対して安定した制電機能を保持します。
用途950~1150nmの波長レーザーを用いる加工装置及びレーザーマーカーのカバー
950~1150nmの波長レーザー加工機周辺のパーテーション
材質ポリ塩化ビニル(PVC)
長さ(mm)50~2000
幅(mm)50~1000
厚さ(mm)3.5
色緑透明
波長範囲(nm)950~1150
比重1.4
可視光線透過率(%)26
公差(mm)幅:-0、+4 長さ:-0、+4
切断方法丸のこ切断
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(0.22MB) 製品情報シート(0.29MB)
OD値6<
サービス分類オーダー・加工
遮へい波長範囲(nm): 200~515。
衝撃強度は、ノッチ付シャルピー衝撃強さで60kJ/m2あり、一般のPVC透明板(2.0kJ/m2)と比較して非常に高くなっています。
難燃性が高く、全てのグレードでUL94 V-0を認証取得しています。JIS K7201-2の燃焼試験では、酸素指数53(難燃性)です。
欧州のRoHS指令、REACH規制に対応しています。
食品衛生法平成24年厚生労働省告示595号に適合しています。
表面抵抗率が10の6乗~10の9乗Ω/□であり、優れた静電気防除効果を有します。
湿度、摩擦に対して安定した制電機能を保持します。
用途200~515nmの波長レーザーを用いる加工装置及びレーザーマーカーのカバー
200~515nmの波長レーザー加工機周辺のパーテーション
材質ポリ塩化ビニル(PVC)
長さ(mm)50~2000
幅(mm)50~1000
厚さ(mm)3.5
色橙透明
波長範囲(nm)200~515
比重1.4
可視光線透過率(%)45
公差(mm)幅:-0、+4 長さ:-0、+4
切断方法丸のこ切断
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(0.2MB) 製品情報シート(0.29MB)
OD値4<
サービス分類オーダー・加工
遮へい波長範囲(nm): 480~550。
衝撃強度は、ノッチ付シャルピー衝撃強さで60kJ/m2あり、一般のPVC透明板(2.0kJ/m2)と比較して非常に高くなっています。
難燃性が高く、全てのグレードでUL94 V-0を認証取得しています。JIS K7201-2の燃焼試験では、酸素指数53(難燃性)です。
欧州のRoHS指令、REACH規制に対応しています。
食品衛生法平成24年厚生労働省告示595号に適合しています。
表面抵抗率が10の6乗~10の9乗Ω/□であり、優れた静電気防除効果を有します。
湿度、摩擦に対して安定した制電機能を保持します。
用途480~550nmの波長レーザーを用いる加工装置及びレーザーマーカーのカバー
480~550nmの波長レーザー加工機周辺のパーテーション
材質ポリ塩化ビニル(PVC)
長さ(mm)50~2000
幅(mm)50~1000
厚さ(mm)3.5
色赤透明
波長範囲(nm)480~550
比重1.4
可視光線透過率(%)9
公差(mm)幅:-0、+4 長さ:-0、+4
切断方法丸のこ切断
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(0.21MB) 製品情報シート(0.29MB)
OD値6<
サービス分類オーダー・加工
遮へい波長範囲(nm): 950~1150。
衝撃強度は、ノッチ付シャルピー衝撃強さで60kJ/m2あり、一般のPVC透明板(2.0kJ/m2)と比較して非常に高くなっています。
難燃性が高く、全てのグレードでUL94 V-0を認証取得しています。JIS K7201-2の燃焼試験では、酸素指数53(難燃性)です。
欧州のRoHS指令、REACH規制に対応しています。
食品衛生法平成24年厚生労働省告示595号に適合しています。
用途950~1150nmの波長レーザーを用いる加工装置及びレーザーマーカーのカバー
950~1150nmの波長レーザー加工機周辺のパーテーション
材質ポリ塩化ビニル(PVC)
長さ(mm)50~2000
幅(mm)50~1000
厚さ(mm)3
色緑透明
波長範囲(nm)950~1150
比重1.4
可視光線透過率(%)31
公差(mm)幅:-0、+4 長さ:-0、+4
切断方法丸のこ切断
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(0.22MB) 製品情報シート(0.29MB)
OD値6<
サービス分類オーダー・加工
遮へい波長範囲(nm): 200~515。
衝撃強度は、ノッチ付シャルピー衝撃強さで60kJ/m2あり、一般のPVC透明板(2.0kJ/m2)と比較して非常に高くなっています。
難燃性が高く、全てのグレードでUL94 V-0を認証取得しています。JIS K7201-2の燃焼試験では、酸素指数53(難燃性)です。
欧州のRoHS指令に対応しています。
食品衛生法平成24年厚生労働省告示595号に適合しています。
用途200~515nmの波長レーザーを用いる加工装置及びレーザーマーカーのカバー
200~515nmの波長レーザー加工機周辺のパーテーション
材質ポリ塩化ビニル(PVC)
長さ(mm)50~2000
幅(mm)50~1000
厚さ(mm)3
色橙透明
波長範囲(nm)200~515
比重1.4
可視光線透過率(%)50
公差(mm)幅:-0、+4 長さ:-0、+4
切断方法丸のこ切断
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(0.2MB) 製品情報シート(0.29MB)
OD値4<
サービス分類オーダー・加工
遮へい波長範囲(nm): 740~840。
衝撃強度は、ノッチ付シャルピー衝撃強さで60kJ/m2あり、一般のPVC透明板(2.0kJ/m2)と比較して非常に高くなっています。
難燃性が高く、全てのグレードでUL94 V-0を認証取得しています。JIS K7201-2の燃焼試験では、酸素指数53(難燃性)です。
欧州のRoHS指令、REACH規制に対応しています。
食品衛生法平成24年厚生労働省告示595号に適合しています。
表面抵抗率が10の6乗~10の9乗Ω/□であり、優れた静電気防除効果を有します。
湿度、摩擦に対して安定した制電機能を保持します。
用途740~840nmの波長レーザーを用いる加工装置及びレーザーマーカーのカバー
740~840nmの波長レーザー加工機周辺のパーテーション
材質ポリ塩化ビニル(PVC)
長さ(mm)50~2000
幅(mm)50~1000
厚さ(mm)3.5
色緑透明
波長範囲(nm)740~840
比重1.4
可視光線透過率(%)17
公差(mm)幅:-0、+4 長さ:-0、+4
切断方法丸のこ切断
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(0.21MB) 製品情報シート(0.29MB)
OD値6<
サービス分類オーダー・加工
【耐熱・耐寒ホース】シリコーンゴム素材で、広い温度条件での使用が可能な耐熱ホース。使用温度範囲:-30~150℃
【トラブル防止】 糸抜け防止構造でホースの耐圧性能が高く安心安全。
【安全・安心】シリコーンホースは低溶出、絶縁性、低臭などの特性を活かし安全・安心。食品、化粧品、薬品などの配管用ホースとして使用可能。
【柔軟性】ゴムホースや塩ビホースに比べ柔軟で配管等がしやすい。
【各種法適合ホース】食品衛生法適合、FDA(米国食品医薬品局)適合・登録品、USP( 米国薬局方)ClassVI適合、RoHS2修正規制適合で安全・安心。
※ 吸引用、折れ防止をお探しの方は「トヨシリコーンS」を検索ください。
※ スチームホースをお探しの方は「トヨシリコーンスチーム」を検索ください。
※ 70℃以上の油に使用したい方は「フッソサーモ100C」を検索ください。
※ このページ下に商品説明動画があります。ぜひご覧ください。
※ ホース内径9~50ミリには専用継手があります。サイズ選定されたページ下に専用部品(オプション)として、「液だまり防止」「漏れ抜け防止」の専用継手を掲載しています。また適合するレバーカップリングも掲載しています。
用途食品用ホース 食品加工機械・設備・食品充填機等
内径×外径(Φmm)9.5×16
内径(Φmm)9.5
使用流体食品・飲料(油脂含む)、薬品、動植物油、粉体、空気、水、温水
材質【主材質】シリコーンゴム 【補強材】ポリエステル糸
外径(Φmm)16
色乳白グリ-ンライン入り
定尺(m)20
使用圧力(MPa)0~0.5
使用温度範囲(℃)-30~150
最小曲げ半径(mm)100
機能改定RoHS2 適合 分別廃棄不要 食衛法適合 FDA登録 耐熱 圧送 柔軟性
法規制食品衛生法380号適合、FDA適合・登録、USP ClassⅥ適合、RoHS2修正規制適合
RoHS指令(10物質対応)対応
特性耐熱、食品対応
サービス分類オーダー・加工
関連キーワード