11件中 1~11件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
【オーダー】ポンリューム2024-2027 モロッコタイル E1122・E1123 シンコール カスタマイズ可
用途住宅用クッションフロア 幅(mm)182 厚さ(mm)1.8 長さ(m)最大:20 規格JIS規格適合品・SIAA抗ウィルス適合品(ラベルは付属しておりません) 幅(cm)タイル柄:約15.1×15.1 機能抗菌 さらっと加工 抗ウイルス SIAA抗ウイルス 防カビ 耐次亜塩素酸 JIS規格 縦(cm)30.3 横(cm)30.3 サービス分類オーダー・加工
1本
1,798 税込1,978
翌々日出荷

E21202 【オーダー】ポンリューム2024-2027 サンドクレイ E21202 シンコール カスタマイズ可
用途住宅用クッションフロア 幅(mm)200 厚さ(mm)1.8 長さ(m)最大:20 規格JIS規格適合品・SIAA抗ウィルス適合品(ラベルは付属しておりません) 機能抗菌 さらっと加工 抗ウイルス SIAA抗ウイルス 防カビ 耐次亜塩素酸 JIS規格 サービス分類オーダー・加工
1本
1,998 税込2,198
翌々日出荷

E1121 【オーダー】ポンリューム2024-2027 サザンリーフ E1121 シンコール カスタマイズ可
用途住宅用クッションフロア 幅(mm)182 厚さ(mm)1.8 長さ(m)最大:20 規格JIS規格適合品・SIAA抗ウィルス適合品(ラベルは付属しておりません) 機能抗菌 さらっと加工 抗ウイルス SIAA抗ウイルス 防カビ 耐次亜塩素酸 JIS規格 ステップ柄 縦(cm)45.5 横(cm)30.3 サービス分類オーダー・加工
1本
1,798 税込1,978
翌々日出荷

E1120 【オーダー】ポンリューム2024-2027 ペイヴ E1120 シンコール カスタマイズ可
用途住宅用クッションフロア 幅(mm)182 厚さ(mm)1.8 長さ(m)最大:20 規格JIS規格適合品・SIAA抗ウィルス適合品(ラベルは付属しておりません) 機能抗菌 さらっと加工 抗ウイルス SIAA抗ウイルス 防カビ 耐次亜塩素酸 JIS規格 ステップ柄 縦(cm)30.3 横(cm)45.5 サービス分類オーダー・加工
1本
1,798 税込1,978
翌々日出荷

E21201 【オーダー】ポンリューム2024-2027 ビアンコカララ E21201 シンコール カスタマイズ可
用途住宅用クッションフロア 幅(mm)200 厚さ(mm)1.8 長さ(m)最大:20 規格JIS規格適合品・SIAA抗ウィルス適合品(ラベルは付属しておりません) 幅(cm)タイル柄:約30.3×28.6 機能抗菌 さらっと加工 抗ウイルス SIAA抗ウイルス 防カビ 耐次亜塩素酸 JIS規格 縦(cm)60.7 横(cm)200 サービス分類オーダー・加工
1本
1,998 税込2,198
翌々日出荷

CES1312 【オーダー】ポンリューム2024-2027ビアンコカララ CES1312 シンコール カスタマイズ可
用途住宅用クッションフロア 幅(mm)182 厚さ(mm)2 長さ(m)最大:20 規格JIS規格適合品・SIAA抗ウィルス適合品(ラベルは付属しておりません) 機能抗菌 さらっと加工 抗ウイルス SIAA抗ウイルス 防カビ 表面強化 ペット対応 消臭 耐次亜塩素酸 JIS規格 サービス分類オーダー・加工
1本
2,998 税込3,298
翌々日出荷

【オーダー】ポンリューム2024-2027 アカシア E21041・E21203 シンコール カスタマイズ可
用途住宅用クッションフロア 幅(mm)200 厚さ(mm)1.8 長さ(m)最大:20 規格JIS規格適合品・SIAA抗ウィルス適合品(ラベルは付属しておりません) 幅(cm)板柄:約7.7 機能抗菌 さらっと加工 抗ウイルス SIAA抗ウイルス 防カビ 耐次亜塩素酸 JIS規格 縦(cm)91 横(cm)100 サービス分類オーダー・加工
1本
1,998 税込2,198
翌々日出荷

【オーダー】ポンリューム2024-2027 スリットライン E1112・E1113 シンコール カスタマイズ可
用途住宅用クッションフロア 幅(mm)182 厚さ(mm)1.8 長さ(m)最大:20 規格JIS規格適合品・SIAA抗ウィルス適合品(ラベルは付属しておりません) 機能抗菌 さらっと加工 抗ウイルス SIAA抗ウイルス 防カビ 耐次亜塩素酸 JIS規格 ステップ柄 縦(cm)30.3 横(cm)30.3 サービス分類オーダー・加工
1本
1,798 税込1,978
翌々日出荷

【オーダー】ポンリューム2024-2027ワイドプラム  E1011・E1012・E1013 シンコール カスタマイズ可
用途住宅用クッションフロア 幅(mm)182 厚さ(mm)1.8 長さ(m)最大:20 規格JIS規格適合品・SIAA抗ウィルス適合品(ラベルは付属しておりません) 幅(cm)板柄:約15.2 機能抗菌 さらっと加工 抗ウイルス SIAA抗ウイルス 防カビ 耐次亜塩素酸 JIS規格 ステップ柄 縦(cm)91 横(cm)91 サービス分類オーダー・加工
1本
1,798 税込1,978
翌々日出荷

【オーダー】ポンリューム2024-2027グリティー S1412・S1413 シンコール カスタマイズ可
用途住宅・店舗用クッションフロア 幅(mm)182 厚さ(mm)2.3 長さ(m)最大:20 規格JIS規格適合品・SIAA抗ウィルス適合品(ラベルは付属しておりません) 幅(cm)タイル柄:約10×9 機能抗菌 抗ウイルス SIAA抗ウイルス 防カビ 耐摩耗性 耐次亜塩素酸 JIS規格 ステップ柄 縦(cm)60.6 横(cm)45.5 サービス分類オーダー・加工
1本
3,698 税込4,068
翌々日出荷

MGI-h 【オーダー】プロポン 電磁駆動ダイヤフラムポンプ(高圧  大容量仕様) 共立機巧 カスタマイズ可
従来の標準タイプ(25~500mL/min)に加えて750mL/minタイプを追加しました。標準タイプMGI-500型は、最大吐出圧0.2MPaでしたがMGI-h500型は0.5MPaまで使用できます。標準タイプ同様の機能・操作性・構造を備えています。 (入・出力信号、防水保護等級などは標準カタログを確認してください。)取付ピッチも標準タイプと同じです。(奥行き長さは約35mm長くなります。
用途水耕栽培の液肥や、畜産現場での消毒剤の注入に。水処理薬液の定量注入に。食品、化学、印刷等、各種工場の薬液定量注入に。大規模ビル、簡易水道、プール等の塩素滅菌に。 質量(kg)概算:4.5 ストローク数(spm)N型:0~250回 P型:パルス入力に対して1/100~100回 A型:0~250回(4~20mA) 平均消費電力(W)40 ストローク長(mm)最大:2.3 サービス分類オーダー・加工
1台
189,800 税込208,780
5日以内出荷

関連カテゴリ