19件中 1~19件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
【オーダー】特注サイズオーダー ホワイトボード MAJIシリーズ 壁掛 無地(ホーローホワイト) 馬印 カスタマイズ可
ご希望のサイズで製作可能なオーダー寸法対応のホワイトボード(スタンダードタイプ)です。 安全を考慮したプラスチックコーナーパーツと4面溝付オリジナルアルミ枠。 ホワイトボード板面はデュアルコートホーロー(JFEホーロー)で表面のホーロー層が2層構造を形成しているためサビに強く耐久性に優れています。それぞれ800℃前後の高温で焼成しています。表面硬度が高く、繰り返し書き消しが可能。 スライド型吊金具タイプ:2枚1組の吊り金具はガタ付きが無く工具なしで簡単にセットできます。 粉受けは付属しておりますが取付しない仕様でもご使用いただけます。
用途壁掛けホワイトボードとして 仕様マグネット対応 付属品W910×H910以下:粉受け、イレイザー(小)1個、ボードマーカー(黒)1本、取付け吊り金具/W1210×H910以上:粉受け、イレイザー(大)1個、ボードマーカー(赤、黒)1本、取付け吊り金具 アルミ枠/アルミ粉受付:アルマイトシルバー 種類壁掛け・無地 取付方式吊り金具 表示内容無地 芯材MDF/合板 材質(表面)枠:アルミ/表面:ホーローホワイト サービス分類オーダー・加工
1枚
4,990 税込5,489
3日以内出荷

【オーダー】特注サイズオーダー ワンウェイ掲示板(ピンタイプ) 壁掛タイプ 馬印 カスタマイズ可
ご希望のサイズで製作可能なオーダー寸法対応のピン専用のワンウェイ掲示板です。 安全を考慮したプラスチックコーナーパーツのシンプルなアルミ枠。 掲示板面は弾力性に富み、ピンホールの復元力が強いビニールレザータイプで長期に使用に耐えることができます。 スライド型吊金具タイプ:2枚1組の吊り金具はガタ付きが無く工具なしで簡単にセットできます。 910×1210以上のサイズには掲示板の反りを防止するための下部固定金具が付属しておりますので板面の下部に必ず取付けてご使用ください。
用途屋内用の掲示板 仕様ピン専用(ワンウェイ) 付属品ピン6個、取付け吊り金具 種類壁掛け・無地 取付方式吊り金具 枠の色アルマイトシルバー 芯材インシュレーションボード 材質(表面)枠:アルミ/表面:ビニールレザー貼り グリーン購入法適合 サービス分類オーダー・加工
1枚
8,590 税込9,449
3日以内出荷

【オーダー】特注サイズオーダー ツーウェイ掲示板(ピン・マグネットタイプ) 壁掛タイプ 馬印 カスタマイズ可
ご希望のサイズで製作可能なオーダー寸法対応のピン・マグネットのいずれも使用できるのツーウェイ掲示板です。 安全を考慮したプラスチックコーナーパーツのシンプルなアルミ枠。 掲示板面は浅いエンボス柄のすっきりしたデザインのマグネットが使えるビニールレザータイプです。 スライド型吊金具タイプ:2枚1組の吊り金具はガタ付きが無く工具なしで簡単にセットできます。 910×1210以上のサイズには掲示板の反りを防止するための下部固定金具が付属しておりますので板面の下部に必ず取付けてご使用ください。
用途屋内用の掲示板 仕様ピンとマグネット兼用(ツーウェイ) 付属品ピン12個、マグネット4個、取付け吊り金具 種類壁掛け・無地 取付方式吊り金具 枠の色アルマイトシルバー 芯材インシュレーションボード 材質(表面)枠:アルミ/表面:ビニールレザー貼り グリーン購入法適合 サービス分類オーダー・加工
1枚
14,900 税込16,390
3日以内出荷

【オーダー】特注サイズオーダー 大型平面ホワイトボードW3600まで 壁付 無地(ホーローホワイト) 馬印 カスタマイズ可
ご希望のサイズW幅寸法2701~3600mmまで製作可能なオーダー寸法対応の大型平面ホワイトボード(白板)。表面ホーロー層が2層構造を形成しているため、錆びに強く耐久性に優れているホワイトボード(白板)です。 スタイリッシュなアルミ枠。 ホワイトボード板面はホーローホワイトで表面のホーロー層が2層構造を形成しているためサビに強く耐久性に優れています。 取り付けはL金具仕様で壁面にしっかり固定されます。 粉受けは付属しておりますが取付しない仕様でもご使用いただけます。
用途多目的なホワイトボードとして 仕様マグネット対応 付属品イレイザー1個、 マーカー2本(赤1本、黒1本) 幅(mm)2701~3600 アルミ枠/アルミ粉受付:アルマイトシルバー 種類壁付け・無地 取付方式L金具 表示内容無地 芯材合板 材質(表面)枠:アルミ/表面:ホーローホワイト サービス分類オーダー・加工
1枚
88,900 税込97,790
欠品中

【オーダー】特注サイズオーダー 大型平面ホワイトボードW2700まで 壁付 無地(ホーローホワイト) 馬印 カスタマイズ可
ご希望のサイズW幅寸法2401~2700mmまで製作可能なオーダー寸法対応の大型平面ホワイトボード(白板)。表面ホーロー層が2層構造を形成しているため、錆びに強く耐久性に優れているホワイトボード(白板)です。 スタイリッシュなアルミ枠。 ホワイトボード板面はホーローホワイトで表面のホーロー層が2層構造を形成しているためサビに強く耐久性に優れています。 取り付けはL金具仕様で壁面にしっかり固定されます。 粉受けは付属しておりますが取付しない仕様でもご使用いただけます。
用途多目的なホワイトボードとして 仕様マグネット対応 付属品イレイザー1個、 マーカー2本(赤1本、黒1本) 幅(mm)2401~2700 アルミ枠/アルミ粉受付:アルマイトシルバー 種類壁付け・無地 取付方式L金具 表示内容無地 芯材合板 材質(表面)枠:アルミ/表面:ホーローホワイト サービス分類オーダー・加工
1枚
79,900 税込87,890
欠品中

【オーダー】特注サイズオーダー 大型平面ホワイトボードW5400まで 壁付 無地(ホーローホワイト) 馬印 カスタマイズ可
ご希望のサイズW幅寸法3601~5400mmまで製作可能なオーダー寸法対応の大型平面ホワイトボード(白板)。表面ホーロー層が2層構造を形成しているため、錆びに強く耐久性に優れているホワイトボード(白板)です。 スタイリッシュなアルミ枠。 ホワイトボード板面はホーローホワイトで表面のホーロー層が2層構造を形成しているためサビに強く耐久性に優れています。 取り付けはL金具仕様で壁面にしっかり固定されます。 粉受けは付属しておりますが取付しない仕様でもご使用いただけます。
用途多目的なホワイトボードとして 仕様マグネット対応 付属品イレイザー1個、 マーカー2本(赤1本、黒1本) 幅(mm)3601~5400 アルミ枠/アルミ粉受付:アルマイトシルバー 種類壁付け・無地 取付方式L金具 表示内容無地 芯材合板 材質(表面)枠:アルミ/表面:ホーローホワイト サービス分類オーダー・加工
1枚
139,000 税込152,900
3日以内出荷

【オーダー】ファーステージ つっぱりロールスクリーン ココルン遮熱 立川機工 カスタマイズ可 動画あり
ネジ止め不要!窓枠や壁に穴をあけずに取付け可能!工具不要!賃貸住宅や穴のあけられないコンクリート壁にもぴったりなロールスクリーンです。ダイヤルを回して、テンションを調整!セーフティプレートで安心をプラス 。安心の日本製・2年保証付。生地[ココルン遮熱]窓から入る日差しの熱エネルギーを効果的にカット。快適な室内環境をつくるお手伝いをします。
用途取付方法:STEP1 製品を取付、STEP2 ダイヤルでつっぱり、STEP3 セーフティプレートを取付 幅(mm)250~1800 高さ(mm)300~2000 サービス分類オーダー・加工
1セット
7,190 税込7,909
6日以内出荷

【オーダー】ファーステージ つっぱりロールスクリーン ベーシック ココルン 立川機工 カスタマイズ可 動画あり
ネジ止め不要!窓枠や壁に穴をあけずに取付け可能!工具不要!賃貸住宅や穴のあけられないコンクリート壁にもぴったりなロールスクリーンです。ダイヤルを回して、テンションを調整!セーフティプレートで安心をプラス 。安心の日本製・2年保証付。生地[ベーシック ココルン]インテリアにあわせ、お気に入りが見つかる30色のラインナップ。
用途取付方法:STEP1 製品を取付、STEP2 ダイヤルでつっぱり、STEP3 セーフティプレートを取付 幅(mm)250~1800 高さ(mm)300~2000 関連資料生地色見本(0.29MB) サービス分類オーダー・加工
1セット
7,190 税込7,909
6日以内出荷

【オーダー】ファーステージ つっぱりロールスクリーン 遮光1級 シエロン 立川機工 カスタマイズ可 動画あり
ネジ止め不要!窓枠や壁に穴をあけずに取付け可能!工具不要!賃貸住宅や穴のあけられないコンクリート壁にもぴったりなロールスクリーンです。ダイヤルを回して、テンションを調整!セーフティプレートで安心をプラス 。安心の日本製・2年保証付。生地[遮光1級 シエロン]最高級の遮光性能をそなえたラインナップ。光や視線をシャットアウトしたい、モダンな空間におすすめです。
用途取付方法:STEP1 製品を取付、STEP2 ダイヤルでつっぱり、STEP3 セーフティプレートを取付 幅(mm)250~1800 高さ(mm)300~2000 サービス分類オーダー・加工
1セット
10,900 税込11,990
6日以内出荷

【オーダー】ファーステージ つっぱりロールスクリーン 遮光2級・防炎 ノーテ 立川機工 カスタマイズ可 動画あり
ネジ止め不要!窓枠や壁に穴をあけずに取付け可能!工具不要!賃貸住宅や穴のあけられないコンクリート壁にもぴったりなロールスクリーンです。ダイヤルを回して、テンションを調整!セーフティプレートで安心をプラス 。安心の日本製・2年保証付。生地[遮光2級・防炎 ノーテ]良質な睡眠を約束する遮光生地に、安心の防炎機能をプラス。ゆったりとしたくつろぎの空間を作ります。
用途取付方法:STEP1 製品を取付、STEP2 ダイヤルでつっぱり、STEP3 セーフティプレートを取付 幅(mm)250~1800 高さ(mm)300~2000 サービス分類オーダー・加工
1セット
9,990 税込10,989
6日以内出荷

【オーダー】ファーステージ つっぱりロールスクリーン プライバシー クオリエ 立川機工 カスタマイズ可 動画あり
ネジ止め不要!窓枠や壁に穴をあけずに取付け可能!工具不要!賃貸住宅や穴のあけられないコンクリート壁にもぴったりなロールスクリーンです。ダイヤルを回して、テンションを調整!セーフティプレートで安心をプラス 。安心の日本製・2年保証付。生地[プライバシークオリエ]夜でも家の中が透けにくいので、安心してくつろぐことができます。カーテンとも合わせやすい、上質で落ち着いたラインナップです。
用途取付方法:STEP1 製品を取付、STEP2 ダイヤルでつっぱり、STEP3 セーフティプレートを取付 幅(mm)250~1800 高さ(mm)300~2000 サービス分類オーダー・加工
1セット
7,790 税込8,569
6日以内出荷

【オーダー】ファーステージ つっぱりロールスクリーン ココルン 抗菌+ 立川機工 カスタマイズ可 動画あり
ネジ止め不要!窓枠や壁に穴をあけずに取付け可能!工具不要!賃貸住宅や穴のあけられないコンクリート壁にもぴったりなロールスクリーンです。ダイヤルを回して、テンションを調整!セーフティプレートで安心をプラス 。安心の日本製・2年保証付。生地[ココルン抗菌+]菌の増殖をおさえ、防臭効果もある生地ラインナップです。安心&快適なお部屋作りを。
用途取付方法:STEP1 製品を取付、STEP2 ダイヤルでつっぱり、STEP3 セーフティプレートを取付 幅(mm)250~1800 高さ(mm)300~2000 サービス分類オーダー・加工
1セット
8,990 税込9,889
6日以内出荷

【オーダー】ファーステージ つっぱりロールスクリーン ナチュラル ノウル 立川機工 カスタマイズ可 動画あり
ネジ止め不要!窓枠や壁に穴をあけずに取付け可能!工具不要!賃貸住宅や穴のあけられないコンクリート壁にもぴったりなロールスクリーンです。ダイヤルを回して、テンションを調整!セーフティプレートで安心をプラス 。安心の日本製・2年保証付。生地[ナチュラル ノウル]北欧のサマーハウスからインスピレーションを得たラインナップ。ざっくりとした自然な風合いは、簡素でも豊かな空間を作ります。
用途取付方法:STEP1 製品を取付、STEP2 ダイヤルでつっぱり、STEP3 セーフティプレートを取付 幅(mm)250~1800 高さ(mm)300~2000 サービス分類オーダー・加工
1セット
9,990 税込10,989
6日以内出荷

【オーダー】ファーステージ つっぱりロールスクリーン ココルン防炎 立川機工 カスタマイズ可 動画あり
ネジ止め不要!窓枠や壁に穴をあけずに取付け可能!工具不要!賃貸住宅や穴のあけられないコンクリート壁にもぴったりなロールスクリーンです。ダイヤルを回して、テンションを調整!セーフティプレートで安心をプラス 。安心の日本製・2年保証付。生地[ココルン防炎]防炎加工で安心をプラス。高層ビルや病院などでは使用が義務付けられています。小さな火源に接しても燃え広がりにくいので安心です。
用途取付方法:STEP1 製品を取付、STEP2 ダイヤルでつっぱり、STEP3 セーフティプレートを取付 幅(mm)250~1800 高さ(mm)300~2000 サービス分類オーダー・加工
1セット
8,190 税込9,009
6日以内出荷

【オーダー】構造用合板 12ミリ ノーブランド カスタマイズ可
ノーブランド【オーダー】構造用合板 12ミリ
エコ商品
構造耐力上主要な部分に用いる目的で作られた合板。 下地材として使われることが多く仕上げに使うことは想定していないため、外見は節が多い。 他の合板やボード類に比べ、釘の保持力が非常に高く、強固に取り付けることができる。 また、接着性能も合板の中では一番水分に強く、常時湿潤状態でも問題なく使えます。
用途主に木造建築物の、壁下地材・床下地材・屋根下地材として用いられる 長さ(mm)1~1820 幅(mm)1~910 厚さ(mm)12 公差(mm)±5 グリーン購入法適合 サービス分類オーダー・加工
1枚
129 税込142
5日以内出荷

R 【オーダー】 間仕切りシート ビニールカーテン&カーテンレールセット 両開きタイプ MIZUKAMI(水上) カスタマイズ可
工場・倉庫の間仕切りとして一般的に幅広く使用されているシート(ビニールカーテン)とアルミ製大型カーテンレールとキャップやランナー・ブラケットが付属した簡単に設置可能な間仕切りビニールカーテンレールセット(両開きタイプ)です。シート(ビニールカーテン)とレールが一式セットで注文可能。(開口部の寸法を測ってオプションを選ぶだけ)。シート(ビニールカーテン)は透明タイプと透明糸入りタイプの2種類より選定でき、取り付けも天井付けと壁付(正面付)のを選定可能です。ご希望の幅寸法と高さ寸法を指定、シート(ビニールカーテン)端部は加工なしやマジックテープ仕様、操作性・機能性がアップする間仕切りポールの選定も可能です。シート(ビニールカーテン)下部はチェーンなしやチェーン付き、風対策用として中間ポール仕様も選定でき使用場所に応じたカスタマイズが可能。雨・風・ホコリ・虫避け対策や空間の間仕切りとしても機能を発揮するセット品。冷暖房効率が向上しコスト削減にも効果的です。工場・倉庫の出入り口はもちろん工場の間仕切り、店舗の外売場、納屋の軒下など使用箇所を選びません。中間ポールをご選定の場合は中間ポール及び間仕切りポール本数分のユニクロメッキ落しΦ16ボルト式(受座付)が付属いたします。
用途倉庫や工場・物流センター・作業所・作業場・事務所・休憩所・クリーンルーム・喫煙ルーム・オフィス・店舗・ガレージの間仕切り、飲食店やテラス・軒先の雨風よけ、出入口や間口の冷房・防寒・省エネ・防塵・防音・防虫に 仕様シート(ビニールカーテン)端部:加工なし/面ファスナー/間仕切りポール(取手・マグネット付)、シート(ビニールカーテン)下部:チェーン無/チェーン付/中間ポール(1000mmごとに1本) 材質ランナー:スチール・樹脂/ユニクロメッキ/耐荷陵10kg タイプ両開き 種類シート(ビニールカーテン):0.5mm 静電防炎 透明シート/0.5mm 静電防炎 透明シート 糸入り ピッチ(mm)ブラケット:800 高さH(mm)開口寸法:1500~4000 ブラケットスチール/ユニクロメッキ ハトメピッチ(mm)200 材質(キャップ)スチール/ユニクロメッキ 材質(ポール)間仕切りポール(取手付):アルミ/ダイカスト、中間ポール:アルミ(29mm角材)、ユニクロメッキ落しΦ16ボルト式(受座付) 材質(ジョイント)スチール/ユニクロメッキ 幅W(mm)開口寸法:1000~10000 関連資料※ビニールカーテン構成図・寸法図(0.22MB) ※レール部品詳細(0.19MB) ※間仕切ポール・中間ポール詳細説明案内1(0.17MB) ※間仕切ポール・中間ポール詳細説明案内2(0.21MB) 敷居・レールアルミ製大型レール(W40mm×H30mm)/アルマイト仕上/許容荷重50kg ハトメ内径10mm/アルミ チェーンスチール/ユニクロメッキ(直径4.8Φ) レール取付天井付/壁面(正面)付 サービス分類オーダー・加工
1セット
48,900 税込53,790
11日以内出荷

K 【オーダー】 間仕切りシート ビニールカーテン&カーテンレールセット 片開きタイプ MIZUKAMI(水上) カスタマイズ可
工場・倉庫の間仕切りとして一般的に幅広く使用されているシート(ビニールカーテン)とアルミ製大型カーテンレールとキャップやランナー・ブラケットが付属した簡単に設置可能な間仕切りビニールカーテンレールセット(片開きタイプ)です。シート(ビニールカーテン)とレールが一式セットで注文可能。(開口部の寸法を測ってオプションを選ぶだけ)。シート(ビニールカーテン)は透明タイプと透明糸入りタイプの2種類より選定でき、取り付けも天井付けと壁付(正面付)のを選定可能です。ご希望の幅寸法と高さ寸法を指定、シート(ビニールカーテン)端部は加工なしやマジックテープ仕様、操作性・機能性がアップする間仕切りポールの選定も可能です。シート(ビニールカーテン)下部はチェーンなしやチェーン付き、風対策用として中間ポール仕様も選定でき使用場所に応じたカスタマイズが可能。雨・風・ホコリ・虫避け対策や空間の間仕切りとしても機能を発揮するセット品。冷暖房効率が向上しコスト削減にも効果的です。工場・倉庫の出入り口はもちろん工場の間仕切り、店舗の外売場、納屋の軒下など使用箇所を選びません。中間ポールをご選定の場合は中間ポール及び間仕切りポール本数分のユニクロメッキ落しΦ16ボルト式(受座付)が付属いたします。
用途倉庫や工場・物流センター・作業所・作業場・事務所・休憩所・クリーンルーム・喫煙ルーム・オフィス・店舗・ガレージの間仕切り、飲食店やテラス・軒先の雨風よけ、出入口や間口の冷房・防寒・省エネ・防塵・防音・防虫に 仕様シート(ビニールカーテン)端部:加工なし/面ファスナー/間仕切りポール(取手・マグネット付)、シート(ビニールカーテン)下部:チェーン無/チェーン付/中間ポール(1000mmごとに1本) 材質ランナー:スチール・樹脂/ユニクロメッキ/耐荷陵10kg タイプ片開き 種類シート(ビニールカーテン):0.5mm 静電防炎 透明シート/0.5mm 静電防炎 透明シート 糸入り ピッチ(mm)ブラケット:800 高さH(mm)開口寸法:1500~4000 ブラケットスチール/ユニクロメッキ ハトメピッチ(mm)200 材質(キャップ)スチール/ユニクロメッキ 材質(ポール)間仕切りポール(取手付):アルミ/ダイカスト、中間ポール:アルミ(29mm角材)、ユニクロメッキ落しΦ16ボルト式(受座付) 材質(ジョイント)スチール/ユニクロメッキ 幅W(mm)開口寸法:1000~10000 関連資料※ビニールカーテン構成図・寸法図(0.22MB) ※レール部品詳細(0.19MB) ※間仕切ポール・中間ポール詳細説明案内1(0.17MB) ※間仕切ポール・中間ポール詳細説明案内2(0.21MB) 敷居・レールアルミ製大型レール(W40mm×H30mm)/アルマイト仕上/許容荷重50kg ハトメ内径10mm/アルミ チェーンスチール/ユニクロメッキ(直径4.8Φ) レール取付天井付/壁面(正面)付 サービス分類オーダー・加工
1セット
33,900 税込37,290
11日以内出荷

NET-R 【オーダー】 防鳥・防犯ネットカーテン&カーテンレールセット 両開きタイプ MIZUKAMI(水上) カスタマイズ可
ゴミ置場の防鳥ネット、店舗の防犯ネット、施設の防球ネット、工場・倉庫の開口部やベランダに使用されている防鳥・防犯・防球ネットとアルミ製大型カーテンレールとキャップやランナー・ブラケットが付属した簡単に設置可能なネットカーテンレールセット(両開きタイプ)です。ネットカーテン(防鳥ネット、防犯ネット、防球ネット)とレールが一式セットで注文可能。(開口部の寸法を測ってオプションを選ぶだけ)。ネットカーテン(防鳥ネット、防犯ネット、防球ネット)は25mm目グリーン色とグレー色の2種類より選定でき、取り付けも天井付けと壁付(正面付)のを選定可能です。ご希望の幅寸法と高さ寸法を指定、ネットカーテン(防鳥ネット、防犯ネット、防球ネット)端部は加工なしと操作性・機能性がアップする間仕切りポールの選定が可能です。ネットカーテン(防鳥ネット、防犯ネット、防球ネット)下部はチェーンなしとチェーン付き仕様が選定でき使用場所に応じたカスタマイズが可能。工場・倉庫や店舗の搬入口・出入口・開口部や可動式の防鳥ネット、店舗やショッピングモール・ショッピングセンターなどの防犯用ネット、ゴミステーション・ゴミ置場などの間仕切りとしても機能を発揮するネットカーテンです。
用途ゴミステーション・ゴミ置き場の飛散防止に、店舗・ショッピングセンター・公共施設の防犯用ネットに、倉庫や工場・物流センター・作業所・作業場・店舗の出入口・搬入口・開口部・間仕切り部に 仕様ネットカーテン(防鳥ネット、防犯ネット、防球ネット)端部:加工なし/間仕切りポール(取手・マグネット付)、ネットカーテン(防鳥ネット、防犯ネット、防球ネット)下部:チェーン無/チェーン付 材質ランナー:スチール・樹脂/ユニクロメッキ/耐荷陵10kg 幅(mm)開口寸法:1000~10000 高さ(mm)開口寸法:1500~4000 タイプ両開き 種類ネットカーテン(防鳥ネット、防犯ネット、防球ネット):25mm網目グリーン/25mm網目グレー(ポリエチレン) ピッチ(mm)ブラケット:800 ブラケットスチール/ユニクロメッキ 材質(キャップ)スチール/ユニクロメッキ 材質(ポール)間仕切りポール(取手付):アルミ/ダイカスト 材質(ジョイント)スチール/ユニクロメッキ 関連資料※ネットカーテン構成図(0.27MB) ※レール部品詳細(0.19MB) ※間仕切ポール詳細説明案内1(0.15MB) ※間仕切ポール詳細説明案内2(0.16MB) 敷居・レールアルミ製大型レール(W40mm×H30mm)/アルマイト仕上/許容荷重50kg チェーンスチール/ユニクロメッキ(直径4.8Φ) レール取付天井付/壁面(正面)付 サービス分類オーダー・加工
1セット
15,900 税込17,490
11日以内出荷

NET-K 【オーダー】 防鳥・防犯ネットカーテン&カーテンレールセット 片開きタイプ MIZUKAMI(水上) カスタマイズ可
ゴミ置場の防鳥ネット、店舗の防犯ネット、施設の防球ネット、工場・倉庫の開口部やベランダに使用されている防鳥・防犯・防球ネットとアルミ製大型カーテンレールとキャップやランナー・ブラケットが付属した簡単に設置可能なネットカーテンレールセット(片開きタイプ)です。ネットカーテン(防鳥ネット、防犯ネット、防球ネット)とレールが一式セットで注文可能。(開口部の寸法を測ってオプションを選ぶだけ)。ネットカーテン(防鳥ネット、防犯ネット、防球ネット)は25mm目グリーン色とグレー色の2種類より選定でき、取り付けも天井付けと壁付(正面付)のを選定可能です。ご希望の幅寸法と高さ寸法を指定、ネットカーテン(防鳥ネット、防犯ネット、防球ネット)端部は加工なしと操作性・機能性がアップする間仕切りポールの選定が可能です。ネットカーテン(防鳥ネット、防犯ネット、防球ネット)下部はチェーンなしとチェーン付き仕様が選定でき使用場所に応じたカスタマイズが可能。工場・倉庫や店舗の搬入口・出入口・開口部や可動式の防鳥ネット、店舗やショッピングモール・ショッピングセンターなどの防犯用ネット、ゴミステーション・ゴミ置場などの間仕切りとしても機能を発揮するネットカーテンです。
用途ゴミステーション・ゴミ置き場の飛散防止に、店舗・ショッピングセンター・公共施設の防犯用ネットに、倉庫や工場・物流センター・作業所・作業場・店舗の出入口・搬入口・開口部・間仕切り部に 仕様ネットカーテン(防鳥ネット、防犯ネット、防球ネット)端部:加工なし/間仕切りポール(取手・マグネット付)、ネットカーテン(防鳥ネット、防犯ネット、防球ネット)下部:チェーン無/チェーン付 材質ランナー:スチール・樹脂/ユニクロメッキ/耐荷陵10kg タイプ片開き 種類ネットカーテン(防鳥ネット、防犯ネット、防球ネット):25mm網目グリーン/25mm網目グレー(ポリエチレン) ピッチ(mm)ブラケット:800 高さH(mm)開口寸法:1500~4000 ブラケットスチール/ユニクロメッキ 材質(キャップ)スチール/ユニクロメッキ 材質(ポール)間仕切りポール(取手付):アルミ/ダイカスト 材質(ジョイント)スチール/ユニクロメッキ 幅W(mm)開口寸法:1000~10000 関連資料※ネットカーテン構成図(0.27MB) ※レール部品詳細(0.19MB) ※間仕切ポール詳細説明案内1(0.15MB) ※間仕切ポール詳細説明案内2(0.16MB) 敷居・レールアルミ製大型レール(W40mm×H30mm)/アルマイト仕上/許容荷重50kg チェーンスチール/ユニクロメッキ(直径4.8Φ) レール取付天井付/壁面(正面)付 サービス分類オーダー・加工
1セット
13,900 税込15,290
11日以内出荷