17件中 1~17件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
RCB 【オーダー】事務所オフィス用遮熱ワンポール式アルミブラインド TOSO カスタマイズ可
事務所、オフィス(ご家庭にも相性○)にぴったりなアルミブラインド。ワンポール式なので楽々簡単操作が出来ます。取り付けも非常に簡単で、プラスドライバーがあれば取り付け可能です。購入後の操作位置変換も簡単なので模様替え等があって工具なしで左右補変換が出来ます。遮熱スラットなので外からの日射熱をカットしてくれます。(カラーによって遮熱効果は異なります。)
用途事務所、オフィスに。ご家庭にも安心してご使用いただけます。 幅(mm)280~3000 高さ(mm)110~3000、取り付け高さ(mm)ブラケットの取り付け位置から床までの高さ:110~5000 羽根幅(mm)25 材質(羽根)アルミニウム合金 色番【遮熱カラー全45色】・RCB-1071・RCB-1072・RCB-1851・RCB-1067・RCB-1070・RCB-1068・RCB-1069・RCB-1852・RCB-1073・RCB-1853・RCB-1075・RCB-1216・RCB-1074・RCB-1248・RCB-1119・RCB-1076・RCB-1150・RCB-1077・RCB-1255・RCB-1854・RCB-1079・RCB-1855・RCB-1831・RCB-1843・RCB-1090・RCB-1835・RCB-1844・RCB-1806・RCB-1845・RCB-1093・RCB-1838・RCB-1094・RCB-1840・RCB-1847・RCB-1842・RCB-1095・RCB-1088・RCB-1644・RCB-1850・RCB-1084・RCB-1856・RCB-1849・RCB-1082・RCB-1438・RCB-1708 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料色見本表(カラー品番)(18.7MB) ポール長さについて(0.07MB) 操作位置右、左 サービス分類オーダー・加工
1台
13,370 税込14,707
6日以内出荷

HB 【オーダー】遮熱 アルミブラインド標準タイプ Nレゾン TOSO カスタマイズ可
事務所、オフィス(ご家庭にも相性○)にぴったりなアルミブラインド。コード&ロッド式のオーソドックスな操作タイプです。取り付けも非常に簡単で、プラスドライバーがあれば取り付け可能です。購入後の操作位置変換も簡単なので模様替え等があって工具なしで左右変換が出来ます。遮熱スラットなので外からの日射熱をカットしてくれます。(カラーによって遮熱効果は異なります。)
用途事務所、オフィスに。ご家庭にも安心してご使用いただけます。 羽根幅(mm)25 材質(羽根)アルミニウム合金 高さ(mm)110~2400 カラーコード【遮熱カラー全45色】HB5071、HB5072、HB5851、HB5067、HB5070、HB5068、HB5069、HB5852、HB5073、HB5853、HB5075、HB5216、HB5074、HB5248、HB5119、HB5076、HB5150、HB5077、HB5255、HB5854、HB5079、HB5855、HB5831、HB5843、HB5090、HB5835、HB5844、HB5806、HB5845、HB5093、HB5838、HB5094、HB5840、HB5847、HB5842、HB5095、HB5088、HB5644、HB5850、HB5084、HB5856、HB5849、HB5082、HB5438、HB5708 操作位置右、左 長さ(mm)操作棒:500、1000、1500、2000 幅(mm)300~2500 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料色柄見本(7.1MB) 遮熱効果説明(0.4MB) 操作方法(0.5MB) 取付タイプの説明(0.4MB) サイズの測り方(0.2MB) サービス分類オーダー・加工
1台
10,900 税込11,990
8日以内出荷

お買い得なオーダーブラインド。便利な左右操作変換機能付き。
用途リビングや寝室など一般的な窓に。 HB5802、HB5832、HB5103、HB5805、HB5102、HB5612、HB5608、HB5601、HB5642、HB5648、HB5109、HB5518、HB5650、HB5124、HB5702、HB5112、HB5243、HB5244、HB5134、HB5240、HB5844、HB5835、HB5843、HB5831、HB5090、HB5093、HB5845、HB5806、HB5094、HB5838、HB5644、HB5088、HB5067、HB5847、HB5840、HB5068、HB5084、HB5850、HB5095、HB5842、HB5852、HB5075、HB5856、HB5082、HB5849、HB5074、HB5073、HB5853、HB5438、HB5708、HB5077、HB5119、HB5076、HB5216、HB5248、HB5854、HB5150、HB5255、HB5069、HB5070、HB5079、HB5855、HB5071、HB5072、HB5851、HB5001、HB5002、HB5003、HB5004、HB5005、HB5006、HB5007、HB5008、HB5009、HB5010 RoHS指令(10物質対応)対応 サービス分類オーダー・加工
1台
10,980 税込12,078
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

HB 【オーダー】光触媒遮熱 アルミブラインド標準タイプ Nレゾン TOSO カスタマイズ可
事務所、オフィス(ご家庭にも相性○)にぴったりなアルミブラインド。コード&ロッド式のオーソドックスな操作タイプです。取り付けも非常に簡単で、プラスドライバーがあれば取り付け可能です。購入後の操作位置変換も簡単なので模様替え等があって工具なしで左右補変換が出来ます。遮熱スラットなので外からの日射熱をカットしてくれます。(カラーによって遮熱効果は異なります。)。光触媒コーティングの加工をしているので紫外線や可視光線の光エネルギーを使って、汚れや悪臭などの有機物を酸化分解してくれます。
用途事務所、オフィスに。ご家庭にも安心してご使用いただけます。 羽根幅(mm)25 材質(羽根)アルミニウム合金 高さ(mm)110~2400 カラーコード【光触媒遮熱カラー全20色】HB071H、HB067H、HB852H、HB119H、HB072H、HB068H、HB075H、HB077H、HB854H、HB073H、HB074H、HB076H、HB079H、HB843H、HB844H、HB093H、HB845H、HB088H、HB084H、HB082H 操作位置右、左 長さ(mm)操作棒:500、1000、1500、2000 幅(mm)300~2500 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料色柄見本(5.4MB) 光触媒遮熱説明(0.4MB) 遮熱効果説明(0.4MB) 操作方法(0.5MB) サイズの測り方(0.2MB) サービス分類オーダー・加工
1台
12,220 税込13,442
8日以内出荷

RCB 【オーダー】事務所オフィス用光触媒遮熱ワンポール式アルミブラインド TOSO カスタマイズ可
事務所、オフィス(ご家庭にも相性○)にぴったりなアルミブラインド。ワンポール式なので楽々簡単操作が出来ます。取り付けも非常に簡単で、プラスドライバーがあれば取り付け可能です。購入後の操作位置変換も簡単なので模様替え等があって工具なしで左右補変換が出来ます。遮熱スラットなので外からの日射熱をカットしてくれます。(カラーによって遮熱効果は異なります。)。光触媒コーティングの加工をしているので汚れや悪臭などの有機物を酸化分解してくれます。
用途事務所、オフィスに。ご家庭にも安心してご使用いただけます。 幅(mm)280~3000 高さ(mm)110~3000 取付高(mm)110~5000(ブラケットの取り付け位置から床までの高さ) カラーコード【光触媒遮熱カラー全20色】RCB-071H、RCB-067H、RCB-852H、RCB-119H、RCB-072H、RCB-068H、RCB-075H、RCB-077H、RCB-854H、RCB-073H、RCB-074H、RCB-076H、RCB-079H、RCB-843H、RCB-844H、RCB-093H、RCB-845H、RCB-088H、RCB-084H、RCB-082H 羽根幅(mm)25 材質(羽根)アルミニウム合金 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料光触媒詳細(5.3MB) 色見本(5.5MB) ポール長さについて(0.07MB) 操作位置右、左 サービス分類オーダー・加工
1台
13,370 税込14,707
8日以内出荷

HB 【オーダー】木目調 アルミブラインド標準タイプ Nレゾン TOSO カスタマイズ可
事務所、オフィス(ご家庭にも相性○)にぴったりなアルミブラインド。コード&ロッド式のオーソドックスな操作タイプです。取り付けも非常に簡単で、プラスドライバーがあれば取り付け可能です。購入後の操作位置変換も簡単なので模様替え等があって工具なしで左右変換が出来ます。建材カラーに合わせたラインナップの木目調なので空間に馴染みやすいです。
用途事務所、オフィスに。ご家庭にも安心してご使用いただけます。 羽根幅(mm)25 材質(羽根)アルミニウム合金 高さ(mm)110~2400 カラーコード【木目調カラー全10色】HB5001、HB5002、HB5003、HB5004、HB5005、HB5006、HB5007、HB5008、HB5009、HB5010 操作位置右、左 長さ(mm)操作棒:500、1000、1500、2000 幅(mm)300~2500 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料色柄見本(8.3MB) 操作方法(0.5MB) 取付タイプの説明(0.4MB) サイズの測り方(0.2MB) サービス分類オーダー・加工
1台
11,160 税込12,276
8日以内出荷

RCB 【オーダー】事務所オフィス用 木目調ワンポール式 アルミブラインド TOSO カスタマイズ可
事務所、オフィス(ご家庭にも相性○)にぴったりなアルミブラインド。ワンポール式なので楽々簡単操作が出来ます。取り付けも非常に簡単で、プラスドライバーがあれば取り付け可能です。購入後の操作位置変換も簡単なので模様替え等があって工具なしで左右補変換が出来ます。空間に合わせやすい木目調アルミブラインドです。
用途事務所やオフィス、店舗、商業施設、などに。ご家庭にも安心してご使用いただけます。 高さ(mm)製品:110~3000、ブラケットの取り付け位置から床までの高さ:110~5000 羽根幅(mm)25 材質(羽根)アルミニウム合金 製品幅(mm)280~3000 品番色品番:RCB-1001、RCB1002、RCB-1003、RCB-1004、RCB-1005、RCB-1006、RCB-1007、RCB-1008、RCB-1009、RCB-1010 操作位置右、左 幅(mm)280~3000 関連資料※色柄見本(8.27MB) (0.45MB) サービス分類オーダー・加工
1台
13,370 税込14,707
8日以内出荷

TB 【オーダー】ベネアル15 事務所オフィス用ワンポール式遮熱アルミブラインド(羽根幅15mm) TOSO カスタマイズ可
事務所、オフィス(ご家庭にも相性○)にぴったりなアルミブラインド。ワンポール式なので楽々簡単操作が出来ます。取り付けも非常に簡単で、プラスドライバーがあれば取り付け可能です。購入後の操作位置変換も簡単なので模様替え等があって工具なしで左右補変換が出来ます。羽根幅15mmなのでスッキリした印象になります。
用途事務所やオフィス、店舗、商業施設、などに。ご家庭にも安心してご使用いただけます。 羽根幅(mm)15 材質(羽根)アルミニウム合金 高さ(mm)110~2500 カラーコードTB-069、TB-119、TB-071、TB-075、TB-077、TB-072、TB-074、TB-216、TB-843、TB-093、TB-079、TB-835、TB806、TB-849、TB-644、TB-088、TB-084、TB-438 操作位置右、左 取付高(mm)ブラケットの取り付け位置から床までの高さ:110~5000 幅(mm)280~2500 関連資料色柄見本(0.6MB) 仕様と構造(0.46MB) 遮熱について(0.32MB) サイズの測り方(0.17MB) サービス分類オーダー・加工
1台
12,410 税込13,651
8日以内出荷

RCB 【オーダー】事務所オフィス用 ワンポール式遮熱アルミブラインド 水に強い(浴窓)タイプ TOSO カスタマイズ可
事務所、オフィス(ご家庭にも相性○)にぴったりなアルミブラインド。ワンポール式なので楽々簡単操作が出来ます。取り付けも非常に簡単で、プラスドライバーがあれば取り付け可能です。購入後の操作位置変換も簡単なので模様替え等があって工具なしで左右補変換が出来ます。遮熱スラットなので外からの日射熱をカットしてくれます。(カラーによって遮熱効果は異なります。)。賢く選んで、省エネや節電、電気代の節約に。
用途事務所、オフィスに。ご家庭にも安心してご使用いただけます。耐水タイプなので結露の多い窓や水回りにお勧めです。 材質羽根:アルミニウム合金 幅(mm)280~3000 高さ(mm)製品:110~3000、ブラケットの取り付け位置から床までの高さ:110~5000 羽根幅(mm)25 色番【遮熱カラー全45色】RCB-1071;RCB-1072;RCB-1851;RCB-1067;RCB-1070;RCB-1068;RCB-1069;RCB-1852;RCB-1073;RCB-1853;RCB-1075;RCB-1216;RCB-1074;RCB-1248;RCB-1119;RCB-1076;RCB-1150;RCB-1077;RCB-1255;RCB-1854;RCB-1079;RCB-1855;RCB-1831;RCB-1843;RCB-1090;RCB-1835;RCB-1844;RCB-1806;RCB-1845;RCB-1093;RCB-1838;RCB-1094;RCB-1840;RCB-1847;RCB-1842;RCB-1095;RCB-1088;RCB-1644;RCB-1850;RCB-1084;RCB-1856;RCB-1849;RCB-1082;RCB-1438;RCB-1708 関連資料遮熱性能について(1.77MB) 構造図について(0.82MB) 遮熱カラー品番(18.65MB) 操作位置右、左 グリーン購入法適合 取扱説明書(1.23MB) サービス分類オーダー・加工
1台
14,060 税込15,466
7日以内出荷

RCB 【オーダー】事務所オフィス用 ワンポール式光触媒遮熱アルミブラインド 水に強い(浴窓)タイプ TOSO カスタマイズ可
事務所、オフィス(ご家庭にも相性○)にぴったりなアルミブラインド。ワンポール式なので楽々簡単操作が出来ます。取り付けも非常に簡単で、プラスドライバーがあれば取り付け可能です。購入後の操作位置変換も簡単なので模様替え等があって工具なしで左右補変換が出来ます。遮熱スラットなので外からの日射熱をカットしてくれます。(カラーによって遮熱効果は異なります。)。賢く選んで、省エネや節電、電気代の節約に。光触媒コーティングの加工をしているので汚れや悪臭などの有機物を酸化分解してくれます。
用途事務所、オフィスに。ご家庭にも安心してご使用いただけます。耐水タイプなので結露の多い窓や水回りにお勧めです。 材質羽根:アルミニウム合金 幅(mm)280~3000 高さ(mm)製品:110~3000、ブラケットの取り付け位置から床までの高さ:110~5000 羽根幅(mm)25 色番【光触媒遮熱カラー全20色】RCB-071H;RCB-067H;RCB-852H;RCB-119H;RCB-072H;RCB-068H;RCB-075H;RCB-077H;RCB-854H;RCB-073H;RCB-074H;RCB-076H;RCB-079H;RCB-843H;RCB-844H;RCB-093H;RCB-845H;RCB-088H;RCB-084H;RCB-082H 関連資料遮熱性能について(1.77MB) 構造図について(0.82MB) 光触媒について(0.7MB) 光触媒遮熱カラー(5.47MB) 操作位置右、左 グリーン購入法適合 取扱説明書(1.23MB) サービス分類オーダー・加工
1台
15,070 税込16,577
7日以内出荷

RCW-50T 【オーダー】オフィス・事務所用ギア式木製ブラインド スタンダード ラーダーテープタイプ TOSO カスタマイズ可
木のぬくもりを感じられる木製ブラインドです。 ギア式なので軽い力で上下の昇降が簡単にできます。 取付けも簡単で、プラスドライバー(2番)1本で取付け可能です。 購入後の操作位置変換も可能なので、模様替え等で操作位置を入れ替える必要がある場合も安心です。
用途・事務所、オフィス、工場、商業施設、医療・福祉施設、文教施設などの窓に。 幅(mm)330~2400 高さ(mm)200~3800 カラーコードRCW-6001~RCW-6015 コード長さ(mm)650~2200 材質(羽根)バスウッド 関連資料カラー一覧(0.3MB) 製品仕上がり高さの目安(0.17MB) 操作位置右、左 取扱説明書全体図・側面図等(2.42MB) サービス分類オーダー・加工
1台
28,980 税込31,878
8日以内出荷

RCW 【オーダー】オフィス・事務所用ギア式木製ブラインド スタンダード ラーダーコードタイプ TOSO カスタマイズ可
木のぬくもりを感じられる木製ブラインドです。 ギア式なので軽い力で上下の昇降が簡単にできます。 取付けも簡単で、プラスドライバー(2番)1本で取付け可能です。 購入後の操作位置変換も可能なので、模様替え等で操作位置を入れ替える必要がある場合も安心です。
用途・事務所、オフィス、工場、商業施設、医療・福祉施設、文教施設などの窓に。 幅(mm)330~2400 高さ(mm)200~3800 カラーコードRCW-6001~RCW-6015 コード長さ(mm)650~2200 材質(羽根)バスウッド 関連資料カラー一覧(0.3MB) 製品仕上がり高さの目安(0.17MB) 操作位置右、左 取扱説明書全体図・側面図等(1.42MB) サービス分類オーダー・加工
1台
24,980 税込27,478
8日以内出荷

RCW-50T 【オーダー】オフィス・事務所用ギア式木製ブラインド 防炎 ラーダーテープタイプ TOSO カスタマイズ可
防炎仕様なので、高層ビルや商業施設等でも安心な木製ブラインドです。 ギア式なので軽い力で上下の昇降が簡単にできます。 取付けも簡単で、プラスドライバー(2番)1本で取付け可能です。 購入後の操作位置変換も可能なので、模様替え等で操作位置を入れ替える必要がある場合も安心です。
用途・事務所、オフィス、工場、商業施設、医療・福祉施設、文教施設などの窓に。 幅(mm)330~2400 高さ(mm)200~3800 カラーコードRCW-6601~RCW-6605 コード長さ(mm)650~2200 材質(羽根)バスウッド 関連資料カラー一覧(0.21MB) 製品仕上がり高さの目安(0.17MB) 操作位置右、左 取扱説明書全体図・側面図等(2.42MB) サービス分類オーダー・加工
1台
28,980 税込31,878
8日以内出荷

RCW 【オーダー】オフィス・事務所用ギア式木製ブラインド 防炎 ラーダーコードタイプ TOSO カスタマイズ可
防炎仕様なので、高層ビルや商業施設等でも安心な木製ブラインドです。 ギア式なので軽い力で上下の昇降が簡単にできます。 取付けも簡単で、プラスドライバー(2番)1本で取付け可能です。 購入後の操作位置変換も可能なので、模様替え等で操作位置を入れ替える必要がある場合も安心です。
用途・事務所、オフィス、工場、商業施設、医療・福祉施設、文教施設などの窓に。 幅(mm)330~2400 高さ(mm)200~3800 カラーコードRCW-6601~RCW-6605 コード長さ(mm)650~2200 材質(羽根)バスウッド 関連資料カラー一覧(0.21MB) 製品仕上がり高さの目安(0.17MB) 操作位置右、左 取扱説明書全体図・側面図等(1.42MB) サービス分類オーダー・加工
1台
25,980 税込28,578
8日以内出荷

RCW 【オーダー】オフィス・事務所用ギア式木製ブラインド 防炎耐水 ラーダーコードタイプ TOSO カスタマイズ可
水に強い耐水仕様なので洗面所や湿気が多いところでも使用可能な木製ブラインドです。 ギア式なので軽い力で上下の昇降が簡単にできます。 取付けも簡単で、プラスドライバー(2番)1本で取付け可能です。 購入後の操作位置変換も可能なので、模様替え等で操作位置を入れ替える必要がある場合も安心です。
用途・事務所、オフィス、工場、商業施設、医療・福祉施設、文教施設などの窓に。 幅(mm)330~2400 高さ(mm)200~3800 カラーコードRCW-6701~RCW-6705 コード長さ(mm)650~2200 材質(羽根)バスウッド 関連資料カラー一覧(0.21MB) 製品仕上がり高さの目安(0.17MB) 操作位置右、左 取扱説明書全体図・側面図等(1.42MB) サービス分類オーダー・加工
1台
26,980 税込29,678
8日以内出荷

RCW-50T 【オーダー】オフィス・事務所用ギア式木製ブラインド アンティーク調 ラーダーテープタイプ TOSO カスタマイズ可
ユーズド感を表現する為、特別な加工塗装をした羽根を使用した木製ブラインドです。様々な風合いのヴィンテージ感をお楽しみください。 ギア式なので軽い力で上下の昇降が簡単にできます。 取付けも簡単で、プラスドライバー(2番)1本で取付け可能です。 購入後の操作位置変換も可能なので、模様替え等で操作位置を入れ替える必要がある場合も安心です。
用途・事務所、オフィス、工場、商業施設、医療・福祉施設、文教施設などの窓に。 幅(mm)330~2400 高さ(mm)200~3800 カラーコードRCW-6501~RCW-6504 コード長さ(mm)650~2200 材質(羽根)バスウッド 関連資料カラー一覧(0.3MB) 製品仕上がり高さの目安(0.17MB) 操作位置右、左 取扱説明書全体図・側面図等(2.42MB) サービス分類オーダー・加工
1台
29,980 税込32,978
8日以内出荷

RCW 【オーダー】オフィス・事務所用ギア式木製ブラインド アンティーク調 ラーダーコードタイプ TOSO カスタマイズ可
ユーズド感を表現する為、特別な加工塗装をした羽根を使用した木製ブラインドです。様々な風合いのヴィンテージ感をお楽しみください。 ギア式なので軽い力で上下の昇降が簡単にできます。 取付けも簡単で、プラスドライバー(2番)1本で取付け可能です。 購入後の操作位置変換も可能なので、模様替え等で操作位置を入れ替える必要がある場合も安心です。
用途・事務所、オフィス、工場、商業施設、医療・福祉施設、文教施設などの窓に。 幅(mm)330~2400 高さ(mm)200~3800 カラーコードRCW-6501~RCW-6504 コード長さ(mm)650~2200 材質(羽根)バスウッド 関連資料カラー一覧(0.3MB) 製品仕上がり高さの目安(0.17MB) 操作位置右、左 取扱説明書全体図・側面図等(1.42MB) サービス分類オーダー・加工
1台
26,980 税込29,678
8日以内出荷