「外壁・内壁用」の検索結果
合成樹脂エマルション塗料(内部・外部)
用途住宅の外壁・内壁 *ビニールクロス不可
主な用途内外壁
使用場所屋内外
主成分合成樹脂エマルション
指触乾燥時間(分)30(20℃)
希釈剤水
標準塗布量0.11~0.13
塗布方法ローラー、ハケ、エアレス
危険物の類別非危険物
油性 or 水性水性
半硬化乾燥時間(時間)2(20℃)
塗り重ね可能時間(時間)2以上(20℃)
関連資料2017年塗料用標準色色見本帳
ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
サービス分類オーダー・加工
つや消しタイプより汚れに強く、塗りやすい水性塗料です。
従来の多用途塗料でも塗れない、「かべ紙(ビニルクロス)」にも塗装が可能な屋内外万能タイプです。
つやを抑えた(3分つや)落ち着いた仕上がり感が得られますので、リノベーションや店舗内装・演出にもお奨めです。
フリーコートオリジナルカラー(267色)は、0.7L・1.6L・3Lサイズでそれぞれ1缶からオーダーできます。
カラーチャート貸出ご希望の方は、メーカーまでお問い合わせください。
用途屋内木部:(巾木、窓枠、家具等)
屋外木部:(ラティス、ベンチ、雨戸、戸袋、羽目板、木工品等)
コンクリート:(ブロック、モルタル、外壁、内壁、砂壁、しっくい壁、京壁等)
鉄部:(門扉、フェンス、物置等)
ビニールクロス
主な用途屋内木部、鉄部、屋外木部、コンクリート、外カベ、室内カベ、かべ紙
仕様用具の手入れ:水
種別水性半つや
希釈剤通常不要・濃い時は水道水で5%以内
危険物の類別非危険物
油性 or 水性水性
指触乾燥時間(時間)夏期 約1、冬期 約2~3
関連資料色見本
サービス分類オーダー・加工
高分子化された樹脂を水に乳化分散し、これに顔料等を加えた水性エマルジョン塗料は多孔質の素材に浸透付着し、乾燥の速い、塗膜特性に優れた強力な塗膜をつくります。
ビニヨンは、これらの樹脂にアクリル系、アクリル共重合系の樹脂エマルジョンを応用して艶のあるビニヨンゴールド、艶を消したビニヨン#3000のシリーズを提供しております。
塗装目的や、塗装場所に応じて各種類の中から適切な品種をお選び下さい。
1.乾燥が速い。
2.上品な光沢のある塗膜を作る。
3.耐水性、耐汚性に優れ、湿度の高い場所などの塗装に適する。
4.耐変色性に優れ、屋内外塗装に適する。
5.水性のため、火気に安全で無害性である。
6.塗装後の用具の洗浄は全て水でよい。
使用方法
1.素地の調整、(脱脂、ゴミ、ホコリなどの除去)を充分行って下さい。(エバー、ビニヨンシーラーの項目をご確認下さい)
2.塗料に対し、約20%の水で薄め、よく混合して下さい。
3.塗装用具は使用後直ちに水で洗って下さい、一旦乾くと再び水にとけません。
4.気温5℃以下での使用は避けて下さい。
用途モルタル系外壁/浴室/厨房/室内壁/木工工作類
主成分アクリル樹脂グロスエマルジョン
粘度90~100
主な用途モルタル系外壁/浴室/厨房/室内壁/木工工作類
不揮発分57~62%
乾燥時間(時間)指触:0.5、硬化:2
危険物の類別非危険物
特性耐水性、耐アルカリ性、耐洗浄性、促進耐候性、耐水性、耐汚性、耐変色性
標準塗布量(kg/m2)10~12
組成アクリル樹脂グロスエマルジョン
サービス分類オーダー・加工
高分子化された樹脂を水に乳化分散し、これに顔料等を加えた水性エマルジョン塗料は多孔質の素材に浸透付着し、乾燥の速い、塗膜特性に優れた強力な塗膜をつくります。
ビニヨンは、これらの樹脂にアクリル系、アクリル共重合系の樹脂エマルジョンを応用して艶のあるビニヨンゴールド、艶を消したビニヨン#3000のシリーズを提供しております。
塗装目的や、塗装場所に応じて各種類の中から適切な品種をお選び下さい。
1.乾燥が速い。
2.上品な光沢のある塗膜を作る。
3.耐水性、耐汚性に優れ、湿度の高い場所などの塗装に適する。
4.耐変色性に優れ、屋内外塗装に適する。
5.水性のため、火気に安全で無害性である。
6.塗装後の用具の洗浄は全て水でよい。
使用方法
1.素地の調整、(脱脂、ゴミ、ホコリなどの除去)を充分行って下さい。(エバー、ビニヨンシーラーの項目をご確認下さい)
2.塗料に対し、約20%の水で薄め、よく混合して下さい。
3.塗装用具は使用後直ちに水で洗って下さい、一旦乾くと再び水にとけません。
4.気温5℃以下での使用は避けて下さい。
用途モルタル系外壁/浴室/厨房/室内壁/木工工作類
主成分アクリル樹脂グロスエマルジョン
粘度90~100
主な用途モルタル系外壁/浴室/厨房/室内壁/木工工作類
不揮発分57~62%
乾燥時間(時間)指触:0.5、硬化:2
危険物の類別非危険物
特性耐水性、耐アルカリ性、耐洗浄性、促進耐候性、耐水性、耐汚性、耐変色性
標準塗布量(kg/m2)10~12
組成アクリル樹脂グロスエマルジョン
サービス分類オーダー・加工