6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
砲金とは銅・すず・亜鉛・鉛の合金です。 耐圧性、耐摩耗性、被削性、鋳造性がよい。
用途パルブ、ポンプ胴体、軸受、スリーブ、ブッシュ、一般機械部品等に使用される 成分Cu(胴)/83.5~87.0Sn(錫)/4~6Zn(亜鉛)/4~6Pb(鉛)/4~6Ni(ニッケル)/1以下Fe(鉄)0.3以下Sb(アンチモン)/0.2以下Al(アルミニウム)/0.01以下Si(けい素)/0.01以下 材質砲金(BC6) タイプパイプ 切断方法バンドソー切断 切断公差(-0、+3) 納入寸法(外径×内径)(実寸)(Φmm)86.7×48.2 参考準拠JIS規格H5121 CAC406C サービス分類オーダー・加工
1本
6,698 税込7,368
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

最も代表的なオーステナイト系ステンレスで、非磁性であり溶接性良好。
用途機械部品、ボルト、ナット等 成分18Cr、8Ni 材質ステンレス(SUS304) 形状ピーリング丸棒 タイプ丸棒 規格参考)G4303 外径公差(mm)±0.5 切断方法バンドソー切断 切断公差-0~+1mm 製造方法熱間圧延 サービス分類オーダー・加工
1本
12,980 税込14,278
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1本
4,298 税込4,728
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (420種類の商品があります)

砲金とは銅・すず・亜鉛・鉛の合金です。 耐圧性、耐摩耗性、被削性、鋳造性がよい。
用途パルブ、ポンプ胴体、軸受、スリーブ、ブッシュ、一般機械部品等に使用される 成分Cu(胴)/83.5~87.0Sn(錫)/4~6Zn(亜鉛)/4~6Pb(鉛)/4~6Ni(ニッケル)/1以下Fe(鉄)0.3以下Sb(アンチモン)/0.2以下Al(アルミニウム)/0.01以下Si(けい素)/0.01以下 材質砲金(BC6) タイプパイプ 内径(Φmm)85 切断方法バンドソー切断 切断公差(-0、+3) 納入寸法(外径×内径)(実寸)(Φmm)112×82.6 参考準拠JIS規格H5121 CAC406C サービス分類オーダー・加工
1本
6,798 税込7,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

GL-E 【オーダー】タイダクトホース GL-E型 タイガースポリマー カスタマイズ可
ホース硬質部にアース線を通してありますので、このアース線を利用して、アースを取ることができ、静電気の帯電による悩みが解消されます。 通気抵抗が少ないため、輸送能力の向上が図れます。 透明ですから輸送物の確認が可能です。 ホース切断、およびアース線の引き出しが簡単です。
用途木工機械の集塵用、粉体の空気輸送。 クリーンルームなど静電気を嫌う室内配管。 長さ(m)1~20 特性耐静電/バキューム/透明性/圧送 商品タイプカスタマイズ品 材質PVC 透明 使用温度範囲(℃)-10~50 使用流体空気(圧縮空気を除く)/粉体/粒体 呼び径(Φmm)38、50、65、75、100、125、150 サービス分類オーダー・加工
1本
3,714 税込4,085
3日以内出荷

最も代表的なオーステナイト系ステンレスで、非磁性であり溶接性良好。
用途各種機械部品、半導体装置関連など 成分18Cr、8Ni 材質ステンレス(SUS304) 形状ピーリング丸棒 タイプ丸棒 規格参考)G4318(相当) 外径公差(mm)-0.036~0 切断方法バンドソー切断 切断公差-0~+1mm 製造方法熱間圧延 サービス分類オーダー・加工
1本
2,698 税込2,968
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

関連カテゴリ