ハウスの開口部(妻面・側面・出入口など)に「サンサンネット」を張ることで害虫の侵入を防ぎ、ハウス内の農作物を害虫の被害から守ることができます。農作物と一口に言っても花や野菜、果物など、数多くの種類があります。そして、作物の種類によって付きやすい害虫の種類も異なるので、「育てている作物」と「防ぎたい害虫」の種類に合わせてサンサンネットも目合を選択できるようになっています。害虫の侵入を防ぐためには、害虫の大きさよりも細かい目合(網目)のサンサンネットを使用する必要があります。害虫の大きさよりも大きな目合のサンサンネットを使っても、その害虫はサンサンネットを通り抜けることができるので、侵入防止の効果が期待できません。しかし害虫を防ぐからと言って、細かい目合のものを使用すると通気性が悪くなり、かえって病気などを引き起こす原因にもなりかねません。サンサンネットには様々な目合のものがあるので、防ぎたい害虫とハウス内の環境を考慮して最適なものを選ぶことができます。
用途ビニールハウスなどで使用する防虫ネットです。
材質ポリエチレン
色白
長さ(m)50
遮光率(%)約90
幅(m)30
関連資料(1.56MB) (0.29MB) (2.2MB)
目合い1mm
面積(m2)1500
サービス分類オーダー・加工
関連キーワード