アルポリックの表面にアルマイト処理を施し、鏡面仕上げにしております。芯材に防火性の高い芯材を使用し、不燃認定を取得しております。
ガラス製ミラーとは異なり、割れなく軽量な鏡面材で、切断、切り欠きなどの加工が容易です。
オーダーカット料金と元板サイズ(カット無し)の両方が注文できます
元板サイズ(小)1220×1828
元板サイズ(大)1220×2440
用途内装壁仕上げ、ドア面材、姿見、家具仕上げ、手鏡 (浴室を除く)
長さ(mm)10~2440
幅(mm)10~1220
厚さ(mm)3
質量(kg/m2)6
誤差(mm)±1
引張強度(N/mm2)56
曲げ弾性率(N/mm2[kgf/cm2])48000
熱膨張係数0.95(W/m・k)、21~27(×10・6・1/k)
サービス分類オーダー・加工
関連キーワード