3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
【オーダー】さらら銀河 小泉製麻 カスタマイズ可
ハチの飛び出し防止用ネットです。 ハウス周辺に張り、害虫対策として使用できるほか 受粉蜂の飛び出し防止ネットとしてご使用いただけます。 環境省水晶の熱融着タイプで目ズレが起こりません。
用途受粉用マルハナバチの逸出防止 材質ポリエチレン サービス分類オーダー・加工
1枚
4,698 税込5,168
5日以内出荷

【オーダー】ダイオサンシャイン イノベックス(ダイオ化成) カスタマイズ可
イノベックス(ダイオ化成)【オーダー】ダイオサンシャイン
(S-2000)農菜園の防虫対策にはネットが効果的。 基本の1mm目で害虫から作物を守りましょう。 展張しやすく、一部の害虫が苦手といわれる銀糸入り。 小型ハウスや温室等、トンネル栽培、べたがけまで、栽培のあらゆる場面で活躍します。(6010S,9010) 透光性に優れ果樹の生育を妨げることなく作物を守ります。
用途(S-2000)露地の小松菜ホウレンソウキャベツレタス白菜等葉物葉物アブラムシ青虫その他の害虫対策に!(6010S,9010)果樹棚用資材。雹害やカメムシなどの害虫・野鳥から大切な作物を守ります 織り方(S-2000)平織、(6010S,9010)カラミ織 RoHS指令(10物質対応)対応 開口率(%)(S-2000)71、(6010S)81、(9010)73 防除対象(S-2000)オオタバコガ、コナガ、アブラムシ類(6010S,9010)オオタバコガ、コナガ、防雹 サービス分類オーダー・加工
1巻
819 税込901
6日以内出荷

【オーダー】 スリムホワイト 日本ワイドクロス カスタマイズ可
耐水性に富み、透湿性と通気性も兼ね備え、耐久性にも優れています。優れた遮熱性により昼間の高温時には温度の上昇を抑え、夜間は熱を逃がさず保温になります。他素材と比較して熱吸収が少ないため、ハウス内の温度上昇を大幅に抑制します。そのため、蒸し暑い夏場のハウスが「爽やかな空間」に変身し、また、ほかの遮光資材にありがちな薄暗さも解決されました。更に、光反射率90%以上の特性を持つデュポン(TM)タイベック(R)(テープ部分)の散乱光による忌避効果で、ハウスサイドに使用して頂くことでアザミウマ類などの害虫侵入低減対策にも効果を発揮します。イチゴの高設栽培では日本ワイドクロス商品"スリムホワイト75"と、うどんこ病対策用UV-B電球形蛍光灯との併用による葉裏のハダニ類に対する抑制としても使用されています。
用途遮光・遮熱用ネット 種別からみ織(熱融着) 材質ポリエチレン 関連資料(3.61MB) サービス分類オーダー・加工
1個
1,715 税込1,887
3日以内出荷