商品豆知識
粉体・液体等の一時保管用として最適な貯蔵容器かぶせ蓋付きのスタンダードな丸型ステンレスタンクです。
粉体・液体等の一時保管や運搬用として手軽な貯蔵容器です。
蓋付きなのでホコリなどの混入を防ぎます。
移動には専用の運搬用台車があります。
底の角は、汚れが溜まりにくいR構造です。
用途製薬工場や化粧品工場、半導体工場など衛生グレードの高い生産現場に最適なステンレス容器です。
材質蓋・本体:SUS304
RoHS指令(10物質対応)対応
サービス分類オーダー・加工
粉体・液体等の一時保管用として最適な貯蔵容器かぶせ蓋付きのスタンダードな丸型ステンレスタンクです。
粉体・液体等の一時保管や運搬用として手軽な貯蔵容器です。
蓋付きなのでホコリなどの混入を防ぎます。
移動には専用の運搬用台車があります。
底の角は、汚れが溜まりにくいR構造です。
用途製薬工場や化粧品工場、半導体工場など衛生グレードの高い生産現場に最適なステンレス容器です。
材質蓋・本体:SUS304
RoHS指令(10物質対応)対応
サービス分類オーダー・加工
ワンタッチ式レバーバンドで簡単密閉できる丸型ステンレス容器ワンタッチで簡単に密閉でき取り扱いが簡単です。
レバーバンドとパッキンで蓋を固定して密閉します。
ワンタッチ式レバーバンドで簡単に蓋の着脱ができ、洗浄も容易です。
密閉式ですので内容物の飛散を防止し、外からのホコリ等の混入を防ぎます。
CTL-24~47Hは空の容器(蓋を締めた)の積み重ねができます。
パッキンは食品衛生法適合品のシリコンゴムが標準です。
用途製薬工場や化粧品工場、半導体工場など衛生グレードの高い生産現場に最適なステンレス容器です。
密閉式ですので内容物の飛散を防止し、外からのホコリ等の混入を防ぎます。
材質蓋・本体:SUS304
材質(パッキング)シリコン(食品衛生法適合品)
RoHS指令(10物質対応)対応
サービス分類オーダー・加工
CTHシリーズは、容器に付属するキャッチクリップで簡単に密閉できるステンレス容器です。
密閉にはメーカーオリジナルのキャッチクリップ(パチン錠)とパッキンを使用しています。
密閉式ですので内容物の飛散を防止し、外からのホコリ等の混入を防ぎます。
パッキンは食品衛生法適合品のシリコンゴムが標準です。
底の角は、汚れが溜まりにくいR構造です。
用途製薬工場や化粧品工場、半導体工場など衛生グレードの高い生産現場に最適なステンレス容器です。
密閉式ですので内容物の飛散を防止し、外からのホコリ等の混入を防ぎます。
材質蓋・本体:SUS304
材質(パッキング)シリコン(食品衛生法適合品)
RoHS指令(10物質対応)対応
サービス分類オーダー・加工
CTHシリーズは、容器に付属するキャッチクリップで簡単に密閉できるステンレス容器です。
密閉にはメーカーオリジナルのキャッチクリップ(パチン錠)とパッキンを使用しています。
密閉式ですので内容物の飛散を防止し、外からのホコリ等の混入を防ぎます。
パッキンは食品衛生法適合品のシリコンゴムが標準です。
底の角は、汚れが溜まりにくいR構造です。
用途製薬工場や化粧品工場、半導体工場など衛生グレードの高い生産現場に最適なステンレス容器です。
密閉式ですので内容物の飛散を防止し、外からのホコリ等の混入を防ぎます。
材質蓋・本体:SUS304
材質(パッキング)シリコン(食品衛生法適合品)
RoHS指令(10物質対応)対応
サービス分類オーダー・加工
ポリメチルペンテンは、以下の特徴がございます。
耐熱性:融点が240℃であるため、ポリプロピレンよりも高温下での使用が可能です。
耐スチーム性:沸騰水中でも加水分解しないため、スチーム滅菌用途での使用が可能です。
優れた耐薬品性:トルエン、トリクロロエチレンなどの一部の有機溶剤を除き、酸、アルカリに高い耐性を示します。
優れた電気特性:PTFE並の低誘電特性を有しています。(誘電率2.1、誘電正接0.00008(@10GHz))
食品衛生法に適合しています。
用途理化学実験器具、食品容器、医療機器部材など
材質ポリメチルペンテン(PMP)
色透明
比重0.83
連続使用温度(℃)120
厚さ公差(mm)3、5(公差:0~+0.5)
切断公差0~500mmまで0~+1mm 501~1000mmまで0~+2mm
RoHS指令(10物質対応)対応
サービス分類オーダー・加工
A1070は、純度99 .70%以上の純アルミニウムです。
加工性、耐食性、溶接性、表面処理性、電気や熱の伝導性に優れて います。
強度が低いため構造材には適しませんが、反射性、導電性などの特性を活かした装飾品、各種容器、放熱材など に使用されております。
比重2.71
調質F
サービス分類オーダー・加工
安全逃し弁「ふく太郎」は、主に蒸気・気体用に用いられる安全弁と、主に液体用に用いられる逃し弁の中間に位置付けられます。各種流体、蒸気・気体・液体に共用できます。(メタルシート形)シンプルな構造と、耐食性に優れた材質で、圧力容器、各種機器・装置の安全装置、温水ボイラ、給水給湯・冷暖房設備や、減圧弁の安全装置として広く使用できます。ソフトシート形は気密性に優れていますので、気体用など弁漏れを許容できない用途に最適です。
用途圧力容器・温水ボイラ・熱交換器・減圧弁二次側用 など
材質バネケース:CAC406
型式揚程式
材質(本体)CAC-SCS
タイプ揚程式
種類汎用品(メタルシート形)
キャップタイプレバー無
接続方式ねじ込み形
使用流体蒸気・気体・液体
流体温度(℃)225以下
設定圧力範囲(MPa)0.05~1.0
取付姿勢直立取付
端接続JIS Rcねじ
材質(弁体)SCS
材質(弁座)SCS
耐圧試験圧力(MPa)水圧にて2.0MPa
サービス分類オーダー・加工
安全逃し弁「ふく太郎」は、主に蒸気・気体用に用いられる安全弁と、主に液体用に用いられる逃し弁の中間に位置付けられます。各種流体、蒸気・気体・液体に共用できます。(メタルシート形)シンプルな構造と、耐食性に優れた材質で、圧力容器、各種機器・装置の安全装置、温水ボイラ、給水給湯・冷暖房設備や、減圧弁の安全装置として広く使用できます。ソフトシート形は気密性に優れていますので、気体用など弁漏れを許容できない用途に最適です。
用途圧力容器・温水ボイラ・熱交換器・減圧弁二次側用 など
材質バネケース:CAC406
型式揚程式
材質(本体)CAC-SCS
タイプ揚程式
種類汎用品(メタルシート形)
キャップタイプ密閉レバー付
接続方式ねじ込み形
使用流体蒸気・気体・液体
流体温度(℃)150以下(225以下)
設定圧力範囲(MPa)0.05~1.0
取付姿勢直立取付
端接続JIS Rcねじ
材質(弁体)SCS
材質(弁座)SCS
耐圧試験圧力(MPa)水圧にて2.0MPa
サービス分類オーダー・加工
安全逃し弁「ふく太郎」は、主に蒸気・気体用に用いられる安全弁と、主に液体用に用いられる逃し弁の中間に位置付けられます。各種流体、蒸気・気体・液体に共用できます。(メタルシート形)シンプルな構造と、耐食性に優れた材質で、圧力容器、各種機器・装置の安全装置、温水ボイラ、給水給湯・冷暖房設備や、減圧弁の安全装置として広く使用できます。ソフトシート形は気密性に優れていますので、気体用など弁漏れを許容できない用途に最適です。
用途圧力容器・温水ボイラ・熱交換器・減圧弁二次側用 など
材質バネケース:CAC406
型式揚程式
材質(本体)SCS
タイプ揚程式
種類ソフトシール形
キャップタイプ密閉レバー付
接続方式ねじ込み式
使用流体蒸気・気体・液体
流体温度(℃)120以下
設定圧力範囲(MPa)0.05~1.0
取付姿勢直立取付
端接続JIS Rcねじ
材質(弁体)SCS(ディスク:FKM)
材質(弁座)SCS
耐圧試験圧力(MPa)水圧にて2.0MPa
サービス分類オーダー・加工
A1070は、純度99 .70%以上の純アルミニウムです。
加工性、耐食性、溶接性、表面処理性、電気や熱の伝導性に優れて います。
強度が低いため構造材には適しませんが、反射性、導電性などの特性を活かした装飾品、各種容器、放熱材など に使用されております。
比重2.71
調質H112
サービス分類オーダー・加工
安全逃し弁「ふく太郎」は、主に蒸気・気体用に用いられる安全弁と、主に液体用に用いられる逃し弁の中間に位置付けられます。各種流体、蒸気・気体・液体に共用できます。(メタルシート形)シンプルな構造と、耐食性に優れた材質で、圧力容器、各種機器・装置の安全装置、温水ボイラ、給水給湯・冷暖房設備や、減圧弁の安全装置として広く使用できます。ソフトシート形は気密性に優れていますので、気体用など弁漏れを許容できない用途に最適です。
用途圧力容器・温水ボイラ・熱交換器・減圧弁二次側用 など
材質バネケース:CAC406
型式揚程式
材質(本体)SCS
タイプ揚程式
種類ソフトシール形
キャップタイプレバー無
接続方式ねじ込み式
使用流体蒸気・気体・液体
流体温度(℃)120以下
設定圧力範囲(MPa)0.05~1.0
取付姿勢直立取付
端接続JIS Rcねじ
材質(弁体)SCS(ディスク:FKM)
材質(弁座)SCS
耐圧試験圧力(MPa)水圧にて2.0MPa
サービス分類オーダー・加工
安全逃し弁「ふく太郎」は、主に蒸気・気体用に用いられる安全弁と、主に液体用に用いられる逃し弁の中間に位置付けられます。各種流体、蒸気・気体・液体に共用できます。(メタルシート形)シンプルな構造と、耐食性に優れた材質で、圧力容器、各種機器・装置の安全装置、温水ボイラ、給水給湯・冷暖房設備や、減圧弁の安全装置として広く使用できます。ソフトシート形は気密性に優れていますので、気体用など弁漏れを許容できない用途に最適です。
用途圧力容器・温水ボイラ・熱交換器・減圧弁二次側用 など
適合水道法性能基準適合品
材質バネケース:CAC406
型式揚程式
材質(本体)SCS
タイプ揚程式
種類ソフトシール形
キャップタイプ密閉レバー付
接続方式ねじ込み式
使用流体蒸気・気体・液体
流体温度(℃)120以下
設定圧力範囲(MPa)0.05~1.0
取付姿勢直立取付
端接続JIS Rcねじ
材質(弁体)SCS(ディスク:FKM)
材質(弁座)SCS
耐圧試験圧力(MPa)水圧にて2.0MPa
サービス分類オーダー・加工
安全逃し弁「ふく太郎」は、主に蒸気・気体用に用いられる安全弁と、主に液体用に用いられる逃し弁の中間に位置付けられます。各種流体、蒸気・気体・液体に共用できます。(メタルシート形)シンプルな構造と、耐食性に優れた材質で、圧力容器、各種機器・装置の安全装置、温水ボイラ、給水給湯・冷暖房設備や、減圧弁の安全装置として広く使用できます。ソフトシート形は気密性に優れていますので、気体用など弁漏れを許容できない用途に最適です。
用途圧力容器・温水ボイラ・熱交換器・減圧弁二次側用 など
適合水道法性能基準適合品
材質バネケース:CAC406
型式揚程式
材質(本体)SCS
タイプ揚程式
種類ソフトシール形
キャップタイプレバー無
接続方式ねじ込み式
使用流体蒸気・気体・液体
流体温度(℃)120以下
設定圧力範囲(MPa)0.05~1.0
取付姿勢直立取付
端接続JIS Rcねじ
材質(弁体)SCS(ディスク:FKM)
材質(弁座)SCS
耐圧試験圧力(MPa)水圧にて2.0MPa
サービス分類オーダー・加工
安全逃し弁「ふく太郎」は、主に蒸気・気体用に用いられる安全弁と、主に液体用に用いられる逃し弁の中間に位置付けられます。シンプルな構造と、耐食性に優れた材質で、圧力容器、各種機器・装置の安全装置、温水ボイラ、給水給湯・冷暖房設備や、減圧弁の安全装置として広く使用できます。
用途圧力容器・温水ボイラ・熱交換器・減圧弁二次側用 など、ステンレス鋼ラインに
材質SCS
型式揚程式
材質(本体)CAC-SCS
タイプ揚程式
種類汎用品(メタルシート形)
キャップタイプレバー無
接続方式ねじ込み形
使用流体蒸気・気体・液体
流体温度(℃)120以下
設定圧力範囲(MPa)0.05~1.0
取付姿勢直立取付
端接続JIS Rcねじ
RoHS指令(10物質対応)対応
耐圧試験圧力(MPa)水圧にて2.0MPa
サービス分類オーダー・加工
安全逃し弁「ふく太郎」は、主に蒸気・気体用に用いられる安全弁と、主に液体用に用いられる逃し弁の中間に位置付けられます。シンプルな構造と、耐食性に優れた材質で、圧力容器、各種機器・装置の安全装置、温水ボイラ、給水給湯・冷暖房設備や、減圧弁の安全装置として広く使用できます。
用途圧力容器・温水ボイラ・熱交換器・減圧弁二次側用 など、ステンレス鋼ラインに
材質バネケース:CAC406
型式揚程式
材質(本体)SCS
タイプ揚程式
種類ソフトシール形
キャップタイプ密閉レバー付
接続方式ねじ込み式
使用流体空気・気体・液体
流体温度(℃)235以下
設定圧力範囲(MPa)0.05~1.0
取付姿勢直立取付
端接続JIS Rcねじ
材質(弁体)SCS(ディスク:FKM)
材質(弁座)SCS
耐圧試験圧力(MPa)水圧にて2.0MPa
サービス分類オーダー・加工
安全逃し弁「ふく太郎」は、主に蒸気・気体用に用いられる安全弁と、主に液体用に用いられる逃し弁の中間に位置付けられます。シンプルな構造と、耐食性に優れた材質で、圧力容器、各種機器・装置の安全装置、温水ボイラ、給水給湯・冷暖房設備や、減圧弁の安全装置として広く使用できます。
用途圧力容器・温水ボイラ・熱交換器・減圧弁二次側用 など、ステンレス鋼ラインに
材質バネケース:CAC406
型式揚程式
材質(本体)SCS
タイプ揚程式
種類汎用品(メタルシート形)
キャップタイプ密閉レバー付
接続方式ねじ込み式
使用流体蒸気・気体・液体
流体温度(℃)150以下(235以下)
設定圧力範囲(MPa)0.05~1.0
取付姿勢直立取付
端接続JIS Rcねじ
材質(弁体)SCS
材質(弁座)SCS
耐圧試験圧力(MPa)水圧にて2.0MPa
サービス分類オーダー・加工
安全逃し弁「ふく太郎」は、主に蒸気・気体用に用いられる安全弁と、主に液体用に用いられる逃し弁の中間に位置付けられます。シンプルな構造と、耐食性に優れた材質で、圧力容器、各種機器・装置の安全装置、温水ボイラ、給水給湯・冷暖房設備や、減圧弁の安全装置として広く使用できます。
用途圧力容器・温水ボイラ・熱交換器・減圧弁二次側用 など、ステンレス鋼ラインに
材質バネケース:CAC406
型式揚程式
材質(本体)SCS
タイプ揚程式
種類ソフトシール形
キャップタイプレバー無
接続方式ねじ込み式
使用流体蒸気・気体・液体
流体温度(℃)120以下
設定圧力範囲(MPa)0.05~1.0
取付姿勢直立取付
端接続JIS Rcねじ
材質(弁体)SCS
材質(弁座)SCS
材質(ディスク)FKM
RoHS指令(10物質対応)対応
耐圧試験圧力(MPa)水圧にて2.0MPa
サービス分類オーダー・加工
減圧後の安全リリーフ弁
小型ボイラー、各種圧力容器、計装機器の安全弁
適合流体蒸気
質量(kg)15A:4.7、20A:5、25A:6.2、32A:8.6、40A:8.8、50A:12.6
形式揚方式
呼び径(mm)15A:90×108、20A:90×108、25A:90×108、32A:91×115、40A:91×115、50A:105×132
弁仕様密閉型、蒸気
使用圧力範囲(MPa)0.05~1
最高温度(℃)220
サービス分類オーダー・加工
・減圧後の安全リリーフ弁
・小型ボイラー、各種圧力容器、計装機器の安全弁
・ポンプのリリーフ弁
・弁部にふっ素樹脂ディスクを使用しているため止まりが確実
質量(kg)15A:4.7、20A:5、25A:6.2、32A:8.6、40A:8.8、50A:12.6
形式揚方式
呼び径(mm)15A:90×108、20A:90×108、25A:90×108、32A:91×115、40A:91×115、50A:105×132
弁仕様密閉型、気体・液体
サービス分類オーダー・加工
エコ時代のニーズに応えた機能とスタイリッシュなデザイン。
錆びないポリエチレン製。屋外設置も可能です。
人目につく店舗入口の設置におすすめです。
鉄製品と違い錆びることが無いので、いつまでもキレイに使用できます。
汚れも水洗いすることで簡単に落とすことができます。
6種類のサイン文字シールで様々な資源リサイクルを分別可能。
投入しやすい大きな投入口と、容器内の状況が分かりやすい透明フタを採用。
資源回収BOX リサイクルボックス 分別 牛乳パック 食品トレー ペットボトル アルミカン スチール缶 発泡スチロール製トレー 透明食品トレー スーパー デパート 市役所 町役場 役所 店舗
用途資源回収BOX。
スーパーなどの店頭に設置し、お客様にご持参いただいた牛乳パックや食品トレー、ペットボトル等を回収。
材質ポリエチレン製
色(基準)本体:ライトグレー、前扉:ダークブラウン
投入口サイズ(mm)(RD170)幅375×奥行211 丁番式、(RD400)幅552×奥行295 スライドレール式
サービス分類オーダー・加工
1台からオリジナルゴミ箱のオーダーが可能です。扉面に対してお客様のロゴを入れるなどのご要望にお応えします。2分別タイプの屋内用屑入です。
用途ゴミ箱、屋内用、オフィス、公共施設、病院、学校、工場などに
材質本体:電気亜鉛メッキ鋼板に粉体塗装、投入口・中容器:ポリプロピレン(再生樹脂)
質量(kg)約20.3
タイプ投入口:丸穴
容量(L)約26×2
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)本体:約460×460×813、中容器(1個サイズ):約210×325×560
グリーン購入法適合
サービス分類オーダー・加工
1台からオリジナルゴミ箱のオーダーが可能です。扉面に対してお客様のロゴを入れるなどのご要望にお応えします。豊富なサイズバリエーションで分別回収に対応する汎用性が高い屋内用屑入です。
用途ゴミ箱、屋外用、オフィス、公共施設、病院、学校、工場などに
仕様【投入口】角穴・丸穴から選択
材質【本体】電気亜鉛メッキ鋼板に粉体塗装【投入口・中容器】ポリプロピレン(再生樹脂)
質量(kg)22
容量(L)67
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【本体】460×460×947【中容器】410×435×525
グリーン購入法適合
サービス分類オーダー・加工
1台からオリジナルゴミ箱のオーダーが可能です。扉面に対してお客様のロゴを入れるなどのご要望にお応えします。豊富なサイズバリエーションで分別回収に対応する汎用性が高い屋内用屑入です。
用途ゴミ箱、屋外用、オフィス、公共施設、病院、学校、工場などに
仕様【投入口】角穴・丸穴から選択
材質【本体】電気亜鉛メッキ鋼板に粉体塗装【投入口・中容器】ポリプロピレン(再生樹脂)
質量(kg)26
色オフホワイト
容量(L)90
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【本体】630×460×997【中容器】571×395×648
関連資料(2.33MB)
グリーン購入法適合
サービス分類オーダー・加工
1台
¥70,980
税込¥78,078
22日以内出荷
1台からオリジナルゴミ箱のオーダーが可能です。扉面に対してお客様のロゴを入れるなどのご要望にお応えします。シンプルでオフィス等にピッタリな屋内用屑入。フラット天板でカウンターとしても利用できます。
用途ゴミ箱、屋内用、オフィス、公共施設、病院、学校、工場などに
材質【本体】電気亜鉛メッキ鋼板に粉体塗装【天板】メラミン合板【中容器】ポリプロピレン(再生樹脂)
質量(kg)22
容量(L)47.5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【本体】366×462×950【中容器】410×435×525
サービス分類オーダー・加工
1台からオリジナルゴミ箱のオーダーが可能です。扉面に対してお客様のロゴを入れるなどのご要望にお応えします。豊富なサイズバリエーションで分別回収に対応する汎用性が高い屋内用屑入です。
用途ゴミ箱、屋内用、オフィス、公共施設、病院、学校、工場などに
材質本体:電気亜鉛メッキ鋼板に粉体塗装、投入口・中容器:ポリプロピレン(再生樹脂)
質量(kg)約20
タイプ投入口:角穴・丸穴から選択
容量(L)約67
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)本体:約460×460×813、中容器:約410×435×525
グリーン購入法適合
サービス分類オーダー・加工
1台からオリジナルゴミ箱のオーダーが可能です。扉面に対してお客様のロゴを入れるなどのご要望にお応えします。豊富なサイズバリエーションで分別回収に対応する汎用性が高い屋内用屑入です。
用途ゴミ箱、屋外用、オフィス、公共施設、病院、学校、工場などに
仕様【投入口】角穴・丸穴から選択
材質【本体】電気亜鉛メッキ鋼板に粉体塗装【投入口・中容器】ポリプロピレン(再生樹脂)
質量(kg)18.5
容量(L)47.5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【本体】350×460×947【中容器】312×429×553
サービス分類オーダー・加工
1台からオリジナルゴミ箱のオーダーが可能です。扉面に対してお客様のロゴを入れるなどのご要望にお応えします。シンプルでオフィス等にピッタリな屋内用屑入。フラット天板でカウンターとしても利用できます。
用途ゴミ箱、屋内用、オフィス、公共施設、病院、学校、工場などに
材質【本体】電気亜鉛メッキ鋼板に粉体塗装【天板】メラミン合板【中容器】ポリプロピレン(再生樹脂)
質量(kg)25
容量(L)67
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【本体】460×462×950【中容器】410×435×525
グリーン購入法適合
サービス分類オーダー・加工
1台からオリジナルゴミ箱のオーダーが可能です。扉面に対してお客様のロゴを入れるなどのご要望にお応えします。豊富なサイズバリエーションで分別回収に対応する汎用性が高い屋内用屑入です。
用途ゴミ箱、屋内用、オフィス、公共施設、病院、学校、工場などに
材質本体:電気亜鉛メッキ鋼板に粉体塗装、投入口・中容器:ポリプロピレン(再生樹脂)
質量(kg)約16.5
タイプ投入口:角穴・丸穴から選択
容量(L)約47.5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)本体:約350×460×813、中容器:約312×429×553
サービス分類オーダー・加工
1台からオリジナルゴミ箱のオーダーが可能です。扉面に対してお客様のロゴを入れるなどのご要望にお応えします。豊富なサイズバリエーションで分別回収に対応する汎用性が高い屋内用屑入です。
用途ゴミ箱、屋内用、オフィス、公共施設、病院、学校、工場などに
材質本体:電気亜鉛メッキ鋼板に粉体塗装、投入口・中容器:ポリプロピレン(再生樹脂)
質量(kg)約23.6
色オフホワイト
タイプ投入口:角穴・丸穴から選択
容量(L)約90
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)本体:約630×460×863、中容器:約571x395x648
関連資料デザインテンプレートとご注文時のお知らせ(2.85MB)
グリーン購入法適合
サービス分類オーダー・加工
1台
¥69,980
税込¥76,978
22日以内出荷
1台からオリジナルゴミ箱のオーダーが可能です。扉面に対してお客様のロゴを入れるなどのご要望にお応えします。豊富なサイズバリエーションで分別回収に対応する汎用性が高い屋内用屑入でかん・びんを分けて回収できるタイプです。
用途ゴミ箱、屋外用、オフィス、公共施設、病院、学校、工場などに
仕様【投入口】丸穴
材質電気亜鉛メッキ鋼板に粉体塗装【投入口・中容器】ポリプロピレン(再生樹脂)
質量(kg)22.3
容量(L)26×2
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【本体】460×460×947【中カゴ】210×325×560
グリーン購入法適合
サービス分類オーダー・加工
1台からオリジナルゴミ箱のオーダーが可能です。扉面に対してお客様のロゴを入れるなどのご要望にお応えします。食べ残しの回収も可能な回収ボックスです。回収がラクなキャスター付きの便利なゴミ箱です。
用途ゴミ箱、屋内用、オフィス、公共施設、病院、学校、工場などに
材質【本体】電気亜鉛メッキ鋼板に粉体塗装【天板】ステンレス【投入口】アルミ【ペール】ポリプロピレン【ペール台】電気亜鉛メッキ鋼板に粉体塗装【キャスター】合成ゴム【ザル容器】ステンレス
質量(kg)21.5
容量(L)22
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【本体】320×460×950※パネル含む (投入口高:730)【ペール】216×340×430
サービス分類オーダー・加工
1台からオリジナルゴミ箱のオーダーが可能です。扉面に対してお客様のロゴを入れるなどのご要望にお応えします。施設の景観にマッチする屋外用分別屑入。フラップ付きで臭いや動物の侵入を防ぎます。
用途ゴミ箱、屋外用、オフィス、公共施設、病院、学校、工場などに
材質【本体】電気亜鉛メッキ鋼板に粉体塗装【投入口・中容器】ポリプロピレン(再生樹脂)【フラップ】ステンレス
質量(kg)20
容量(L)47.5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【本体】350×460×947【中容器】312×429×553
サービス分類オーダー・加工
1台からオリジナルゴミ箱のオーダーが可能です。扉面に対してお客様のロゴを入れるなどのご要望にお応えします。施設の景観にマッチする屋外用分別屑入。フラップ付きで臭いや動物の侵入を防ぎます。
用途ゴミ箱、屋外用、オフィス、公共施設、病院、学校、工場などに
材質【本体】電気亜鉛メッキ鋼板に粉体塗装【投入口・中容器】ポリプロピレン(再生樹脂)【フラップ】ステンレス
質量(kg)23.5
容量(L)67
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【本体】460×460×947【中容器】410×435×525
グリーン購入法適合
サービス分類オーダー・加工
ヒーター・保温材一体型で、ヒータートレースや保温工事のよけいな手間を省略でき、耐熱温度:MAX450℃まで対応
※それ以上の温度になる場合はご相談ください。
ヒーターと保温断熱材が一体となっているため、保温工事などのよけいな手間やコストが省けます。
厳選された保温材を使用しているため、表面温度が低く、ランニングコストを低減できます。
極細のニクロム線をカバー全体に縫いつける構造により、長寿命かつ温度分布の均等性に優れています。
形状はパイプをはじめ、各種ホッパー、タンク、ポンプなどほとんどの形に対応が可能です。
ランニングコストに優れた効果を発揮します。ほとんどの形状に対して対応可能です。
用途半導体製造装置の配管の加熱・保温
配管設備の加熱・保温(エルボ、配管、バルブ、フランジ、U 字管、V 字管、Y 字管、変形パイプ、枝管、ホッパーなど)
各種タンクの加熱・保温(蒸留用タンク、混合用タンク、化学反応用タンク、貯蔵用タンク、ドラム缶、ペール缶、真空容器など)
各種真空装置の加熱
寒冷地での各種設備の保温
複雑な実験、研究器具、特殊なガラス器具の加熱・保温
長さ(mm)100~1000 10mm単位でカット
内径(Φmm)34;42;48;60;76;89;101;114
電圧(V)100;200
温度(℃)200;400
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(0.16MB)
取扱説明書(0.1MB)
サービス分類オーダー・加工
関連キーワード