3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
AL-300T 【オーダー】安全弁 AL-300T ヨシタケ カスタマイズ可
・減圧後の安全リリーフ弁 ・小型ボイラー、各種圧力容器、計装機器の安全弁 ・ポンプのリリーフ弁 ・弁部にふっ素樹脂ディスクを使用しているため止まりが確実
質量(kg)15A:4.7、20A:5、25A:6.2、32A:8.6、40A:8.8、50A:12.6 形式揚方式 呼び径(mm)15A:90×108、20A:90×108、25A:90×108、32A:91×115、40A:91×115、50A:105×132 弁仕様密閉型、気体・液体 サービス分類オーダー・加工
1個
35,980 税込39,578
11日以内出荷

AL-300 【オーダー】安全弁 AL-300 ヨシタケ カスタマイズ可
減圧後の安全リリーフ弁 小型ボイラー、各種圧力容器、計装機器の安全弁
適合流体蒸気 質量(kg)15A:4.7、20A:5、25A:6.2、32A:8.6、40A:8.8、50A:12.6 形式揚方式 呼び径(mm)15A:90×108、20A:90×108、25A:90×108、32A:91×115、40A:91×115、50A:105×132 弁仕様密閉型、蒸気 使用圧力範囲(MPa)0.05~1 最高温度(℃)220 サービス分類オーダー・加工
1個
33,980 税込37,378
11日以内出荷

安全逃し弁「ふく太郎」は、主に蒸気・気体用に用いられる安全弁と、主に液体用に用いられる逃し弁の中間に位置付けられます。各種流体、蒸気・気体・液体に共用できます。(メタルシート形)シンプルな構造と、耐食性に優れた材質で、圧力容器、各種機器・装置の安全装置、温水ボイラ、給水給湯・冷暖房設備や、減圧弁の安全装置として広く使用できます。ソフトシート形は気密性に優れていますので、気体用など弁漏れを許容できない用途に最適です。
用途圧力容器・温水ボイラ・熱交換器・減圧弁二次側用 など 材質バネケース:CAC406 型式揚程式 材質(本体)CAC-SCS タイプ揚程式 種類汎用品(メタルシート形) キャップタイプレバー無 接続方式ねじ込み形 使用流体蒸気・気体・液体 流体温度(℃)225以下 設定圧力範囲(MPa)0.05~1.0 取付姿勢直立取付 端接続JIS Rcねじ 材質(弁体)SCS 材質(弁座)SCS 耐圧試験圧力(MPa)水圧にて2.0MPa サービス分類オーダー・加工
1台
18,980 税込20,878
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)