2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
F-238-1-OR 【オーダー】サイズオーダー アドマットXP2-A CONDOR(山崎産業) カスタマイズ可
色のバリエーションが豊富な玄関マット。 店舗や施設に合ったカラーマットを提供します。
用途店舗や施設の出入口に 材質パイル:ナイロン、バッキング:PVC 幅(mm)450≦幅(W)≦1800 厚さ(mm)パイル6、ベース2 16色展開 奥行(mm)600≦奥行(D)≦2400 質量(kg/m2)3.6 縁の幅(mm)10 サービス分類オーダー・加工
1枚
10,980 税込12,078
31日以内出荷

F-228-OR 【オーダー】サイズオーダー 屋内用ロンステップマットタフ5500 別注サイズ CONDOR(山崎産業) カスタマイズ可
10mm単位でお好きなサイズの屋内用マットが作成できる別注フリーサイズマット。 色はグレー、ブラウンの2色から選択できます。 最高クラスの耐久性とソフトな踏み心地。 風合いが長時間持続します 細かい泥落とし用に 防炎性能登録番号EO.790227
用途商業施設・公共施設・学校などの玄関に 材質パイル:ナイロン、バッキング:PVC 長さ(mm)750≦長さ(L)≦5000 幅(mm)450≦幅(W)≦1800 グレー、ブラウンの2色から洗濯 ベース厚さ(mm)3 質量(kg/m2)5.9 パイル長(mm)8 サービス分類オーダー・加工
1枚
12,980 税込14,278
26日以内出荷

関連カテゴリ