サイズオーダー可能な、防炎の高耐候ビニールカーテンです。
厚手の0.55mm厚で、高い透明度と耐候性を併せ持つ高機能性糸入り透明シートを採用し、UVカットで黄変しにくく、長期の屋外利用に適した間仕切りです。
主に屋外の大型ビニールカーテン、間仕切り、資材置き場、荷物置き場、製品保管スペース、雨除け・防汚カバーなど。
用途ビニールカーテン、間仕切りカーテン、庫内・場内の間仕切り、防塵カバー。
仕様ハトメ上面のみ(約200mmピッチ)、補強テープ入り四方折り返し加工、防炎ラベル貼付
材質塩化ビニル(フィルム)、ポリエステル(糸)、真鍮(ハトメ)
厚さ(mm)0.55
高さ(mm)500~4000
タイプ糸入り透明
横幅(mm)500~10090
質量(g/m2)680
設置場所屋外・屋内
特性防炎・耐候・UVカット
サービス分類オーダー・加工
サイズオーダー可能な、ビニールカーテンです。(非防炎)
ウエーブ状の糸目が特徴的な0.54mm厚の厚手で丈夫な糸入り透明シートを採用し、厚手でも扱いやすく、強度の高いビニール間仕切りです。
間仕切カーテンや棚カバーなどに。
このカーテンは防炎機能を有していません。
非防炎フィルムのため、環境・用途をお確かめの上、設置ください。
用途ビニールカーテン、間仕切りカーテン、庫内・場内の間仕切り、防塵カバー。
仕様ハトメ上面のみ(約200mmピッチ)、補強テープ入り四方折り返し加工
材質塩化ビニル(フィルム)、ポリエステル(糸)、真鍮(ハトメ)
幅(mm)500~9090
厚さ(mm)0.54
高さ(mm)500~4000
タイプ糸入り透明
質量(g/m2)715
設置場所屋外・屋内
特性非防炎
サービス分類オーダー・加工
上部プラスチック芯材入り。(約20cm間隔)
上部芯材入りメリット:蛇腹折りにて収納可能の為、折り畳みがスムーズになります
幅は20cm単位(20cmの倍数)の長さでご注文ください。
両端にマジックテープ(25mm幅×25cm)を縫製。(25mm幅×25cm)
高さ60cm以下:1箇所
高さ:61cm以上:2箇所
ハト目は上部のみプラスチック芯材の中央に1個ずつ付きます。(両端のみ2個)
金具等の付属品は付いておりません。
防炎品認定シール付き。
材質塩化ビニール(PVC)フィルム、ポリエステル基布(糸)
幅(mm)400~8000
厚さ(mm)0.3
高さ(mm)500~5000
タイプ裾チェイン入加工
加工防炎・制電
伸び(%)縦/20、横/18
質量(g/m2)420
引裂強度(N)縦/60、横/60
ハトメ内径(Φmm)8
引張強度(N/3cm)縦/370、横/360
サービス分類オーダー・加工
耐寒・耐候機能を有した厚み0.5mmのビニールカーテンです。
用途おすすめシーン:屋外施設、寒冷地、冷蔵倉庫、公共施設
幅(mm)600~5330
厚さ(mm)0.5
高さ(mm)500~5000
材質(樹脂部)塩化ビニール
質量(g/m2)660
引裂強度(N)タテ:41.2/ヨコ:38
引張強度(N/cm2)タテ:138/ヨコ:134.1
伸長率(%)タテ:301/ヨコ:322
RoHS指令(10物質対応)対応
サービス分類オーダー・加工
サイズオーダー可能な、防炎の屋外耐候ビニールカーテンです。
クリアな透明度と、紫外線劣化に対する高い耐候性を持つ厚手0.5mm厚の透明シートを採用し、屋外用で利用できる透明ビニールカーテン・間仕切りです。
主に屋外ビニールカーテンや屋内用の大型間仕切りカーテン、製造工場、物流センター、倉庫、屋外に面する出入口・搬入口など、ほか防寒用途、ラックカバーなどにもおすすめです。
用途ビニールカーテン、間仕切りカーテン。
仕様ハトメ上面のみ(約200mmピッチ)、補強テープ入り四方折り返し加工、防炎ラベル貼付
材質塩化ビニル(フィルム)、真鍮(ハトメ)
幅(mm)500~6690
厚さ(mm)0.5
高さ(mm)500~4000
タイプ透明
質量(g/m2)660
設置場所屋外・屋内
RoHS指令(10物質対応)対応
特性防炎・耐候・UVカット
サービス分類オーダー・加工
サイズオーダー可能な、防炎のビニールカーテンです。
耐久性の高い厚手0.55mm厚の糸入り透明シートを採用し、丈夫で強度の高い間仕切りです。
主に屋外ビニールカーテンや屋内用の大型間仕切りカーテン、製造工場、物流センター、倉庫、屋外に面する出入口・搬入口など、ほか防寒用途、ラックカバーなどにもおすすめです。
用途ビニールカーテン、間仕切りカーテン、庫内・場内の間仕切り、防塵カバー。
仕様ハトメ上面のみ(約200mmピッチ)、補強テープ入り四方折り返し加工、防炎ラベル貼付
材質塩化ビニル(フィルム)、ポリエステル(糸)、真鍮(ハトメ)
厚さ(mm)0.55
高さ(mm)500~4000
タイプ糸入り透明
横幅(mm)500~10090
質量(g/m2)680
設置場所屋外・屋内
RoHS指令(10物質対応)対応
特性防炎
サービス分類オーダー・加工
サイズオーダー可能な、防炎の高耐候ビニールカーテンです。
薄手の0.35mm厚で軽量、屋外設置可能な糸入り透明シートを採用し、黄変しにくく、柔軟性の高い間仕切りです。
また、紫外線カット(UVカット)も視認性を確保したまま、製品の屋外保管などにも最適です。
用途ビニールカーテン、間仕切りカーテン、庫内・場内の間仕切り、防塵カバー。
仕様ハトメ上面のみ(約200mmピッチ)、補強テープ入り四方折り返し加工、防炎ラベル貼付
材質塩化ビニル(フィルム)、ポリエステル(糸)、真鍮(ハトメ)
幅(mm)500~10090
厚さ(mm)0.35
高さ(mm)500~4000
タイプ糸入り透明
質量(g/m2)440
設置場所屋外・屋内
RoHS指令(10物質対応)対応
特性防炎・耐候・UVカット
サービス分類オーダー・加工
高機能ビニールカーテン(防炎物品ラベル付き)です。
耐寒・耐候性能に優れ、寒冷地や冷蔵倉庫、屋外にも適しています。
生地厚は0.55mmとしっかりした厚みを持っているので、耐久性にも優れています。
さらに透明糸入りに加え、四方に折り返し加工と補強テープを入れているのでシートの破れ、破損の防止となり強度耐久性が向上します。
また、スチール製のSカンもハトメ分おまけとして付属しております。
用途耐候、耐寒、帯電防止性能を有した厚み0.55mmのビニールカーテンです。
オフィス、工場、商業施設、医療・福祉施設、文教施設や店舗テラス席など、多くの場所でお使いいただけます。
間仕切りや風よけ、冷暖房効果アップを目的としてお使いいただけます。
厚さ(mm)0.55
伸び(%)タテ18、ヨコ26
材質(基布)ポリエステル100%
材質(樹脂部)塩化ビニール
質量(g/m2)700
引裂強度N(kgf)タテ186(19)、ヨコ186(19)
引張強度N/3cm(kgf/3cm)タテ196(20)/ヨコ196(20)
サービス分類オーダー・加工
関連キーワード