耐衝撃性、耐摩耗性、耐候性に優れます。
長期間の展張に耐え、工事現場の安全を確保します。
周囲ロープと四方止めロープ付。
用途高所作業における墜落防止、工具等の落下防止
材質ポリエステル
色ホワイト
タイプ非防炎
種類ラッセル網地
長さ(m)0.1~30(0.1m単位)
安全強度(kN)(網糸)0.40以上、(縁綱・吊綱)14.7以上
糸径(Φmm)(縁綱・吊綱)9
幅(m)0.1~30.6(0.1m単位)
目合い15mm
サービス分類オーダー・加工
耐衝撃性、耐摩耗性、耐候性に優れます。
長期間の展張に耐え、工事現場の安全を確保します。
周囲ロープと四方止めロープ付。
用途高所作業における墜落防止、工具等の落下防止
材質ポリエステル
色ブルー
種類ラッセル網地
長さ(m)0.1~30(0.1m単位)
安全強度(kN)(網糸)0.40以上、(縁綱・吊綱)14.7以上
糸径(Φmm)(縁綱・吊綱)9
幅(m)0.1~30.6(0.1m単位)
特性防炎
目合い15mm
サービス分類オーダー・加工
バランスの取れた、高性能POフィルム。
用途塗布型長期展張用農POフィルム
関連資料(0.14MB)
サービス分類オーダー・加工
汚れがつきにくく、展張後の明るさが持続します。
軽くてベタつきが少なく、展張作業や換気作業がラクになり省力化につながります。
特殊多層構造により強度アップ。風や寒さに強く、破れにくいフィルムです。
保温性・無水滴性・防塵性等、求められる性能をバランス良く備えています。
用途農業用POフィルム。ビニールハウス・雨よけハウスなど
タイプ汎用
サービス分類オーダー・加工
「耐硫黄性」「防滴性」「透明性」三拍子揃った長期展張塗布型農PO!
進化した5層構造技術により透明性と保温性を両立しました。
<耐イオウ性が向上!>
耐イオウ性付与により、イオウ成分によるフィルム劣化が抑制されました。
<防滴持続効果に優れた農業用POフィルム!>
特殊な防滴材をコーティング処理してありますので、優れた防滴効果が持続します。
<省力でしかも経済的な被覆材!>
耐久性に優れ長期間の展張が可能です。
用途ビニールハウスの被覆
厚さ(mm)0.15
関連資料カタログ資料(0.94MB)
サービス分類オーダー・加工
耐衝撃性、耐摩耗性、耐候性に優れます。
長期間の展張に耐え、工事現場の安全を確保します。
豪雪地域や風の強い地域に適しています。
周囲ロープと四方止めロープ付。
用途高所作業における墜落防止
材質ポリエステル
色ブルー
種類ラッセル網地
長さ(m)0.1~30(0.1m単位)
安全強度(kN)(網糸)2.06以上、(縁綱・吊綱)14.7以上
糸径(Φmm)(縁綱・吊綱)9
幅(m)0.1~30.6(0.1m単位)
特性防炎
目合い100mm
サービス分類オーダー・加工
スーパーシャインは、長年愛されたスーパーソーラーの技術的DNAを引継いだ長期展張塗布型農業用 POフィルムです。
厳選されたフィルム素材をもとに最新設備で加工しています。
日本の農業の未来が明るく輝くように期待と希望を込めた、高品質な次世代POフィルムです。
用途農業用ハウスの被覆資材です。
厚さ(mm)0.15
色透明
原材料ポリオレフィン系樹脂
サービス分類オーダー・加工
(S-2000)農菜園の防虫対策にはネットが効果的。
基本の1mm目で害虫から作物を守りましょう。
展張しやすく、一部の害虫が苦手といわれる銀糸入り。
小型ハウスや温室等、トンネル栽培、べたがけまで、栽培のあらゆる場面で活躍します。(6010S,9010)
透光性に優れ果樹の生育を妨げることなく作物を守ります。
用途(S-2000)露地の小松菜ホウレンソウキャベツレタス白菜等葉物葉物アブラムシ青虫その他の害虫対策に!(6010S,9010)果樹棚用資材。雹害やカメムシなどの害虫・野鳥から大切な作物を守ります
織り方(S-2000)平織、(6010S,9010)カラミ織
RoHS指令(10物質対応)対応
開口率(%)(S-2000)71、(6010S)81、(9010)73
防除対象(S-2000)オオタバコガ、コナガ、アブラムシ類(6010S,9010)オオタバコガ、コナガ、防雹
サービス分類オーダー・加工
高強度の12層フィルムです。
POフィルム・フッソフィルム等の展張ハウスに対応しています。
特長1 長寿命:シート並の強度があり、4~5年ご使用いただけます。
特長2 音が小さい:フィルムがしなやかなので、騒音の心配がありません。
特長3 すべらない:特殊加工のため、ダクトの上を歩いてもすべりません。
特長4 省エネ効果:放熱性の少ないダクトのため、省エネにもつながります。
関連資料商品詳細(0.76MB)
サービス分類オーダー・加工
関連キーワード