オーダカット商品です。VHB超強力両面テープの中で、シリコーンゴム接着タイプです。柔軟で、強靱なアクリルフォームの片側にシリコーン系粘着剤を、もう一方にアクリル系粘着剤を塗布した両面テープです。片側にシリコーン系粘着剤があるので従来接着できなかったシリコーンゴム等が接着できる製品です。
用途シリコンキースイッチの固定、シール
厚さ(mm)0.4
使用温度範囲(℃)-20~200
接着力(N/cm)アクリル側:18、シリコーン側:7
使用場所屋外使用可
適合用途耐熱、防水・耐水・屋外
被着材の素材金属、シリコーン
主なワークパネル・フレーム、パーツ
サービス分類オーダー・加工
各種金属・プラスチックに強力に接着します。
難接着材であるゴム類、PE・PP部材の接着固定に特に適します。
用途クッション・グリップなど電子機器の各種ゴム部材固定
粘着力(N/20mm)(SUS)29.4、(Aluminum)30.0、(ABS)27.0、(PMMA)25.0、(PC)27.0、(PS)28.0、(PP)27.0、(CR Rubber)8.0、(EPDM Rubber)10.0
保持力24h<(40℃・500g/4cm2)
被着材の素材金属、PP・PE
主なワークパーツ
サービス分類オーダー・加工
各種合成ゴムや布地、ざらざらした面に優れた粘着力を発揮します。
特に、プライマー処理がなくてもEPDMゴムに強力な粘着力を発揮します。
タック(初期粘着性)に優れています。
用途各種ゴム部材、EPDMゴム部材の固定(プライマー不要)/布地の固定
厚さ(mm)0.14
色半透明
長さ(m)20
基材不織布
粘着剤第一粘着面:ゴム系、第二粘着面:ゴム系
粘着力(N/25mm)22.06
RoHS指令(10物質対応)対応
サービス分類オーダー・加工
関連キーワード