GPHシリーズは、優れた初期接着性と適合性を提供します。また、耐熱性にも優れ、様々な基材の接合が可能です。
強靭なアクリルフォームに最新の粘着技術を駆使し、特殊アクリル系粘着剤をコーティングした超強力両面テープです。
広範囲な材料、特に金属、プラスチックに使用できます。
屋外でも長時間にわたって使用できます。
水・紫外線・熱・低温環境下に強い両面テープです。
用途パネルとフレーム、補強材とパネル、ガラス窓と筺体、装飾材の取り付け
幅(mm)5~150
色灰色不透明
長さ(m)1.5or10or33
テープ厚さ(mm)1.1
主な用途固定
RoHS指令(10物質対応)対応
特性強粘着・耐熱性
90度方向剥離力(N/cm)37
引張接着力(N/cm2)66
剪断接着力(N/cm2)72
剥離紙厚さ(mm)0.13
サービス分類オーダー・加工
オーダカット商品です。VHB超強力両面テープの中で、シリコーンゴム接着タイプです。柔軟で、強靱なアクリルフォームの片側にシリコーン系粘着剤を、もう一方にアクリル系粘着剤を塗布した両面テープです。片側にシリコーン系粘着剤があるので従来接着できなかったシリコーンゴム等が接着できる製品です。
用途シリコンキースイッチの固定、シール
厚さ(mm)0.4
使用温度範囲(℃)-20~200
接着力(N/cm)アクリル側:18、シリコーン側:7
使用場所屋外使用可
適合用途耐熱、防水・耐水・屋外
被着材の素材金属、シリコーン
主なワークパネル・フレーム、パーツ
サービス分類オーダー・加工
難燃性規格UL94VTM-0認定されています。ハロゲン系難燃剤とアンチモン系難燃剤を原料として使用していません。トルエン・キシレン等を粘着剤の原料として使用していません。金属からポリオレフィン系プラスチックまで強力に接着します。
用途難燃性が必要とされる部品の接着固定
厚さ(mm)0.155
寸法(mm)オーダーカット:5~1000/1mm単位
長さ(m)50
被着材の素材金属
主なワークパーツ
サービス分類オーダー・加工
3MTMVHBTMアクリルフォーム構造用接合テープは、特殊技術により得られた柔軟かつ強靭な アクリルフォーム基材の両側に、耐候性、耐薬品性に優れたアクリル系粘着剤をもつ新しい 概念の接合材です。各種工業材料の接合に強力な接着力を発揮すると同時に、数々の 付加価値をもたらします。
1.接合部分の変形に追従し、残留応力が残りません。
2.反発力を吸収する高い剥離強度。
3.常温感圧型接着タイプ。
4.面接合により応力集中を防ぎます。
5.高いシール性。
6.耐候性に優れた屋外仕様。
7.振動吸収性に優れています。
用途補強板の接合、シール用途等
幅(mm)5~150
長さ(m)33
T型剥離強度(N/mm)2.2
剥離紙あり、0.08mm
剪断接着力(N/cm2[kgf/cm2])169
フォーム密度(g/cm3)0.75
25%圧縮応力(N/cm2)130
90度方向剥離力(N/cm)40
引張接着力(N/cm2)89
サービス分類オーダー・加工
関連キーワード