UL94規格(VTMー0)相当の性能を有した強粘着両面テープです。
用途リチウムイオンバッテリー部材の固定。その他難燃性が必要な部材の固定
幅(mm)5~1050
厚さ(mm)0.14
長さ(m)50
基材不織布
粘着剤特殊難燃性粘着剤
主な用途固定
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(0.51MB)
サービス分類オーダー・加工
強粘着でありながら、解体時には粘着剤残り無く剥がせるリサイクル対応両面テープです。
基材強度大、加工適正、貼り直し適正良好。耐久性、耐反発性に優れています。
用途OA機器、家電等リサイクルされる部品の接着固定
仕様【定荷重剥離(23℃・0.3kg/10mm)】9mm/時間(SUS・ABS)、【再剥離性(60℃・90%RH・7日後)】○:糊残り無し(SUS・ABS・HIPS)
ボールタックNo.8
粘着力(N/20mm)(SUS・ABS・HIPS)15.2、(PP)13.0
保持力(mm/h)1>(40℃・1kg)
主なワークパーツ
サービス分類オーダー・加工
ポリエチレンクロスを基材とした、強粘着で糊残りの少ない養生テープです。
手切れ・粘着力ともに優れ、多用途で活躍します。
用途建築物内外装の養生、ボイド管の塞ぎ、軽梱包、仮止め・結束
主な用途養生用
ボールタック24
粘着力(N/10mm)2.9
保持力(mm/15分)0.1
サービス分類オーダー・加工
SPV-202Rは、軟質PVCフィルムを基材とした標準タイプの表面保護材で、金属板用に適しています。
特殊粘着層のため、対象物にのり残りがありません。
脱鉛タイプです。
強粘着タイプなので、アルミの切削など、過酷な加工にも適しています。
用途ステンレスやアルミなどの金属板、プレコート鋼板、化粧板、プラスチック板、銘板、アルミサッシなどの加工時の保護。
種別表面保護用粘着フィルム
質量(kg)0.44
伸度(%)220
耐候性(S-W-M(h))25
主な用途表面保護用
粘着力(N/10mm)1.5
粘着力(N/20mm)3.0
粘着力(N/25mm)3.75
粘着力(N/10mm:参考値)1.5
引張強度(N/20mm)70
粘着タイプ強粘着
サービス分類オーダー・加工
形状追従性に優れる特殊ポリオレフィン発泡体を基材とした、強粘着タイプの薄型発泡体両面テープです。
接着性・防水性に優れ、モバイル機器の内外部品固定用途などにご使用になれます。
用途携帯電話など電子機器等の防水部品の接合
金属製筐体とアクリル製パネルの接着固定
各種部品・銘板の固定
色BLACK
粘着力(N/20mm)(SUS(ヘアライン)・ABS)15.0
強度【プッシュ強度】ABS:140N/4cm2
防水性水深1mに30分静置後の浸水の有無:(平滑面・凸凹面)浸水なし
耐衝撃高さ:80cm(DIC-従来法/ABS(荷重:300g))
保持力24h<(70℃・500g/4cm2)
適合用途防水・耐水・屋外
被着材の素材金属
主なワーク大面材、パーツ
サービス分類オーダー・加工
強粘着でありながら、解体時には粘着剤残り無く剥がせるリサイクル対応両面テープです。
基材強度大、加工適正、貼り直し適正良好。耐久性、耐反発性に優れています。
用途OA機器のリサイクルされる部品の接着固定
粘着力(N/20mm)(SUS(ヘアライン))13.5、(PC/ABS)13.0
引張強度(N/20mm)流れ方向:71.0、幅方向:88.0
保持力24h<(70℃・500g/4cm2)
再剥離○:糊残り無し(亜鉛メッキ鋼板・ABS・HIPS)(60℃・90%RH・7日放置後)
主なワーク大面材、パーツ
サービス分類オーダー・加工
SPV-202Rは、軟質ポリ塩化ビニルフィルムを支持体としてRoHS2規制に適合した金属板用の表面保護材です。
用途強粘着タイプですのでアルミの切削加工など、過酷な加工にも適しています。
耐油性が良好で、アルミの切削加工にも使用できます。
幅(mm)20~1000
長さ(m)50
主な用途表面保護用
サービス分類オーダー・加工
強粘着で、低極性表面を含め様々な被着体によくつく
耐熱性、耐候性に優れる
UL969準拠(ULファイル: MH 18055)
低VOC(VDA 278準拠
<製品の持続可能性>
従来品と比較しCO1排出量を40%1 削減
バイオマスバランスアクリル系粘着剤を使用
基材の90%にポストコンシューマーリサイクル材料(PCR)を使用
用途電子デバイスのバッテリー、スクリーン固定
自動車用樹脂パーツ、ゴム製プロファイルの取り付け
POP、ディスプレイ固定
家具用装飾パーツ、プロファイルの取り付け
航空機内LED照明、ドアラベルの固定
色透明
基材PETフィルム
粘着剤アクリル系
テープ厚さ(μm)205
RoHS指令(10物質対応)対応
サービス分類オーダー・加工
再剥離/強粘の粘着剤を組み合わせたタイプの両面テープです。
再剥離面は、解体時、被着体に粘着剤残り無く分解できるリサイクル対応両面テープとしてご使用できます。
POPの接着に最適です。
用途家電、OA機器、通信機器のリサイクル部品とウレタンフォーム等粗面部材の接着固定
POP関連、商業ディスプレーの接着
ボールタック強粘着面:No.8、再剥離面:No.13
粘着力(N/20mm)(PC・ABS・アクリル)強粘着面:10.0、再剥離面:10.0、(SUS)強粘着面:11.0、再剥離面:10.0
保持力(mm/h)強粘着面:2>(40℃・1kg)、再剥離面:2>(40℃・1kg)
再剥離◎:剥離感軽い(SUS・PC・ABS・アクリル)(60℃・90%RH・12日後)
適合用途再剥離
主なワーク大面材、パーツ
サービス分類オーダー・加工
薄く、強粘着力です。
支持体があるため、無支持体のテープに比べて作業性に優れています。
用途光学シートや小型電子部品の固定/フィルム、紙などの端末止め/スプライシング
厚さ(mm)0.03
色透明
長さ(m)100
基材PETフィルム
粘着剤第一粘着面:アクリル系、第二粘着面:アクリル系
粘着力(N/25mm)11.25
RoHS指令(10物質対応)対応
サービス分類オーダー・加工
第1粘着面が強粘着力、第2粘着面が弱粘着力で再剥離性(剥がした際に粘着剤が残りづらい)です。
両面にセパレータを設けており粘着面が平滑です。
用途貼り直しが必要な部材の固定や仮固定/耐熱マスキング/耐熱性・電気絶縁性が必要とされている材料・部品などの固定や仮固定/光学シートの固定
厚さ(mm)0.047
色透明
長さ(m)100
基材PETフィルム
粘着剤第一粘着面:アクリル系、第二粘着面:ゴム系
粘着力(N/25mm)8.8
RoHS指令(10物質対応)対応
サービス分類オーダー・加工
薄い支持体があるため、無支持体のテープに比べて作業性に優れています。
強粘着力です。
両面にセパレータを設けています。
両面にセパレータを設けています。
用途光学シートや小型電子部品の固定/フィルム、紙などの端末止め
厚さ(mm)0.01
色透明
長さ(m)50
基材PETフィルム
粘着剤第一粘着面:アクリル系、第二粘着面:アクリル系
粘着力(N/25mm)8.8
RoHS指令(10物質対応)対応
サービス分類オーダー・加工
第1粘着面(内側)は強粘着力、第2粘着面(外側)はシリコーンゴムに優れた粘着力を発揮します。
第2粘着面(外側)は再剥離性(剥がした際に粘着剤が残りづらい)に優れています。
シリコーンゴムと金属、プラスチックなどの貼り合わせに最適です。
用途シリコーンゴムと金属、プラスチックなどの貼り合わせ/熱のかかる部分の絶縁や固定/部品の耐熱工程搬送
厚さ(mm)0.11
色透明
長さ(m)30
基材PETフィルム
粘着剤第一粘着面:アクリル系、第二粘着面:ゴム系
粘着力(N/25mm)17.16
RoHS指令(10物質対応)対応
サービス分類オーダー・加工
第1粘着面(内側)は強粘着力、第2粘着面(外側)はシリコーンゴムに優れた粘着力を発揮します。
第2粘着面(外側)は再剥離性(剥がした際に粘着剤が残りづらい)に優れています。
シリコーンゴムと金属、プラスチックなどの貼り合わせに最適です。
用途シリコーンゴムと金属、プラスチックなどの貼り合わせ/熱のかかる部分の絶縁や固定/部品の耐熱工程搬送
厚さ(mm)0.1
色透明
長さ(m)30
基材PETフィルム
粘着剤第一粘着面:アクリル系、第二粘着面:ゴム系
粘着力(N/25mm)17.16
RoHS指令(10物質対応)対応
サービス分類オーダー・加工
表面を汚れや傷から守る表面保護用の粘着シートです。
再剥離性(剥がした際に粘着剤が残りづらい)に優れています。
強粘着タイプ
用途ガラスやサッシの保護/樹脂製品の保護
厚さ(mm)0.07
色青
長さ(m)100
基材ポリエチレンフィルム
粘着剤アクリル系
主な用途保護用
粘着力(N/25mm)2.89
RoHS指令(10物質対応)対応
サービス分類オーダー・加工
表面を汚れや傷から守る表面保護用の粘着シートです。
再剥離性(剥がした際に粘着剤が残りづらい)に優れています。
強粘着タイプ
用途ガラスやサッシの保護/樹脂製品の保護
厚さ(mm)0.07
色透明
長さ(m)100
基材ポリエチレンフィルム
粘着剤アクリル系
主な用途保護用
粘着力(N/25mm)2.89
RoHS指令(10物質対応)対応
サービス分類オーダー・加工
GPHシリーズは、優れた初期接着性と適合性を提供します。また、耐熱性にも優れ、様々な基材の接合が可能です。
強靭なアクリルフォームに最新の粘着技術を駆使し、特殊アクリル系粘着剤をコーティングした超強力両面テープです。
広範囲な材料、特に金属、プラスチックに使用できます。
屋外でも長時間にわたって使用できます。
水・紫外線・熱・低温環境下に強い両面テープです。
用途パネルとフレーム、補強材とパネル、ガラス窓と筺体、装飾材の取り付け
幅(mm)5~150
色灰色不透明
長さ(m)1.5or10or33
テープ厚さ(mm)1.1
主な用途固定
RoHS指令(10物質対応)対応
特性強粘着・耐熱性
90度方向剥離力(N/cm)37
引張接着力(N/cm2)66
剪断接着力(N/cm2)72
剥離紙厚さ(mm)0.13
サービス分類オーダー・加工
屋外耐候性に優れた装飾用シートです。長期にわたり、色の美しさを保ちます。
用途屋外看板、袖看板、野立て看板、ネオンサインの下地、建築サインのチャンネル文字、車両マーキングに。
材質塩化ビニル系樹脂
色(糊色)透明
厚さ(μm)50~80
シート幅(mm)1010
粘着剤アクリル系強粘着
印刷方式スクリーン印刷・溶剤系インクジェットプリント
耐候性屋外5~7年※保証値ではありません
サービス分類オーダー・加工
屋外耐候性に優れた装飾用シートです。長期にわたり、色の美しさを保ちます。
用途屋外看板、袖看板、野立て看板、ネオンサインの下地、建築サインのチャンネル文字、車両マーキングに。
材質塩化ビニル系樹脂
色(糊色)透明
厚さ(μm)50~80
シート幅(mm)1010
粘着剤アクリル系強粘着
印刷方式スクリーン印刷・溶剤系インクジェットプリント
耐候性屋外5~7年※保証値ではありません
サービス分類オーダー・加工
屋外耐候性に優れた装飾用シートです。長期にわたり、色の美しさを保ちます。
用途屋外看板、袖看板、野立て看板、ネオンサインの下地、建築サインのチャンネル文字、車両マーキングに。
材質塩化ビニル系樹脂
色(糊色)白
厚さ(μm)50~80
シート幅(mm)1010
粘着剤アクリル系強粘着
印刷方式スクリーン印刷・溶剤系インクジェットプリント
耐候性屋外5~7年※保証値ではありません
サービス分類オーダー・加工
屋外耐候性に優れた装飾用シートです。長期にわたり、色の美しさを保ちます。
用途屋外看板、袖看板、野立て看板、ネオンサインの下地、建築サインのチャンネル文字、車両マーキングに。
材質塩化ビニル系樹脂
色(糊色)透明
厚さ(μm)50~80
シート幅(mm)1010
粘着剤アクリル系強粘着
印刷方式スクリーン印刷・溶剤系インクジェットプリント
耐候性屋外5~7年※保証値ではありません
サービス分類オーダー・加工
屋外耐候性に優れた装飾用シートです。長期にわたり、色の美しさを保ちます。
用途屋外看板、袖看板、野立て看板、ネオンサインの下地、建築サインのチャンネル文字、車両マーキングに。
材質塩化ビニル系樹脂
色(糊色)透明
厚さ(μm)50~80
シート幅(mm)1010
粘着剤アクリル系強粘着
印刷方式スクリーン印刷・溶剤系インクジェットプリント
耐候性屋外5~7年※保証値ではありません
サービス分類オーダー・加工
屋外耐候性に優れた装飾用シートです。長期にわたり、色の美しさを保ちます。
用途屋外看板、袖看板、野立て看板、ネオンサインの下地、建築サインのチャンネル文字、車両マーキングに。
材質塩化ビニル系樹脂
色(糊色)透明
厚さ(μm)50~80
シート幅(mm)1010
粘着剤アクリル系強粘着
印刷方式スクリーン印刷・溶剤系インクジェットプリント
耐候性屋外5~7年※保証値ではありません
サービス分類オーダー・加工
屋外耐候性に優れた装飾用シートです。長期にわたり、色の美しさを保ちます。
用途屋外看板、袖看板、野立て看板、ネオンサインの下地、建築サインのチャンネル文字、車両マーキングに。
材質塩化ビニル系樹脂
色(糊色)透明、白
厚さ(μm)50~80
シート幅(mm)1010
粘着剤アクリル系強粘着
印刷方式スクリーン印刷・溶剤系インクジェットプリント
耐候性屋外5~7年※保証値ではありません
サービス分類オーダー・加工
屋外耐候性に優れた装飾用シートです。長期にわたり、色の美しさを保ちます。
用途屋外看板、袖看板、野立て看板、ネオンサインの下地、建築サインのチャンネル文字、車両マーキングに。
材質塩化ビニル系樹脂
色(糊色)透明、白
厚さ(μm)50~80
シート幅(mm)1010
粘着剤アクリル系強粘着
印刷方式スクリーン印刷・溶剤系インクジェットプリント
耐候性屋外5~7年※保証値ではありません
サービス分類オーダー・加工
屋外耐候性に優れた装飾用シートです。長期にわたり、色の美しさを保ちます。
用途屋外看板、袖看板、野立て看板、ネオンサインの下地、建築サインのチャンネル文字、車両マーキングに。
材質塩化ビニル系樹脂
色(糊色)透明
厚さ(μm)50~80
シート幅(mm)1010
粘着剤アクリル系強粘着
印刷方式スクリーン印刷・溶剤系インクジェットプリント
耐候性屋外5~7年※保証値ではありません
サービス分類オーダー・加工
屋外耐候性に優れた装飾用シートです。長期にわたり、色の美しさを保ちます。
用途屋外看板、袖看板、野立て看板、ネオンサインの下地、建築サインのチャンネル文字、車両マーキングに。
材質塩化ビニル系樹脂
色(糊色)透明
厚さ(μm)50~80
シート幅(mm)1010
粘着剤アクリル系強粘着
印刷方式スクリーン印刷・溶剤系インクジェットプリント
耐候性屋外5~7年※保証値ではありません
サービス分類オーダー・加工
屋外耐候性に優れた装飾用シートです。長期にわたり、色の美しさを保ちます。
用途屋外看板、袖看板、野立て看板、ネオンサインの下地、建築サインのチャンネル文字、車両マーキングに。
材質塩化ビニル系樹脂
色(糊色)透明
厚さ(μm)50~80
シート幅(mm)1010
粘着剤アクリル系強粘着
印刷方式スクリーン印刷・溶剤系インクジェットプリント
耐候性屋外5~7年※保証値ではありません
サービス分類オーダー・加工
屋外耐候性に優れた装飾用シートです。長期にわたり、色の美しさを保ちます。
用途屋外看板、袖看板、野立て看板、ネオンサインの下地、建築サインのチャンネル文字、車両マーキングに。
材質塩化ビニル系樹脂
色(糊色)白
厚さ(μm)50~80
シート幅(mm)1010
粘着剤アクリル系強粘着
印刷方式スクリーン印刷・溶剤系インクジェットプリント
耐候性屋外5~7年※保証値ではありません
サービス分類オーダー・加工
屋外耐候性に優れた装飾用シートです。長期にわたり、色の美しさを保ちます。
用途屋外看板、袖看板、野立て看板、ネオンサインの下地、建築サインのチャンネル文字、車両マーキングに。
材質塩化ビニル系樹脂
色(糊色)透明、白
厚さ(μm)50~80
シート幅(mm)1010
粘着剤アクリル系強粘着
印刷方式スクリーン印刷・溶剤系インクジェットプリント
耐候性屋外5~7年※保証値ではありません
サービス分類オーダー・加工
屋外耐候性に優れた装飾用シートです。長期にわたり、色の美しさを保ちます。
用途屋外看板、袖看板、野立て看板、ネオンサインの下地、建築サインのチャンネル文字、車両マーキングに。
材質塩化ビニル系樹脂
色(糊色)透明、白
厚さ(μm)50~80
シート幅(mm)1010
粘着剤アクリル系強粘着
印刷方式スクリーン印刷・溶剤系インクジェットプリント
耐候性屋外5~7年※保証値ではありません
サービス分類オーダー・加工
屋外耐候性に優れた装飾用シートです。長期にわたり、色の美しさを保ちます。
用途屋外看板、袖看板、野立て看板、ネオンサインの下地、建築サインのチャンネル文字、車両マーキングに。
材質塩化ビニル系樹脂
色(糊色)透明、白
厚さ(μm)50~80
シート幅(mm)1010
粘着剤アクリル系強粘着
印刷方式スクリーン印刷・溶剤系インクジェットプリント
耐候性屋外5~7年※保証値ではありません
サービス分類オーダー・加工
屋外耐候性に優れた装飾用シートです。長期にわたり、色の美しさを保ちます。
用途屋外看板、袖看板、野立て看板、ネオンサインの下地、建築サインのチャンネル文字、車両マーキングに。
材質塩化ビニル系樹脂
色(糊色)透明
厚さ(μm)50~80
シート幅(mm)1010
粘着剤アクリル系強粘着
印刷方式スクリーン印刷・溶剤系インクジェットプリント
耐候性屋外5~7年※保証値ではありません
サービス分類オーダー・加工
屋外耐候性に優れた装飾用シートです。長期にわたり、色の美しさを保ちます。
用途屋外看板、袖看板、野立て看板、ネオンサインの下地、建築サインのチャンネル文字、車両マーキングに。
材質塩化ビニル系樹脂
色(糊色)透明
厚さ(μm)50~80
シート幅(mm)1010
粘着剤アクリル系強粘着
印刷方式スクリーン印刷・溶剤系インクジェットプリント
耐候性屋外5~7年※保証値ではありません
サービス分類オーダー・加工
屋外耐候性に優れた装飾用シートです。長期にわたり、色の美しさを保ちます。
用途屋外看板、袖看板、野立て看板、ネオンサインの下地、建築サインのチャンネル文字、車両マーキングに。
材質塩化ビニル系樹脂
色(糊色)透明
厚さ(μm)50~80
シート幅(mm)1010
粘着剤アクリル系強粘着
印刷方式スクリーン印刷・溶剤系インクジェットプリント
耐候性屋外5~7年※保証値ではありません
サービス分類オーダー・加工
屋外耐候性に優れた装飾用シートです。長期にわたり、色の美しさを保ちます。
用途屋外看板、袖看板、野立て看板、ネオンサインの下地、建築サインのチャンネル文字、車両マーキングに。
材質塩化ビニル系樹脂
色(糊色)透明
厚さ(μm)50~80
シート幅(mm)1010
粘着剤アクリル系強粘着
印刷方式スクリーン印刷・溶剤系インクジェットプリント
耐候性屋外5~7年※保証値ではありません
サービス分類オーダー・加工
屋外耐候性に優れた装飾用シートです。長期にわたり、色の美しさを保ちます。
用途屋外看板、袖看板、野立て看板、ネオンサインの下地、建築サインのチャンネル文字、車両マーキングに。
材質塩化ビニル系樹脂
色(糊色)透明・白
厚さ(μm)50~80
シート幅(mm)1010
粘着剤アクリル系強粘着
印刷方式スクリーン印刷・溶剤系インクジェットプリント
耐候性屋外5~7年※保証値ではありません
サービス分類オーダー・加工
屋外耐候性に優れた装飾用シートです。長期にわたり、色の美しさを保ちます。
用途屋外看板、袖看板、野立て看板、ネオンサインの下地、建築サインのチャンネル文字、車両マーキングに。
材質塩化ビニル系樹脂
色(糊色)透明
厚さ(μm)50~80
シート幅(mm)1010
粘着剤アクリル系強粘着
印刷方式スクリーン印刷・溶剤系インクジェットプリント
耐候性屋外5~7年※保証値ではありません
サービス分類オーダー・加工
屋外耐候性に優れた装飾用シートです。長期にわたり、色の美しさを保ちます。
用途屋外看板、袖看板、野立て看板、ネオンサインの下地、建築サインのチャンネル文字、車両マーキングに。
材質塩化ビニル系樹脂
色(糊色)透明
厚さ(μm)50~80
シート幅(mm)1010
粘着剤アクリル系強粘着
印刷方式スクリーン印刷・溶剤系インクジェットプリント
耐候性屋外5~7年※保証値ではありません
サービス分類オーダー・加工
屋外耐候性に優れた装飾用シートです。長期にわたり、色の美しさを保ちます。
用途屋外看板、袖看板、野立て看板、ネオンサインの下地、建築サインのチャンネル文字、車両マーキングに。
材質塩化ビニル系樹脂
色(糊色)透明
厚さ(μm)50~80
シート幅(mm)1010
粘着剤アクリル系強粘着
印刷方式スクリーン印刷・溶剤系インクジェットプリント
耐候性屋外5~7年※保証値ではありません
サービス分類オーダー・加工
関連キーワード
1
2
次へ