2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
POM 760 【オーダー】POM タキロンポリマー カスタマイズ可
ポリアセタールは以下の特徴が御座います。 良好な切削加工性:切削時のバリや反りが少なく、加工性が良好です。 優れた耐摩耗性:摩擦係数が小さく、自己潤滑性を有しています。 食品衛生法に適合しています。
用途一般機械部品、食品機械部品、摺動材など 材質ポリアセタール(POM) ホワイト(ナチュラル) 比重1.41 連続使用温度(℃)90 厚さ公差(mm)5~30(公差:0~+3.0) 切断公差0~500mmまで0~+1mm 501~1000mmまで0~+2mm RoHS指令(10物質対応)対応 サービス分類オーダー・加工
1枚
432 税込475
3日以内出荷

UP 140 【オーダー】超高分子PE タキロンポリマー カスタマイズ可
タキロンポリマー【オーダー】超高分子PE
RoHS
超高分子量ポリエチレンは、以下の特徴が御座います。 優れた耐摩耗性:プラスチックの中でも特に優れた耐摩耗性を有しており、過酷な条件下でも使用可能です。 良好な滑り性:摩擦係数がPTFEに次いで小さく、極めて高い自己潤滑性・非付着性を有しています。 耐衝撃性:-100℃の様な極低温域でも高い耐衝撃性を保有しています。 食品衛生法に適合しております。
用途食品機械部品、一般機械部品、軸受け、ガイド等の摺動部品 材質超高分子量ポリエチレン(UHMW-PE) ホワイト(ナチュラル) 比重0.94 連続使用温度(℃)80 厚さ公差(mm)5~20(公差:0~+2.5) 切断公差0~500mmまで0~+1mm 501~1000mmまで0~+2mm RoHS指令(10物質対応)対応 サービス分類オーダー・加工
1枚
551 税込606
3日以内出荷

関連カテゴリ