3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
XMJE2 【オーダー】ベリティス内装ドア 開き戸 表示錠なし Panasonic(パナソニック) カスタマイズ可
オーソドックスなデザインで、幅広いインテリアに対応できる「ベリティスシリーズ スタンダードレーベル」。木などの素材が本来持つ美しさに加え、触れた際の感覚まで繊細に表現しています。
型式XMJE2 デザインPA,PD,KE,SB,SC,WB,WC,LA,LB,LC,LD,MC,KC,KD 固定90mm(AN),固定110mm(BN),固定155mm(DN),固定172mm(EN),ケーシング1型(C1),ケーシング2型(C2),ケーシング3型(C3),ケーシング4型(C4),ケーシング7型(C7) 納まり片開きドア(01) 勝手右勝手(R),左勝手(L) 高さL7尺(2m高) 枠幅UW735mm(2),UW755mm(3),UW780mm(4),UW825mm(5),UW875mm(6) 色(柄)ソフトウォールナット(UY),ウォールナット(TY),チェリー(CY),グレージュアッシュ(RV),イデアオーク(EV),メープル(JY),ホワイトオーク(WY),ホワイトアッシュ(GY),しっくいホワイト(PY) ハンドルA1型ST,A1型BK,A2型ST,A2型BK,A3型ST,A3型BK 蝶番カバー蝶番(C),フラット蝶番(F) 吊元左右兼用 関連資料片開きドア資料(0.19MB) サービス分類オーダー・加工
1セット
32,900 税込36,190
4日以内出荷

XMJE2 【オーダー】ベリティス内装ドア Y戸車引戸 枠納まり 3枚片引き 表示錠なし Panasonic(パナソニック) カスタマイズ可
オーソドックスなデザインで、幅広いインテリアに対応できる「ベリティスシリーズ スタンダードレーベル」。 木などの素材が本来持つ美しさに加え、触れた際の感覚まで繊細に表現しています。
型式XMJE2 敷居・レール敷居(S),直付レール(J) 寸法(高さ)7尺(2m高) 納まりY戸車引戸 枠納まり 2間3枚片引き(Y8) 固定192mm(FN),ケーシング1型(C1),ケーシング2型(C2),ケーシング3型(C3),ケーシング4型(C4),ケーシング7型(C7) 枠幅UW3217(1) 勝手右引手(R),左引手(L) 引手C1型ST,C1型BK,ロング引手ST,ロング引手BK デザインPA,PD,KE,SB,SC,WB,WC,LA,LB,LC,LD,MC,KC,KD,HA ソフトウォールナット(UY),ウォールナット(TY),チェリー(CY),グレージュアッシュ(RV),イデアオーク(EV),メープル(JY),ホワイトオーク(WY),ホワイトアッシュ(GY),しっくいホワイト(PY) 関連資料(0.09MB) サービス分類オーダー・加工
1セット
129,000 税込141,900
4日以内出荷

【オーダー】洗面化粧台 BTSシリーズ 間口500mm クリナップ カスタマイズ可
リーズナブルなのに機能充実。予算に合わせて多彩に選べます。お求めやすい価格でより機能が充実しました。75cm、60cm、50cmと3つの間口サイズが揃い、アパート等のサニタリーにも最適です。シャワー付きの洗髪タイプとスタンダードな洗面タイプを用意したほか、ミラーや収納部も豊富なバリエーションから選べます。
高さ(mm)1800 奥行(mm)560 間口(mm)500 材質(ボール)ボール:陶器、扉面:低圧メラミン化粧板 ミラー形状1面鏡(くもり止めヒーター無)(D130×H1020) 関連資料(1.13MB) 扉形式開きタイプ(左開きのみ)(D400×H780) サービス分類オーダー・加工
1セット
48,380 税込53,218
6日以内出荷