24件中 1~24件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
高力系アルミ合金の代表的な品種で機械加工性や切削性に優れたAl-Cu系合金です。A2017Pは、一般にジュラルミンの名称で知られているAl-Cu系合金板で、高い強度があり機械部品などに広く使われておりますが、その成分中に銅を多く含むため、腐食環境で使用するときは十分な対策が必要です。また接合には主に、リベット、ボルト接合、抵抗スポット溶接が適しております。
用途自転車のハブ、ギヤ、航空機部品、油圧部品など 成分[主成分]Al(アルミニウム)[その他]Si(珪素)/0.20~0.8、Fe(鉄)/0.70以下、Cu(銅)/3.5~4.5、Mn(マンガン)/0.4~1.0、Mg(マグネシウム)/0.4~0.8、Cr(クロム)/0.10以下、Zn(亜鉛)/0.25以下、Ti(チタン)/0.15以下、比重:2.79 サービス分類オーダー・加工
1枚
1,998 税込2,198
翌日出荷
バリエーション一覧へ (174種類の商品があります)

高力系アルミ合金の代表的な品種で機械加工性や切削性に優れたAl-Cu系合金です。A2017Pは、一般にジュラルミンの名称で知られているAl-Cu系合金板で、高い強度があり機械部品などに広く使われておりますが、その成分中に銅を多く含むため、腐食環境で使用するときは十分な対策が必要です。また接合には主に、リベット、ボルト接合、抵抗スポット溶接が適しております。
用途自転車のハブ、ギヤ、航空機部品、油圧部品など 成分[主成分]Al(アルミニウム)[その他]Si(珪素)/0.20~0.8、Fe(鉄)/0.70以下、Cu(銅)/3.5~4.5、Mn(マンガン)/0.4~1.0、Mg(マグネシウム)/0.4~0.8、Cr(クロム)/0.10以下、Zn(亜鉛)/0.25以下、Ti(チタン)/0.15以下、比重:2.79 サービス分類オーダー・加工
1枚
1,998 税込2,198
翌日出荷
バリエーション一覧へ (174種類の商品があります)

高力系アルミ合金の代表的な品種で機械加工性や切削性に優れたAl-Cu系合金です。A2017Pは、一般にジュラルミンの名称で知られているAl-Cu系合金板で、高い強度があり機械部品などに広く使われておりますが、その成分中に銅を多く含むため、腐食環境で使用するときは十分な対策が必要です。また接合には主に、リベット、ボルト接合、抵抗スポット溶接が適しております。
用途自転車のハブ、ギヤ、航空機部品、油圧部品など 成分[主成分]Al(アルミニウム)[その他]Si(珪素)/0.20~0.8、Fe(鉄)/0.70以下、Cu(銅)/3.5~4.5、Mn(マンガン)/0.4~1.0、Mg(マグネシウム)/0.4~0.8、Cr(クロム)/0.10以下、Zn(亜鉛)/0.25以下、Ti(チタン)/0.15以下、比重:2.79 サービス分類オーダー・加工
1枚
2,498 税込2,748
翌日出荷
バリエーション一覧へ (174種類の商品があります)

高力系アルミ合金の代表的な品種で機械加工性や切削性に優れたAl-Cu系合金です。A2017Pは、一般にジュラルミンの名称で知られているAl-Cu系合金板で、高い強度があり機械部品などに広く使われておりますが、その成分中に銅を多く含むため、腐食環境で使用するときは十分な対策が必要です。また接合には主に、リベット、ボルト接合、抵抗スポット溶接が適しております。
用途自転車のハブ、ギヤ、航空機部品、油圧部品など 成分[主成分]Al(アルミニウム)[その他]Si(珪素)/0.20~0.8、Fe(鉄)/0.70以下、Cu(銅)/3.5~4.5、Mn(マンガン)/0.4~1.0、Mg(マグネシウム)/0.4~0.8、Cr(クロム)/0.10以下、Zn(亜鉛)/0.25以下、Ti(チタン)/0.15以下、比重:2.79 サービス分類オーダー・加工
1枚
2,198 税込2,418
翌日出荷
バリエーション一覧へ (174種類の商品があります)

高力系アルミ合金の代表的な品種で機械加工性や切削性に優れたAl-Cu系合金です。A2017Pは、一般にジュラルミンの名称で知られているAl-Cu系合金板で、高い強度があり機械部品などに広く使われておりますが、その成分中に銅を多く含むため、腐食環境で使用するときは十分な対策が必要です。また接合には主に、リベット、ボルト接合、抵抗スポット溶接が適しております。
用途自転車のハブ、ギヤ、航空機部品、油圧部品など 成分[主成分]Al(アルミニウム)[その他]Si(珪素)/0.20~0.8、Fe(鉄)/0.70以下、Cu(銅)/3.5~4.5、Mn(マンガン)/0.4~1.0、Mg(マグネシウム)/0.4~0.8、Cr(クロム)/0.10以下、Zn(亜鉛)/0.25以下、Ti(チタン)/0.15以下、比重:2.79 サービス分類オーダー・加工
1枚
3,298 税込3,628
翌日出荷
バリエーション一覧へ (174種類の商品があります)

高力系アルミ合金の代表的な品種で機械加工性や切削性に優れたAl-Cu系合金です。A2017Pは、一般にジュラルミンの名称で知られているAl-Cu系合金板で、高い強度があり機械部品などに広く使われておりますが、その成分中に銅を多く含むため、腐食環境で使用するときは十分な対策が必要です。また接合には主に、リベット、ボルト接合、抵抗スポット溶接が適しております。
用途自転車のハブ、ギヤ、航空機部品、油圧部品など 成分[主成分]Al(アルミニウム)[その他]Si(珪素)/0.20~0.8、Fe(鉄)/0.70以下、Cu(銅)/3.5~4.5、Mn(マンガン)/0.4~1.0、Mg(マグネシウム)/0.4~0.8、Cr(クロム)/0.10以下、Zn(亜鉛)/0.25以下、Ti(チタン)/0.15以下、比重:2.79 サービス分類オーダー・加工
1枚
2,198 税込2,418
翌日出荷
バリエーション一覧へ (174種類の商品があります)

高力系アルミ合金の代表的な品種で機械加工性や切削性に優れたAl-Cu系合金です。A2017Pは、一般にジュラルミンの名称で知られているAl-Cu系合金板で、高い強度があり機械部品などに広く使われておりますが、その成分中に銅を多く含むため、腐食環境で使用するときは十分な対策が必要です。また接合には主に、リベット、ボルト接合、抵抗スポット溶接が適しております。
用途自転車のハブ、ギヤ、航空機部品、油圧部品など 成分[主成分]Al(アルミニウム)[その他]Si(珪素)/0.20~0.8、Fe(鉄)/0.70以下、Cu(銅)/3.5~4.5、Mn(マンガン)/0.4~1.0、Mg(マグネシウム)/0.4~0.8、Cr(クロム)/0.10以下、Zn(亜鉛)/0.25以下、Ti(チタン)/0.15以下、比重:2.79 サービス分類オーダー・加工
1枚
2,198 税込2,418
翌日出荷
バリエーション一覧へ (174種類の商品があります)

高力系アルミ合金の代表的な品種で機械加工性や切削性に優れたAl-Cu系合金です。A2017Pは、一般にジュラルミンの名称で知られているAl-Cu系合金板で、高い強度があり機械部品などに広く使われておりますが、その成分中に銅を多く含むため、腐食環境で使用するときは十分な対策が必要です。また接合には主に、リベット、ボルト接合、抵抗スポット溶接が適しております。
用途自転車のハブ、ギヤ、航空機部品、油圧部品など 成分[主成分]Al(アルミニウム)[その他]Si(珪素)/0.20~0.8、Fe(鉄)/0.70以下、Cu(銅)/3.5~4.5、Mn(マンガン)/0.4~1.0、Mg(マグネシウム)/0.4~0.8、Cr(クロム)/0.10以下、Zn(亜鉛)/0.25以下、Ti(チタン)/0.15以下、比重:2.79
1枚
2,998 税込3,298
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (174種類の商品があります)

高力系アルミ合金の代表的な品種で機械加工性や切削性に優れたAl-Cu系合金です。A2017Pは、一般にジュラルミンの名称で知られているAl-Cu系合金板で、高い強度があり機械部品などに広く使われておりますが、その成分中に銅を多く含むため、腐食環境で使用するときは十分な対策が必要です。また接合には主に、リベット、ボルト接合、抵抗スポット溶接が適しております。
用途自転車のハブ、ギヤ、航空機部品、油圧部品など 成分[主成分]Al(アルミニウム)[その他]Si(珪素)/0.20~0.8、Fe(鉄)/0.70以下、Cu(銅)/3.5~4.5、Mn(マンガン)/0.4~1.0、Mg(マグネシウム)/0.4~0.8、Cr(クロム)/0.10以下、Zn(亜鉛)/0.25以下、Ti(チタン)/0.15以下、比重:2.79 サービス分類オーダー・加工
1枚
2,998 税込3,298
翌日出荷
バリエーション一覧へ (174種類の商品があります)

高力系アルミ合金の代表的な品種で機械加工性や切削性に優れたAl-Cu系合金です。A2017Pは、一般にジュラルミンの名称で知られているAl-Cu系合金板で、高い強度があり機械部品などに広く使われておりますが、その成分中に銅を多く含むため、腐食環境で使用するときは十分な対策が必要です。また接合には主に、リベット、ボルト接合、抵抗スポット溶接が適しております。
用途自転車のハブ、ギヤ、航空機部品、油圧部品など 成分[主成分]Al(アルミニウム)[その他]Si(珪素)/0.20~0.8、Fe(鉄)/0.70以下、Cu(銅)/3.5~4.5、Mn(マンガン)/0.4~1.0、Mg(マグネシウム)/0.4~0.8、Cr(クロム)/0.10以下、Zn(亜鉛)/0.25以下、Ti(チタン)/0.15以下、比重:2.79 サービス分類オーダー・加工
1枚
2,998 税込3,298
翌日出荷
バリエーション一覧へ (174種類の商品があります)

高力系アルミ合金の代表的な品種で機械加工性や切削性に優れたAl-Cu系合金です。A2017Pは、一般にジュラルミンの名称で知られているAl-Cu系合金板で、高い強度があり機械部品などに広く使われておりますが、その成分中に銅を多く含むため、腐食環境で使用するときは十分な対策が必要です。また接合には主に、リベット、ボルト接合、抵抗スポット溶接が適しております。
用途自転車のハブ、ギヤ、航空機部品、油圧部品など 成分[主成分]Al(アルミニウム)[その他]Si(珪素)/0.20~0.8、Fe(鉄)/0.70以下、Cu(銅)/3.5~4.5、Mn(マンガン)/0.4~1.0、Mg(マグネシウム)/0.4~0.8、Cr(クロム)/0.10以下、Zn(亜鉛)/0.25以下、Ti(チタン)/0.15以下、比重:2.79 サービス分類オーダー・加工
1枚
3,398 税込3,738
翌日出荷
バリエーション一覧へ (174種類の商品があります)

高力系アルミ合金の代表的な品種で機械加工性や切削性に優れたAl-Cu系合金です。A2017Pは、一般にジュラルミンの名称で知られているAl-Cu系合金板で、高い強度があり機械部品などに広く使われておりますが、その成分中に銅を多く含むため、腐食環境で使用するときは十分な対策が必要です。また接合には主に、リベット、ボルト接合、抵抗スポット溶接が適しております。
用途自転車のハブ、ギヤ、航空機部品、油圧部品など 成分[主成分]Al(アルミニウム)[その他]Si(珪素)/0.20~0.8、Fe(鉄)/0.70以下、Cu(銅)/3.5~4.5、Mn(マンガン)/0.4~1.0、Mg(マグネシウム)/0.4~0.8、Cr(クロム)/0.10以下、Zn(亜鉛)/0.25以下、Ti(チタン)/0.15以下、比重:2.79 サービス分類オーダー・加工
1枚
4,998 税込5,498
翌日出荷
バリエーション一覧へ (174種類の商品があります)

高力系アルミ合金の代表的な品種で機械加工性や切削性に優れたAl-Cu系合金です。A2017Pは、一般にジュラルミンの名称で知られているAl-Cu系合金板で、高い強度があり機械部品などに広く使われておりますが、その成分中に銅を多く含むため、腐食環境で使用するときは十分な対策が必要です。また接合には主に、リベット、ボルト接合、抵抗スポット溶接が適しております。
用途自転車のハブ、ギヤ、航空機部品、油圧部品など 成分[主成分]Al(アルミニウム)[その他]Si(珪素)/0.20~0.8、Fe(鉄)/0.70以下、Cu(銅)/3.5~4.5、Mn(マンガン)/0.4~1.0、Mg(マグネシウム)/0.4~0.8、Cr(クロム)/0.10以下、Zn(亜鉛)/0.25以下、Ti(チタン)/0.15以下、比重:2.79 サービス分類オーダー・加工
1枚
3,798 税込4,178
翌日出荷
バリエーション一覧へ (174種類の商品があります)

高力系アルミ合金の代表的な品種で機械加工性や切削性に優れたAl-Cu系合金です。A2017Pは、一般にジュラルミンの名称で知られているAl-Cu系合金板で、高い強度があり機械部品などに広く使われておりますが、その成分中に銅を多く含むため、腐食環境で使用するときは十分な対策が必要です。また接合には主に、リベット、ボルト接合、抵抗スポット溶接が適しております。
用途自転車のハブ、ギヤ、航空機部品、油圧部品など 成分[主成分]Al(アルミニウム)[その他]Si(珪素)/0.20~0.8、Fe(鉄)/0.70以下、Cu(銅)/3.5~4.5、Mn(マンガン)/0.4~1.0、Mg(マグネシウム)/0.4~0.8、Cr(クロム)/0.10以下、Zn(亜鉛)/0.25以下、Ti(チタン)/0.15以下、比重:2.79 サービス分類オーダー・加工
1枚
4,598 税込5,058
翌日出荷
バリエーション一覧へ (174種類の商品があります)

高力系アルミ合金の代表的な品種で機械加工性や切削性に優れたAl-Cu系合金です。A2017Pは、一般にジュラルミンの名称で知られているAl-Cu系合金板で、高い強度があり機械部品などに広く使われておりますが、その成分中に銅を多く含むため、腐食環境で使用するときは十分な対策が必要です。また接合には主に、リベット、ボルト接合、抵抗スポット溶接が適しております。
用途自転車のハブ、ギヤ、航空機部品、油圧部品など 成分[主成分]Al(アルミニウム)[その他]Si(珪素)/0.20~0.8、Fe(鉄)/0.70以下、Cu(銅)/3.5~4.5、Mn(マンガン)/0.4~1.0、Mg(マグネシウム)/0.4~0.8、Cr(クロム)/0.10以下、Zn(亜鉛)/0.25以下、Ti(チタン)/0.15以下、比重:2.79 サービス分類オーダー・加工
1枚
4,498 税込4,948
翌日出荷
バリエーション一覧へ (174種類の商品があります)

21107 【オーダー】TAC ダクトEE TOTAKU(トータク/旧:東拓工業) カスタマイズ可
TACダクトDの普及タイプです。 TACダクトDに比べ、内部抵抗が少なく、大きな輸送能力が得られます。 曲げやすく、しかも軽量なので、作業の省力化が図れます。 切断・取付けが容易で、配管工事も簡単に行えます。
用途室内の送・排気用。工場設備の送・排気用。その他、集塵、送・排気用。伝って流れる程度の排水。 長さ(m)1~50 材質塩ビ 商品タイプカスタマイズ品 使用温度範囲(℃)-10~50 使用流体空気(送風)/水・温水 呼び径(Φmm)32/38/50/65/75/90/100/125/150/200/250/275/300 RoHS指令(10物質対応)対応 特性柔軟性/送風 サービス分類オーダー・加工
1本
1,022 税込1,124
翌々日出荷

21108 【オーダー】TAC ヘランダクト TOTAKU(トータク/旧:東拓工業) カスタマイズ可
TOTAKU(トータク/旧:東拓工業)【オーダー】TAC ヘランダクト
RoHS
メーカー塩ビ製ダクトの2倍以上(メーカー比)の耐摩粍性をそなえています。耐寒・耐熱性に優れています。 (使用温度範囲/-30℃~80℃)静電気防止効果に優れたダクトホースです。 (材質の体積抵抗値/105Ω・cm以下)従来のゴムホースのようなオゾンクラック(ヒビ割れ)が発生しにくいダクトホースです。
用途粉粒体・鉄粉・紙クズ・木粉の輸送。耐熱温風機用。その他、耐摩粍・耐熱・導電効果が要求されるダクトホースの用途に。 長さ(m)1~30 特性耐寒、耐熱、静電気防止 流体空気(送風)、水・温水、粉体・粒体 材質ゴム 商品タイプカスタマイズ品 仕様ダクト(送風)、静電気防止(アース無)、耐摩耗性有り、耐熱性有り、耐候性に優れる 使用温度範囲(℃)-30~80 呼び径(mm)038、050、065、075、090、100、125、150、200、250、300 RoHS指令(10物質対応)対応 サービス分類オーダー・加工
1本
2,443 税込2,687
翌々日出荷

KAD2 【オーダー】エアーダクト AD2型 クラレプラスチックス カスタマイズ可
軽量で、柔軟性に優れます。 カットが容易で、取扱いが簡単です。 内面が平滑で内部抵抗が少なく、輸送効率の高いホースです。 カットマーク付
用途住宅・ビルの空調用、木工機械・研磨機等の集塵用、鉱山・トンネル内での送・排気用。 粉体・粒体の輸送用、工事現場の送・排気用、その他一般集塵用や送・排気用。 長さ(m)1~50 商品タイプカスタマイズ品 種別左巻き 材質PVC 使用温度範囲(℃)-10~50 内径(Φmm)25.4~304 外径(Φmm)31.4~320.5 使用流体空気/粉体/粒体 許容圧力(MPa)0.03~0.08 呼び径(Φmm)025、032、038、050、065、075、90、100、125、150、175、200、225、250、275、300 RoHS指令(10物質対応)対応 特性柔軟性/内面平滑性 耐負圧力(MPa)-0.005~-0.01 サービス分類オーダー・加工
1本
1,388 税込1,527
5日以内出荷

【オーダー】ロールスクリーン ラルク 浴室(水回りの窓向け) プーロ チェーン式 タチカワブラインド カスタマイズ可
機構部はさびにくい処理を施しているので、バスルームなどの水まわりでも安心です。ラルク 浴室の対応生地はJISZ2911 かび抵抗性試験による試験の結果、優れたかび抵抗性を有していることを確認していますが、仕様環境や生地に付着した汚れ(人体の脂、石鹸の泡など)により、かびが発生する場合があります。【チェーン操作】チェーンを引いて、生地を上げ下げします。引いた分だけ生地が上下する、誰にでも分かりやすい操作です。
付属品【取付ブラケット】製品幅が250~1500:2個、製品幅が1505~2500:3個、製品幅が2505~2950:4個、製品幅が2955~3000:5個 幅(mm)250~2000 生地:RS-8852(ホワイト)、RS-8853(アイボリー)、RS-8854(ピンク)、RS-8855(グリーン)、RS-8856(ベージュ)、RS-8857(ダークブラウン)、部品:オフホワイト【No.13】 高さ(mm)300~4500 取付け方法天井付け、正面付け 関連資料色柄見本表(0.2MB) 操作位置右/左 サービス分類オーダー・加工
1台
13,900 税込15,290
5日以内出荷

【オーダー】ロールスクリーン ラルク 浴室(水回りの窓向け) プーロ プルコード式 タチカワブラインド カスタマイズ可
機構部はさびにくい処理を施しているので、バスルームなどの水まわりでも安心です。ラルク 浴室の対応生地はJISZ2911 かび抵抗性試験による試験の結果、優れたかび抵抗性を有していることを確認していますが、仕様環境や生地に付着した汚れ(人体の脂、石鹸の泡など)により、かびが発生する場合があります。【プルコード操作】ウェイトバーに付いたプルコード・ハンドルを引いて、生地を上げ下げします。コードを引いた分だけ生地が降り、少し引くと自動的に巻き上がります。
付属品【取付ブラケット】製品幅が250~1500:2個、製品幅が1505~2500:3個 幅(mm)300~2000 生地:RS-8852(ホワイト)、RS-8853(アイボリー)、RS-8854(ピンク)、RS-8855(グリーン)、RS-8856(ベージュ)、RS-8857(ダークブラウン)、部品:オフホワイト【No.13】 高さ(mm)300~3000 コード長さ(mm)(プルコード)製品高さ300~1700:300、製品高さ1710~2000:600、製品高さ2010~2500:1100、製品高さ2510~3000:1600 取付け方法天井付け、正面付け 関連資料色柄見本表(0.2MB) サービス分類オーダー・加工
1台
13,900 税込15,290
5日以内出荷

UHMW-PE 【オーダー】超高分子量ポリエチレン ノーブランド カスタマイズ可
耐摩耗性・耐衝撃性・すべり特性・耐寒性などを有しています。
使用温度範囲(℃)-250~80 長さL(mm)100~1000 加工鋸加工、全周糸面取り 厚さT(mm)5、10、15、20、25、30、35、40、45、50 比重0.93 表面抵抗率(Ω)>1014 耐薬品性(耐弱酸性)◎、(耐強酸性)△、(耐弱アルカリ性)◎、(耐強アルカリ性)◎、(耐有機溶剤性)○ 厚さ公差(mm)-0~+0.6 線膨張係数2×10-4cm/cm/℃ 幅W(mm)100~1000 吸水率(%)<0.01 サービス分類オーダー・加工
1枚
7,121 税込7,833
7日以内出荷

PFP 【オーダー】紙ベーク ノーブランド カスタマイズ可
電気、電子機器部品として用いられるもっともスタンダ-ド的な積層板で、加工性に富み、安価です。
用途一般電気及び機械用 厚さ(mm)5,10,15,20,25,30,35,40,45,50 幅(mm)5~500 長さ(mm)5~1000 仕様貫層破壊電圧:15~25MV/m 基材紙・フェノール樹脂 比重1.3~1.4 絶縁抵抗(MΩ)103~105 圧縮強さ(MPa)250~350 切断公差厚み2~20mm:±0.5mm、厚み25~100mm:±1.0mm 曲げ強度(MPa)150~300 サービス分類オーダー・加工
1枚
5,557 税込6,113
7日以内出荷

U 【オーダー】水用投込み型シーズヒーター/U型 加島 カスタマイズ可
水中に投入し、電源に接続するだけで簡単に加熱ができます。本製品はオールステンレス製になっていますので、サビに強く、衛生的で頑丈です。
用途水加熱用 仕様電圧容量(V/W):単相100/500、単相100/1000、3相200/1500、3相200/2000 表面処理電解研磨 ヒーターΦ12mm/SUS316L+電解研磨 発熱長(mm)80/170/250/350 ボックス(mm)防滴ボックス付90×90×120/1-Φ25ゴムブッシング付 首下長さL(mm)400~1000 発熱密度(W/cm2)7.2~7.6 絶縁抵抗100mΩ以上、DC500Vメガ RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料製品図面(0.23MB) 耐電圧(V/sec)1800(漏れ電流10mA) サービス分類オーダー・加工
1台
59,160 税込65,076
21日以内出荷

UL 【オーダー】水用投込み型シーズヒーター/UL型 加島 カスタマイズ可
水中に投入し、電源に接続するだけで簡単に加熱ができます。本製品はオールステンレス製になっていますので、サビに強く頑丈です。
用途水加熱用 仕様電圧容量(V/kw):3相200/2、3相200/3、3相200/4、3相200/5、3相200/6、 表面処理電解研磨 ヒーターΦ12mm/SUS316L+電解研磨 発熱長(mm)150×50、200×50、250×50、300×50 ボックス(mm)防滴ボックス付90×90×120/1-Φ25ゴムブッシング付 首下長さL(mm)500~1000 発熱密度(W/cm2)4.5~7.6 絶縁抵抗100mΩ以上、DC500Vメガ RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料製品図面(0.25MB) 耐電圧(V/sec)1800(漏れ電流10mA) サービス分類オーダー・加工
1台
137,600 税込151,360
21日以内出荷