1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
【オーダー】新設・リフォーム用トイレ便器+タンクセット エディ848 アサヒ衛陶 カスタマイズ可
曲線美が創りだす柔和なデザインとトイレコートでお掃除ラクラク&環境と家計に優しい超節水洗浄仕様のリフォームトイレ!ご希望の選定が可能な便器とタンクと便座がセットで選べます。超節水4.8l クロス・スピニング洗浄。水はねを抑える深型のボウル形状(手洗付):ボウルを深めに設定することで、手があたりにくく、しっかり洗えて水はねも抑えます。クロス・スピニング式:3か所の射水口を用いてボウル(便鉢)内に旋回流を起こして、効果的な洗浄を行うと同時に、トラップ内では縦回転の水流を発生させて、わずかな水でもしっかりと汚物を排出します。(水道代節約 = クロス・スピニング洗浄(大洗浄4.8リットル 小洗浄3.8リットル))※従来の便器と比べ約69%も節水し、水道料金なら年間で約13,900円もお得。【試算条件】4人家族(男性2人、女性2人)が大1回/人・日、小3回/人・日使用した場合で算出(※引用元:省エネ・防犯住宅推進アプローチブック)【単価】上下水道料金 265 円/m3(税込)※従来便器13Lと比較。お掃除簡単、汚れのつきにくい「トイレコート」をエディシリーズに標準採用しました。
仕様節水率:69% 材質便器:陶器/タンク:陶器/便座:PP タイプ新設・リフォーム用 排水方式床排水 本体寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)408×780(後壁面より)×813(※吐水口除く) 洗浄水量(L)大4.8/小3.8 排水芯(mm)200 洗浄方式クロス・スピニング洗浄 サービス分類オーダー・加工
1セット
44,980 税込49,478
6日以内出荷

関連カテゴリ