形状追従性に優れる特殊ポリオレフィン発泡体を基材とした、強粘着タイプの薄型発泡体両面テープです。
接着性・防水性に優れ、モバイル機器の内外部品固定用途などにご使用になれます。
用途携帯電話など電子機器等の防水部品の接合
金属製筐体とアクリル製パネルの接着固定
各種部品・銘板の固定
色BLACK
粘着力(N/20mm)(SUS(ヘアライン)・ABS)15.0
強度【プッシュ強度】ABS:140N/4cm2
防水性水深1mに30分静置後の浸水の有無:(平滑面・凸凹面)浸水なし
耐衝撃高さ:80cm(DIC-従来法/ABS(荷重:300g))
保持力24h<(70℃・500g/4cm2)
適合用途防水・耐水・屋外
被着材の素材金属
主なワーク大面材、パーツ
サービス分類オーダー・加工
安全性を重視したデザインの防滑性階段用床材です。
踏み面シートと段鼻を色分けし、更に段鼻のラインが高い視認性を実現。
独自のエンボス設計による高い防滑性とすぐれた耐摩耗性が特徴です。
軟質ビニル樹脂素材と独自のエンボス形状が床衝撃音を抑制します。
※段鼻裏R部用接着剤(製品同送)同送数 各幅×枚数の長さ9mにつき1本
用途集合住宅など共有階段
仕様段鼻R:4R
厚さ(mm)段鼻凸部:2.4
奥行(mm)300
グリーン購入法適合
サービス分類オーダー・加工
関連キーワード