2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
SH2EMOS 【オーダー】ファサラ すりガラス調フィルム オスロ 3M(スリーエム) カスタマイズ可
外から見えにくいすりガラス調の目隠しフィルム。すりガラスのようなさわり心地なので、指紋や汚れも目立ちにくくなります。万が一地震や、台風などでガラスが割れても破片の飛散と落下を低減し、ガラス付近の安全性を向上させることができます。紫外線も99%カット。
用途目隠し・装飾。窓ガラスや建具の飛散防止。紫外線カット。 フィルム厚さ(μm)119 可視光線透過率(%)82 紫外線透過率(%)0.1 遮蔽係数0.92 熱貫流率(W/m2・K)6.2 日射熱取得率0.81 サービス分類オーダー・加工
1枚
3,290 税込3,619
翌々日出荷

069458 【オーダー】スコッチティント 親水性 SH2CLHF 親水性フィルム 1150mm 3M(スリーエム) カスタマイズ可
浴室のガラスや鏡に付着する水垢を軽減する効果が期待できます。 浴室のガラスや鏡の曇りの低減の効果も期待できます。 紫外線を99%以上カットするので、日焼け対策をすることができ、また、ガラス飛散防止機能があるため、安全対策ができます。 浴室のガラスや鏡、屋内プールのガラス面など、曇りにお困りの方におすすめです。
用途ウインドウサインや、目隠しに。 幅(mm)1150 質量(kg)0.5 フィルム厚さ(μm)73 サービス分類オーダー・加工
1巻
16,900 税込18,590
3日以内出荷