幅100mm・長さ10mm単位でお好きなサイズが作成できるフリーサイズのカラースノコ。
設置が楽な組立完成品です。
抗菌・防カビ加工で衛生的。
ダブルロック機構によりジョイント部の強度がアップ。
パーツ同士のジョイント部分を2重構造にすることにより、より堅牢な構造を実現。耐久性UPに貢献します。
エンドキャップ付きでさらに安全になりました。切り口を隠すことでより安全で外観もすっきりとした仕上がりになります。
1cm2あたりの耐荷重約3.8kg/cm2
防炎適合品 防炎性能登録番号:EO.030048
用途更衣室や学校の玄関などに
材質PVC(抗菌防カビ剤配合)
長さ(mm)700≦長さ(L)≦1800
幅(mm)300≦幅(W)≦600
色グレー・ブルー・グリーン・ピンクから選択ください
質量(kg/m2)9.4
防炎性能試験番号EO.030048
厚さh(mm)48
グリーン購入法適合
サービス分類オーダー・加工
けが・事故を防ぐ衝撃緩衝性クッション床材。
抜群のクッション性と滑りにくい形状で、歩きやすく、地面からくる衝撃を和らげ、身体(足、腰)にやさしいクッション材です。
凹凸の形状と開口部があり、水はけが良く、耐久性、耐侯性、耐摩耗性にも優れています。
カッターナイフで容易に加工可能。「置き敷き」「接着施工」どちらでもご使用になれます。
※発泡製品の為、温度や経時により伸縮致しますので用途に応じた施工方法をご検討下さい。
用途学校、保育園の校庭や土間など、プール(屋内、屋外プールのプールサイド、更衣室など)、
工場、介護関係 (立ち作業、ベットまわりなど)、遊具関係(滑り台、スプリング遊具など)
サービス分類オーダー・加工
けが・事故を防ぐ衝撃緩衝性クッション床材。
抜群のクッション性と滑りにくい形状で、歩きやすく、地面からくる衝撃を和らげ、身体(足、腰)にやさしいクッション材です。
凹凸の形状と開口部があり、水はけが良く、耐久性、耐侯性、耐摩耗性にも優れています。
カッターナイフで容易に加工可能。「置き敷き」「接着施工」どちらでもご使用になれます。
※発泡製品の為、温度や経時により伸縮致しますので用途に応じた施工方法をご検討下さい。
用途学校、保育園の校庭や土間など、プール(屋内、屋外プールのプールサイド、更衣室など)、
工場、介護関係 (立ち作業、ベットまわりなど)、遊具関係(滑り台、スプリング遊具など)
関連資料(0.25MB)
サービス分類オーダー・加工
けが・事故を防ぐ衝撃緩衝性クッション床材。
ベランダや渡り廊下・仮設プールなどの一時的に設置する(敷いたり、収納を繰返す)用途に最適。
抜群のクッション性と滑りにくい形状で、歩きやすく、地面からくる衝撃を和らげ、身体(足、腰)にやさしいクッション材です。
凹凸の形状と開口部があり、水はけが良く、耐久性、耐侯性、耐摩耗性にも優れています。
カッターナイフで容易に加工可能。「置き敷き」「接着施工」どちらでもご使用になれます。
※発泡製品の為、温度や経時により伸縮致しますので用途に応じた施工方法をご検討下さい。
防炎配合、防カビ配合
用途学校、保育園の校庭や土間など、プール(屋内、屋外プールのプールサイド、更衣室など)、
工場、介護関係 (立ち作業、ベットまわりなど)、遊具関係(滑り台、スプリング遊具など)
関連資料(0.09MB)
サービス分類オーダー・加工
けが・事故を防ぐ衝撃緩衝性クッション床材。
抜群のクッション性と滑りにくい形状で、歩きやすく、地面からくる衝撃を和らげ、身体(足、腰)にやさしいクッション材です。
凹凸の形状と開口部があり、水はけが良く、耐久性、耐侯性、耐摩耗性にも優れています。
カッターナイフで容易に加工可能。「置き敷き」「接着施工」どちらでもご使用になれます。
※発泡製品の為、温度や経時により伸縮致しますので用途に応じた施工方法をご検討下さい。
用途学校、保育園の校庭や土間など、プール(屋内、屋外プールのプールサイド、更衣室など)、
工場、介護関係 (立ち作業、ベットまわりなど)、遊具関係(滑り台、スプリング遊具など)
関連資料(0.15MB)
サービス分類オーダー・加工
10mm単位でお好きなサイズの屋内用マットが作成できるフリーサイズマット。
色はグレー、ブラウン、レッド、ブルー、グリーン、ブラック、赤黒の7色から選択できます。
あらゆる建物の出入り口におすすめの屋内用マット。
パイルにはナイロンを使用しているので、汚れや水に強く、耐久性も抜群。また、ベースには厚いシートを採用しているので、縁のめくれや波打ちもありません。
水洗いができ、乾燥も早いのでお手入れが簡単です。
幅広い用途に対応します。
用途装飾を目的とするところ(ショーウインド、店内装飾、展示装飾)、使用頻度の小さい床(室内装飾、会議室、更衣室など)、使用頻度の大きい床(レストラン、喫茶店などの店内床面、玄関、ホテルロビー、遊技場)
材質パイル:ナイロン、バッキング:PVC
長さ(mm)750≦長さ(L)≦10000
幅(mm)450≦幅(W)≦1800
色グレー、ブラウン、レッド、ブルー、グリーン、ブラウン、赤黒の7色から選択
ベース厚さ(mm)2
質量(kg/m2)3.9
パイル長(mm)7
防炎性能試験番号EO.790117
サービス分類オーダー・加工
関連キーワード