構造耐力上主要な部分に用いる目的で作られた合板。
下地材として使われることが多く仕上げに使うことは想定していないため、外見は節が多い。
他の合板やボード類に比べ、釘の保持力が非常に高く、強固に取り付けることができる。
また、接着性能も合板の中では一番水分に強く、常時湿潤状態でも問題なく使えます。
用途主に木造建築物の、壁下地材・床下地材・屋根下地材として用いられる
長さ(mm)1~1820
幅(mm)1~910
厚さ(mm)12
公差(mm)±5
グリーン購入法適合
サービス分類オーダー・加工
杉の間伐材を台形加工法によって高度に加工し有効利用された環境に優しい材料です。
仕様表フィンガージョイント
関連資料注意事項(4.17MB)
ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
サービス分類オーダー・加工
SPFはS(スプルース)P(パイン)F(ファー)の総称です。ツーバイフォー工法の構造材として使用できるだけではなく、様々な下地としても利用されています。
用途構造材、下地、自作家具等
長さ(mm)200~3040(1mm毎指定にてカット。加工誤差±2)
幅(mm)38
高さ(mm)89
サイズ2×4材
RoHS指令(10物質対応)対応
サービス分類オーダー・加工
関連キーワード