一般化粧紙より、耐摩耗性、耐擦傷性、耐有機溶剤性に優れた化粧紙を採用した天然木調のグロスマット強化紙化粧合板です。
本物より本物らしさを目指し、資格はもちろん質感や触感にもこだわった化粧板です。
上質な室内空間を演出します。
用途主に建具・家具の表面材として使用していただいています
材質グロスマット強化紙化粧合板
長さ(mm)1~2200
幅(mm)1~1200
厚さ(mm)2.5
色(柄)GRN-101(グランウォールナット)、GRN-102(グランウォールナット)、GRN-103(グランウォールナット)、GRN-201(グランオーク)、GRN-202(グランオーク)、GRN-203(グランオーク)、GRN-301(グランアッシュ)、GRN-401(グランチェリー)、GRN-501(グランチーク)
公差(mm)±5
サービス分類オーダー・加工
マツ科マツ属の針葉樹。
辺材は淡黄色白色~淡赤色、心材は黄色を帯びた褐色。
軽く施工性、加工性に優れているため、和洋問わず造作材として幅広く使用されています。
関連資料注意事項(4.17MB)
ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
サービス分類オーダー・加工
ヒノキ科ヒノキ属の針葉樹。
ヒノキ特有の強い芳香が癒しの効果もある日本を代表する木材です。
耐久性、加工性共に高く建築用材として幅広く使用されています。
関連資料注意事項(4.17MB)
ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
サービス分類オーダー・加工
マツ科マツ属の針葉樹。
東南アジア産のパイン材。
黄褐色な心材と淡黄色な辺材。
加工性が良くカウンター、天板、棚板、階段材としてもよく使用されています。
関連資料注意事項(4.17MB)
ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
サービス分類オーダー・加工
高精細なプリント技術によって、天然木のようなリアルな木目と質感を再現した化粧板です。基材には加工性に優れたMDF(中質繊維板)を採用しており、カットや穴あけなどの作業もスムーズに行えます。表面は均一で仕上がりが美しく、家具や什器の製作においても高い品質を保ちます。また、低ホルムアルデヒド仕様(F☆☆☆☆相当)となっているため、室内環境にも安心してご使用いただけます。さらに、エレガントバーチやナチュレオーク、セメント調など、全7色の豊富なカラーバリエーションを揃えており、空間デザインや用途に合わせて自由にお選びいただけます。
用途店舗什器や家具、棚板、内装化粧パネルをはじめ、住宅やオフィス、商業施設の造作材として幅広くご利用いただけます。展示会やイベントブースの壁面装飾、またDIYやリフォーム素材としても最適で、プロの施工から個人の製作まで、幅広いシーンで活躍します。空間の雰囲気を手軽に高めるデザイン性と、扱いやすい加工性を兼ね備えたMDFボードです。
幅(mm)50~2200
厚さ(mm)2.5
奥行(mm)50~1200
RoHS指令(10物質対応)対応
再生材使用率(%)99
再生材使用使用
サービス分類オーダー・加工
関連キーワード