3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
見込寸法40mmで取り付けが可能。室内にはみ出さず、すっきり納まる省スペース設計です。 ガラスの約1/2の軽さながら、約200倍の強度を誇るポリカーボネートを採用。軽くてとても丈夫です。 割れにくく燃え広がりにくいポリカーボネートはお子様のいるご家庭にも安心です。 ポリカーボネートはガラスよりも高い断熱・遮熱効果を誇り、季節を問わず省エネ効果を発揮します。 光の透過率はガラス92%に迫る86%です。
シリーズ楽窓II 材質(パネル)ポリカーボネート、(上下枠・縦枠)R・PVC、(障子内カバー)R・PVC/S・PVC、(障子アルミ枠・下レール)A6063S-T5、(クレセント本体)ZDC、(クレセント台座)PA66、(コーナーピース)POM、(引手・ストッパー)ASA/PA-6、(外れ止め金具)SUS304 パネル2mm透明or4mm中空 サービス分類オーダー・加工
1セット
19,980 税込21,978
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (114種類の商品があります)

FC 【オーダー】調色 フリーコート アトムハウスペイント カスタマイズ可 動画あり
アトムハウスペイント【オーダー】調色 フリーコート
つや消しタイプより汚れに強く、塗りやすい水性塗料です。 従来の多用途塗料でも塗れない、「かべ紙(ビニルクロス)」にも塗装が可能な屋内外万能タイプです。 つやを抑えた(3分つや)落ち着いた仕上がり感が得られますので、リノベーションや店舗内装・演出にもお奨めです。 フリーコートオリジナルカラー(267色)は、0.7L・1.6L・3Lサイズでそれぞれ1缶からオーダーできます。 カラーチャート貸出ご希望の方は、メーカーまでお問い合わせください。
用途屋内木部:(巾木、窓枠、家具等) 屋外木部:(ラティス、ベンチ、雨戸、戸袋、羽目板、木工品等) コンクリート:(ブロック、モルタル、外壁、内壁、砂壁、しっくい壁、京壁等) 鉄部:(門扉、フェンス、物置等) ビニールクロス 主な用途屋内木部、鉄部、屋外木部、コンクリート、外カベ、室内カベ、かべ紙 仕様用具の手入れ:水 種別水性半つや 希釈剤通常不要・濃い時は水道水で5%以内 危険物の類別非危険物 油性 or 水性水性 指触乾燥時間(時間)夏期 約1、冬期 約2~3 関連資料色見本 サービス分類オーダー・加工
1缶
2,290 税込2,519
3日以内出荷

【オーダー】スマエル スタンダード トイレドア YKK AP カスタマイズ可
暮らしに寄り添い、理想の住まいづくりをエールする スマエルシリーズ
仕様20mmスリム木枠、丁番仕様、消音ラッチ、明かり窓、表示錠 関連資料納まり図(0.74MB) サービス分類オーダー・加工
1セット
42,980 税込47,278
6日以内出荷

関連キーワード