ヒノキ科ヒノキ属の針葉樹。
ヒノキ特有の強い芳香が癒しの効果もある日本を代表する木材です。
耐久性、加工性共に高く建築用材として幅広く使用されています。
関連資料注意事項(4.17MB)
ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
サービス分類オーダー・加工
SPFはS(スプルース)P(パイン)F(ファー)の総称です。ツーバイフォー工法の構造材として使用できるだけではなく、様々な下地としても利用されています。
用途構造材、下地、自作家具等
長さ(mm)200~3040(1mm毎指定にてカット。加工誤差±2)
幅(mm)38
高さ(mm)89
サイズ2×4材
RoHS指令(10物質対応)対応
サービス分類オーダー・加工
モクセイ科トネリコ属の広葉樹。
中国、ロシアを産地とし用途は多く、枠材、カウンター、階段材としても多く使われています。
関連資料注意事項(4.17MB)
ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
サービス分類オーダー・加工
関連キーワード