許容圧力1.00MPa{10.2kgf/cm2}(常温)と耐圧性に優れており、加圧時の伸びが少ない構造です。
内層ゴムに耐摩耗性ゴムを採用しているため、耐摩耗性に優れています。
外圧に強く形状変化が少ない構造です。
用途土木工事の泥水の吸圧送。一般土木工事の泥水の吸圧送。砂・砂利・ヘドロなどの吸圧送。浚渫・埋立工事用。セメントなどの粉粒体の吸圧送。高粘度物質の輸送、高揚程でのデリバリー。
長さ(m)1~50
特性耐圧
流体水・温水、粉体・粒体、モルタル
材質ゴム
商品タイプカスタマイズ品
仕様耐摩耗性有り、静電気防止(アース無)
使用温度範囲(℃)-10~50
呼び径(mm)050、065、075、100、125、150、200
耐圧(MPa)1.0(10.2kgf/cm3)
RoHS指令(10物質対応)対応
サービス分類オーダー・加工
TACダクトDの普及タイプです。
TACダクトDに比べ、内部抵抗が少なく、大きな輸送能力が得られます。
曲げやすく、しかも軽量なので、作業の省力化が図れます。
切断・取付けが容易で、配管工事も簡単に行えます。
用途室内の送・排気用。工場設備の送・排気用。その他、集塵、送・排気用。伝って流れる程度の排水。
長さ(m)1~50
材質塩ビ
商品タイプカスタマイズ品
色灰
使用温度範囲(℃)-10~50
使用流体空気(送風)/水・温水
呼び径(Φmm)32/38/50/65/75/90/100/125/150/200/250/275/300
RoHS指令(10物質対応)対応
特性柔軟性/送風
サービス分類オーダー・加工
TAC SD-Cの軽量タイプです。
用途サクション・デリバリー共用ですが、特にデリバリー用に適しています。農業、工業、土木建設の吸・排水用。
長さ(m)1~50
材質塩ビ
商品タイプカスタマイズ品
色白/透明
使用温度範囲(℃)-10~50
耐圧(MPa)0.5(5.1kgf/cm2) (Φ25、Φ32)
使用流体水(温水)
呼び径(Φmm)25、32、38、50、65、75、100、125、150、200
RoHS指令(10物質対応)対応
特性耐圧/透明性
サービス分類オーダー・加工
メーカー塩ビ製ダクトの2倍以上(メーカー比)の耐摩粍性をそなえています。耐寒・耐熱性に優れています。
(使用温度範囲/-30℃~80℃)静電気防止効果に優れたダクトホースです。
(材質の体積抵抗値/105Ω・cm以下)従来のゴムホースのようなオゾンクラック(ヒビ割れ)が発生しにくいダクトホースです。
用途粉粒体・鉄粉・紙クズ・木粉の輸送。耐熱温風機用。その他、耐摩粍・耐熱・導電効果が要求されるダクトホースの用途に。
長さ(m)1~30
特性耐寒、耐熱、静電気防止
流体空気(送風)、水・温水、粉体・粒体
材質ゴム
商品タイプカスタマイズ品
仕様ダクト(送風)、静電気防止(アース無)、耐摩耗性有り、耐熱性有り、耐候性に優れる
使用温度範囲(℃)-30~80
呼び径(mm)038、050、065、075、090、100、125、150、200、250、300
RoHS指令(10物質対応)対応
サービス分類オーダー・加工
SDホースの耐圧タイプです。補強コード入りで許容圧力0.50MPa{5.1kgf/cm2}の耐圧性能をそなえています。(Φ250、Φ300は0.25MPa{2.5kgf/cm2}です。)
用途一般デリバリー・サクション用。水中ポンプの立ち上がり、急傾斜、ホースの吊り下げなどの用途に。ダンパー車のサクション用に。
長さ(m)1~50
材質塩ビ
商品タイプカスタマイズ品
色赤/透明
使用温度範囲(℃)-10~50
最高使用圧力(MPa)0.5
使用流体水(温水)
呼び径(Φmm)25、38、50、75、100、125.、150、200
RoHS指令(10物質対応)対応
特性耐圧/透明性
サービス分類オーダー・加工
軽量で柔軟性があり、楽に作業ができます。食品用途に使用できます。
食品、添加物等の規格基準(厚生省告示第370号)に適合。(但し油脂及び脂肪性食品に対する溶出試験へプタンの項目は除外しています)
屈曲耐久性が非常に優れています。
(屈曲100万回異常なし)ホースが透明で、輸送物の確認ができます。
ホース使用後、焼却可能で有毒ガス(塩化水素、硫黄酸化物、窒素酸化物、シアン化水素、アンモニア)の発生がありません。(焼却灰分は0.05%以下)
チューブ材は、優れた耐摩耗性があります。(常温下)
用途設備、機器類の送・排気用、食品用機械の送・排気用、クリーンルームの送・排気用、伝って流れる程度の排水
長さ(m)1~30
材質特殊配合エラストマー
商品タイプカスタマイズ品
色半透明
使用温度範囲(℃)-20~50
使用流体空気(送風)/水・温水/食品/薬品(純水含む)
呼び径(Φmm)32/38/50/65/75/90/100/125/150/200/250/300
RoHS指令(10物質対応)対応
特性耐摩耗/耐薬/食衛適合/低臭気/柔軟性/透明性/送風/焼却可能
サービス分類オーダー・加工
TACダクトEEの透明タイプで、輸送物の確認ができます。
用途木工機械の集塵用。粉体、粒体、気体の輸送。室内及び工場設備の送・排気用。その他、輸送物の確認を必要とする時。伝って流れる程度の排水。
長さ(m)1~50
材質塩ビ
商品タイプカスタマイズ品
色透明灰
使用温度範囲(℃)-10~50
使用流体空気(送風)/水・温水/粉体/粒体
呼び径(Φmm)32/38/50/65/75/90/100/125/150/200
RoHS指令(10物質対応)対応
特性透明性/送風
サービス分類オーダー・加工
無味・無臭で食品輸送に適しています。
フタル酸系の可塑剤を使用していないので、平成15年8月1日より施行された厚生労働省告示第267号に適合しております。
油脂及び脂肪性食品に使用できます。
食品、添加物等の規格基準(厚生省告示第370号)に適合。
用途清酒、焼酎、ビール、清涼飲料水の輸送。その他、食品輸送。食品以外の油の輸送にも使用です。サクション・デリバリー共用です。
長さ(m)1~50
流体水・温水、食品、油
材質塩ビ
商品タイプカスタマイズ品
仕様耐油性有り、透明性有り、低臭
使用温度範囲(℃)-10~50
呼び径(mm)025、032、038、050、065、075、100
耐圧(MPa)0.5(5.1kgf/cm3) (Φ25)
RoHS指令(10物質対応)対応
サービス分類オーダー・加工
耐摩粍用ゴムを採用し、TAC SD-Aの約3倍と優れた耐摩耗性を発揮します。
導電性ゴムにより静電気防止効果をそなえています。
用途工場、船舶、造船所、土木工事現場、環境保全整備に、バキュームコンベアやシューターによる吸圧送用。スラリー、焼結セメント、砂利、鉄鉱石などの吸圧送用。モミ・米・麦などの穀物の収穫時の吸圧送用。
長さ(m)1~50
特性静電気防止
流体水・温水、粉体・粒体
材質ゴム
商品タイプカスタマイズ品
仕様耐摩耗性有り、静電気防止(アース無)
使用温度範囲(℃)-20~50
呼び径(mm)038、050、065、075、090、100、125、150
RoHS指令(10物質対応)対応
サービス分類オーダー・加工
従来品(塩ビ)に比べ10~20%の軽量化を実現。
自在に曲げることができ、しかも曲がったままの状態で保持できます。
口元をひねることで、口径が変化します。
ナイフなどで切断できます。
接続するダクトの口元同士をねじこんで、簡単に接続できます。
ダクト使用後、焼却が可能です。
用途スポットクーラー用。空調用送・排気用。木工機械、金属研磨機械などの集塵用。土木建設用、電気配管用、農業用など。
長さ(m)1~10
材質ポリプロピレン
商品タイプカスタマイズ品
色灰
使用温度範囲(℃)-10~80
使用流体空気(送風)
呼び径(Φmm)55/65/75/90/100/125/150/175/200
RoHS指令(10物質対応)対応
特性耐熱/耐薬/送風/焼却可能
サービス分類オーダー・加工
TAC SD-ASのダクトタイプです。
特殊配合軟質樹脂の使用により、静電気防止効果が持続します。
用途静電気を嫌う室内からの排気用。木工機械などの集塵用。その他、食品以外の粉体輸送。
長さ(m)1~50
特性耐静電/透明性/送風
材質塩ビ
商品タイプカスタマイズ品
色透明緑
使用温度範囲(℃)-10~50
使用流体空気(送風)/水・温水/粉体/粒体
呼び径(Φmm)32/38/50/65/75/100/125/150
RoHS指令(10物質対応)対応
サービス分類オーダー・加工
外面が凹凸形状(内面は平滑)のため、可とう性に優れています。オール透明のため、内部の流体の確認ができます。
用途サクション・デリバリー共用ですが、特にサクション用に適しています。潅漑用。工業用、土木現場の吸・排水用。
長さ(m)1~50
材質塩ビ
商品タイプカスタマイズ品
色透明
使用温度範囲(℃)-10~50
使用流体水(温水)
呼び径(Φmm)19、25、32、38、50、65、75、100、115、125、150、165、200
RoHS指令(10物質対応)対応
特性透明性/内面平滑性
サービス分類オーダー・加工
熱風100℃に耐える(直管状態で最高120℃の熱風に耐えられる設計)耐熱仕様です。
導電性ゴムに加え、鋼線を利用してのアース効果で、安全性をいちだんと高めています。
TACヘランと比ベオゾン劣化が起こりにくいホースです。
耐候性が優れています。
用途産業工場、船舶、造船所、土木工事現場に、バキュームコンベアやシューターなどによる輸送。スラリー、焼結セメント、砂利、鉄鉱石などの輸送用。モミ・米・麦などの穀物の収穫時の輸送。
長さ(m)1~50
特性耐熱、耐候
流体水・温水、粉体・粒体
材質ゴム
商品タイプカスタマイズ品
仕様耐熱性有り、耐摩耗性有り、静電気防止(アース有)
使用温度範囲(℃)-20~50、80(吸引)・100(熱風)・120(直管・熱風)
呼び径(mm)038、050、065、075、090、100、125、150、200
RoHS指令(10物質対応)対応
サービス分類オーダー・加工
曲げやすく、しかも軽量なので作業の省力化が図れます。
切断・取付けが容易で配管工事も簡単に行えます。
用途設備・機器類の送・排気用。空気設備用。その他、集塵、送・排気用。伝って流れる程度の排水。
長さ(m)1~50
材質塩ビ
商品タイプカスタマイズ品
色灰
使用温度範囲(℃)-10~50
使用流体空気(送風)/水・温水
呼び径(Φmm)32/38/50/65/75/90/100/125/150/175/200/250/300
RoHS指令(10物質対応)対応
特性柔軟性/送風
サービス分類オーダー・加工
特殊配合軟質樹脂の使用により、静電気防止効果が持続します。透明(クリアグリーン)ですから輸送物の確認ができます。
用途樹脂ペレット輸送食品以外の粉体、粒体の輸送
長さ(m)1~50
特性静電気防止
流体水・温水、粉体・粒体
材質塩ビ
商品タイプカスタマイズ品
仕様静電気防止(アース無)、透明性有り
使用温度範囲(℃)-10~50
呼び径(mm)025、032、038、050、065、075、100、125、150
RoHS指令(10物質対応)対応
サービス分類オーダー・加工
内外面とも平滑です。TAC SD-Aに比べ、耐圧性に優れています。軟質部が透明のため、輸送物の確認ができます。
用途サクション・デリバリー共用ですが、特にデリバリー用に適しています。農業、工業、土木建設などの吸・排水用。
長さ(m)1~50
特性耐圧/透明性/内面平滑性/滑り性
材質塩ビ
商品タイプカスタマイズ品
色灰/透明
使用温度範囲(℃)-10~50
耐圧(MPa)0.5(5.1kgf/cm2) (Φ19,Φ25)
使用流体水(温水)
呼び径(Φmm)19、25、32、38、50、65、75、90、100、125、150、200
RoHS指令(10物質対応)対応
サービス分類オーダー・加工
食品用途に使用できます。
食品、添加物等の規格基準(厚生省告示第370号)に適合。(但し油脂及び脂肪性食品に対する溶出試験へプタン項目は除外しています)
熱湯洗浄95%エタノール洗浄が可能で衛生的です。
ホース使用後、焼却可能で有害ガス(塩化水素、硫黄酸化物、窒素酸化物、シアン化水素、アンモニア)の発生がありません(焼却灰分は0.1%以下)。
半透明で輸送物の確認ができます。柔軟性があり、楽に作業ができます。
補強コード入りで許容圧力0.5MPa(5.1kgf/cm2)の耐圧性能をもちます。
用途清酒・焼酎などのアルコール類、清涼飲料水などの輸送、食品の輸送(液体・粉体輸送)、その他一般の吸排水用
長さ(m)1~50
特性耐圧
流体水・温水、食品、薬品(純水含む)
材質脱塩ビ
商品タイプカスタマイズ品
仕様耐摩耗性有り、耐薬品性有り、透明性有り(半透明)、低臭、焼却可能、食品衛生法適合
使用温度範囲(℃)0~50
呼び径(mm)025、032、038、050、065、075
耐圧(MPa)0.5(5.1kgf/cm3)
RoHS指令(10物質対応)対応
サービス分類オーダー・加工
アース線(銅線)入りで、優れた静電気防止効果を発揮します。
透明ですから輸送物の確認ができます。
用途樹脂ペレット輸送。食品以外の粉体、粒体の輸送。
長さ(m)1~50
特性静電気防止
流体水・温水、粉体・粒体
材質塩ビ
商品タイプカスタマイズ品
仕様静電気防止(アース有) 、透明性有り
使用温度範囲(℃)-10~50
呼び径(mm)025、032、038、050、065、075、090、100、125、150、200
耐圧(MPa)0.5(5.1kgf/cm3) (Φ25)
RoHS指令(10物質対応)対応
サービス分類オーダー・加工
食品用途に使用できます。
食品、添加物等の規格基準(厚生省告示第370号)に適合。(但し油脂及び脂肪性食品に対する溶出試験は除外しています)
内面の滑り性が良く、高い輸送能力を発揮します。
高い静電気防止効果を実現軽量かつ柔軟で、耐摩耗性に優れます。
半透明で輸送物の確認ができます。
用途プラスチックペレット(食品包装、玩具等 用)粒体・粉体食品の輸送医薬品の輸送その他、食品以外の粒体・粉体の輸送
長さ(m)1~50
流体水・温水、粉体・粒体、食品、薬品(純水含む)
材質脱塩ビ
商品タイプカスタマイズ品
仕様静電気防止(アース無)、耐薬品性有り、透明性有り(半透明)、低臭、焼却可能、耐摩耗性有り、食品衛生法適合
使用温度範囲(℃)0~50
呼び径(mm)038、050、065、075、100
RoHS指令(10物質対応)対応
サービス分類オーダー・加工
TACエコダクトに静電気防止効果を追加しました。食品用途に使用できます。
食品、添加物等の規格基準(厚生省告示第370号)に適合。(但し油脂及び脂肪性食品に対する溶出試験へプタンの項目は除外しています)
用途食品粉体の輸送設備、機器類の送・排気用、食品用機械の送・排気用、クリーンルームをはじめ低発塵を要求される環境での送・排気用
長さ(m)1~30
特性耐摩耗/耐薬/耐静電/食衛適合/低臭気/透明性/送風/焼却可能
材質特殊静電気配合エラストマー
商品タイプカスタマイズ品
色半透明
使用温度範囲(℃)-20~50
使用流体空気(送風)/水・温水/食品/薬品(純水含む)/粉体/粒体
呼び径(Φmm)38/50/65/75/100/125/150/200
RoHS指令(10物質対応)対応
サービス分類オーダー・加工
関連キーワード