25件中 1~25件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
【オーダー】ダイオサンシャインソフト イノベックス(旧:ダイオ化成) カスタマイズ可
(N-2900)細糸の使用により網目を細かくしながらも通気性をアップさせております。 0.75mm目で害虫から作物を守りましょう。 小型ハウスや温室等、トンネル栽培、べたがけまで、栽培のあらゆる場面で活躍します。 (N-3330)細糸の使用により網目を細かくしながらも通気性をアップさせております。 0.6mm目で害虫から作物を守りましょう。 小型ハウスや温室等、トンネル栽培、べたがけまで、栽培のあらゆる場面で活躍します。
用途(N-2900)アブラムシ・キスジノハムシ類の防除に!、(N-3330)ハモグリバエ、アザミウマ類の防除に 織り方平織 RoHS指令(10物質対応)対応 開口率(%)(N-2900)70、(N-3330)66 防除対象(N-2900)コナガ、アブラムシ類(N-3330)アブラムシ類、ハモグリバエ類、アザミウマ類 サービス分類オーダー・加工
1巻
899 税込989
6日以内出荷

【オーダー】ダイオサンシャイン イノベックス(旧:ダイオ化成) カスタマイズ可
(S-2000)農菜園の防虫対策にはネットが効果的。 基本の1mm目で害虫から作物を守りましょう。 展張しやすく、一部の害虫が苦手といわれる銀糸入り。 小型ハウスや温室等、トンネル栽培、べたがけまで、栽培のあらゆる場面で活躍します。(6010S,9010) 透光性に優れ果樹の生育を妨げることなく作物を守ります。
用途(S-2000)露地の小松菜ホウレンソウキャベツレタス白菜等葉物葉物アブラムシ青虫その他の害虫対策に!(6010S,9010)果樹棚用資材。雹害やカメムシなどの害虫・野鳥から大切な作物を守ります 織り方(S-2000)平織、(6010S,9010)カラミ織 RoHS指令(10物質対応)対応 開口率(%)(S-2000)71、(6010S)81、(9010)73 防除対象(S-2000)オオタバコガ、コナガ、アブラムシ類(6010S,9010)オオタバコガ、コナガ、防雹 サービス分類オーダー・加工
1巻
819 税込901
6日以内出荷

【オーダー】 白白コート5 タキロンシーアイ カスタマイズ可
防滴コーティング済みなので、防滴性・防霧性が長期にわたり持続します。 遮光率99.9%・遮熱性にも優れるのでハウス内が快適です。 耐久性に優れ、作業小屋・格納庫・キノコ栽培ハウスに適しています。
厚さ(mm)0.15 サービス分類オーダー・加工
1枚
911 税込1,002
7日以内出荷

‐ 【オーダー】ダイオネット カラミ織 シルバーグレー イノベックス(旧:ダイオ化成) カスタマイズ可
カラミ織の遮光ネットは、目ずれ、ほつれに強いタイプです。 軽く、かさばらない上に延び縮みがなく常に均一は遮光率を得られます。 もっともベーシックな商品で、各種植物の育成・栽培時に広く活躍します。 遮光に加えて遮熱性が必要な場合、SG(シルバーグレー)タイプをご利用ください。
用途軟弱野菜、果菜類、イチゴの遮光 材質ポリエチレン シルバーグレー 幅(cm)200 RoHS指令(10物質対応)対応 サービス分類オーダー・加工
1巻
1,183 税込1,301
6日以内出荷

【オーダー】 ダイオネット カラミ織 ブラック イノベックス(旧:ダイオ化成) カスタマイズ可
イノベックス(旧:ダイオ化成)【オーダー】 ダイオネット カラミ織 ブラック
RoHS
カラミ織の遮光ネットは、目ずれ、ほつれに強いタイプです。 軽く、かさばらない上に延び縮みがなく常に均一は遮光率を得られます。 もっともベーシックな商品で、各種植物の育成・栽培時に広く活躍します。 遮光に加えて遮熱性が必要な場合、SG(シルバーグレー)タイプをご利用ください。
用途軟弱野菜、果菜類、イチゴの遮光 材質ポリエチレン ブラック 幅(cm)200 RoHS指令(10物質対応)対応 サービス分類オーダー・加工
1巻
1,098 税込1,208
6日以内出荷

MGI-h 【オーダー】プロポン 電磁駆動ダイヤフラムポンプ(高圧  大容量仕様) 共立機巧 カスタマイズ可
従来の標準タイプ(25~500mL/min)に加えて750mL/minタイプを追加しました。標準タイプMGI-500型は、最大吐出圧0.2MPaでしたがMGI-h500型は0.5MPaまで使用できます。標準タイプ同様の機能・操作性・構造を備えています。 (入・出力信号、防水保護等級などは標準カタログを確認してください。)取付ピッチも標準タイプと同じです。(奥行き長さは約35mm長くなります。
用途水耕栽培の液肥や、畜産現場での消毒剤の注入に。水処理薬液の定量注入に。食品、化学、印刷等、各種工場の薬液定量注入に。大規模ビル、簡易水道、プール等の塩素滅菌に。 質量(kg)概算:4.5 ストローク数(spm)N型:0~250回 P型:パルス入力に対して1/100~100回 A型:0~250回(4~20mA) 平均消費電力(W)40 ストローク長(mm)最大:2.3 サービス分類オーダー・加工
1台
189,800 税込208,780
5日以内出荷

【オーダー】伸野果SUN-X 住化積水フィルム カスタマイズ可
住化積水フィルム【オーダー】伸野果SUN-X
0.1mm塗布型散乱光タイプ。ハウス全体に柔らかな光を行き渡らせます。 高い散乱光率で葉焼け、高温障害を抑制させます。また、葉と葉の間などに影ができにくく生育のばらつきを抑制します。
用途育苗ハウス・夏秋栽培トマト用 仕様中期展張用 厚さ(mm)0.15 特性梨地 関連資料(2.75MB) サービス分類オーダー・加工
1個
389 税込428
10日以内出荷

MGI 【オーダー】プロポン 電磁駆動ダイヤフラムポンプ(ポンプヘッド PVC仕様) 共立機巧 カスタマイズ可
樹脂製(PVC/MMA/PP/PTFE)の接液部は、熟練の職人技とも言える丁寧な削り出し加工により高精度・高耐久性を実現。「いかなる方向から直接噴流を受けても内部に水が入らない」JIS防水保護等級6準拠。センサーが吐出を検知しない場合、任意の回数ポンプを強制作動することでエア混入によるトラブルに効果的。配管途中に設けた電磁弁を開いてポンプ内エアの排出も可能。センサーが吐出を検知しない場合、任意の回数ポンプを強制作動することでエア混入によるトラブルに効果的。配管途中に設けた電磁弁を開いてポンプ内エアの排出も可能。設置場所の電圧を選ばないフリー電源、暗い場所でも見やすい赤色LEDパネル、日本語表示・ワンプッシュ設定により操作も簡単。
用途食品/化学/印刷工場の薬液やボイラー清缶剤/防錆剤の定量注入。大規模ビル/簡易水道/プール等の塩素滅菌、水耕栽培の液肥や畜産現場での消毒剤注入。研究室/理化学/医療分野での高精度定量注入 仕様防水保護構造:JIS C 0920(IEC 529 対応)に基づく防水保護等級6(耐水形)に準拠した構造 屋外使用可 質量(kg)概算:2.4~3.8、3.4~5.0 電流(A)平均:1.2 入力信号(外部)P型:無電圧接点パルス信号(100msec以上) A型:DC24~20mA 電流信号 消費電力(VA)瞬間:400(MAX) 電源コード3芯 0.75mm2 1.5mm 絶縁階級ソレノイド絶縁階級:B種絶縁(130℃) ストローク数(spm)N型:0~50、0~100、0~80、0~160、0~200 P型:パルス入力に対して1/100~100回 A型:0~50(4~20mA)、0~100(4~20mA)、0~80(4~20mA)、0~160(4~20mA)、0~200(4~20mA) 平均消費電力(W)10、20、25、30 ストローク長(mm)最大:1.4、2.8 ホース接続口Φ6×Φ11テトロンブレード入り軟質PVCホース(基本ホース)、Φ4×Φ9PVCホース、Φ6×Φ8PTFEホース、Φ6×Φ8PEホース サービス分類オーダー・加工
1台
109,800 税込120,780
5日以内出荷

MGI 【オーダー】プロポン 電磁駆動ダイヤフラムポンプ(ポンプヘッド PTFE仕様) 共立機巧 カスタマイズ可
樹脂製(PVC/MMA/PP/PTFE)の接液部は、熟練の職人技とも言える丁寧な削り出し加工により高精度・高耐久性を実現。「いかなる方向から直接噴流を受けても内部に水が入らない」JIS防水保護等級6準拠。センサーが吐出を検知しない場合、任意の回数ポンプを強制作動することでエア混入によるトラブルに効果的。配管途中に設けた電磁弁を開いてポンプ内エアの排出も可能。センサーが吐出を検知しない場合、任意の回数ポンプを強制作動することでエア混入によるトラブルに効果的。配管途中に設けた電磁弁を開いてポンプ内エアの排出も可能。設置場所の電圧を選ばないフリー電源、暗い場所でも見やすい赤色LEDパネル、日本語表示・ワンプッシュ設定により操作も簡単。
用途食品/化学/印刷工場の薬液やボイラー清缶剤/防錆剤の定量注入。大規模ビル/簡易水道/プール等の塩素滅菌、水耕栽培の液肥や畜産現場での消毒剤注入。研究室/理化学/医療分野での高精度定量注入 仕様防水保護構造:JIS C 0920(IEC 529 対応)に基づく防水保護等級6(耐水形)に準拠した構造 屋外使用可 質量(kg)概算:2.4~3.8、3.4~5.0 電流(A)平均:1.2 入力信号(外部)P型:無電圧接点パルス信号(100msec以上) A型:DC24~20mA 電流信号 消費電力(VA)瞬間:400(MAX) 電源コード3芯 0.75mm2 1.5mm 絶縁階級ソレノイド絶縁階級:B種絶縁(130℃) ストローク数(spm)N型:0~50、0~100、0~80、0~160、0~200 P型:パルス入力に対して1/100~100回 A型:0~50(4~20mA)、0~100(4~20mA)、0~80(4~20mA)、0~160(4~20mA)、0~200(4~20mA) 平均消費電力(W)10、20、25、30 ストローク長(mm)最大:1.4、2.8 ホース接続口Φ6×Φ11テトロンブレード入り軟質PVCホース(基本ホース)、Φ4×Φ9PVCホース、Φ6×Φ8PTFEホース、Φ6×Φ8PEホース サービス分類オーダー・加工
1台
179,800 税込197,780
5日以内出荷

MGI 【オーダー】プロポン 電磁駆動ダイヤフラムポンプ(ポンプヘッド 透明アクリル仕様) 共立機巧 カスタマイズ可
樹脂製(PVC/MMA/PP/PTFE)の接液部は、熟練の職人技とも言える丁寧な削り出し加工により高精度・高耐久性を実現。「いかなる方向から直接噴流を受けても内部に水が入らない」JIS防水保護等級6準拠。センサーが吐出を検知しない場合、任意の回数ポンプを強制作動することでエア混入によるトラブルに効果的。配管途中に設けた電磁弁を開いてポンプ内エアの排出も可能。センサーが吐出を検知しない場合、任意の回数ポンプを強制作動することでエア混入によるトラブルに効果的。配管途中に設けた電磁弁を開いてポンプ内エアの排出も可能。設置場所の電圧を選ばないフリー電源、暗い場所でも見やすい赤色LEDパネル、日本語表示・ワンプッシュ設定により操作も簡単。
用途食品/化学/印刷工場の薬液やボイラー清缶剤/防錆剤の定量注入。大規模ビル/簡易水道/プール等の塩素滅菌、水耕栽培の液肥や畜産現場での消毒剤注入。研究室/理化学/医療分野での高精度定量注入 仕様防水保護構造:JIS C 0920(IEC 529 対応)に基づく防水保護等級6(耐水形)に準拠した構造 屋外使用可 質量(kg)概算:2.4~3.8、3.4~5.0 電流(A)平均:1.2 入力信号(外部)P型:無電圧接点パルス信号(100msec以上) A型:DC24~20mA 電流信号 消費電力(VA)瞬間:400(MAX) 電源コード3芯 0.75mm2 1.5mm 絶縁階級ソレノイド絶縁階級:B種絶縁(130℃) ストローク数(spm)N型:0~50、0~100、0~80、0~160、0~200 P型:パルス入力に対して1/100~100回 A型:0~50(4~20mA)、0~100(4~20mA)、0~80(4~20mA)、0~160(4~20mA)、0~200(4~20mA) 平均消費電力(W)10、20、25、30 ストローク長(mm)最大:1.4、2.8 ホース接続口Φ6×Φ11テトロンブレード入り軟質PVCホース(基本ホース)、Φ4×Φ9PVCホース、Φ6×Φ8PTFEホース、Φ6×Φ8PEホース サービス分類オーダー・加工
1台
119,800 税込131,780
5日以内出荷

MGI 【オーダー】プロポン 電磁駆動ダイヤフラムポンプ(ポンプヘッド SUS316仕様) 共立機巧 カスタマイズ可
樹脂製(PVC/MMA/PP/PTFE)の接液部は、熟練の職人技とも言える丁寧な削り出し加工により高精度・高耐久性を実現。「いかなる方向から直接噴流を受けても内部に水が入らない」JIS防水保護等級6準拠。センサーが吐出を検知しない場合、任意の回数ポンプを強制作動することでエア混入によるトラブルに効果的。配管途中に設けた電磁弁を開いてポンプ内エアの排出も可能。センサーが吐出を検知しない場合、任意の回数ポンプを強制作動することでエア混入によるトラブルに効果的。配管途中に設けた電磁弁を開いてポンプ内エアの排出も可能。設置場所の電圧を選ばないフリー電源、暗い場所でも見やすい赤色LEDパネル、日本語表示・ワンプッシュ設定により操作も簡単。
用途食品/化学/印刷工場の薬液やボイラー清缶剤/防錆剤の定量注入。大規模ビル/簡易水道/プール等の塩素滅菌、水耕栽培の液肥や畜産現場での消毒剤注入。研究室/理化学/医療分野での高精度定量注入 仕様防水保護構造:JIS C 0920(IEC 529 対応)に基づく防水保護等級6(耐水形)に準拠した構造 屋外使用可 質量(kg)概算:2.4~3.8、3.4~5.0 電流(A)平均:1.2 入力信号(外部)P型:無電圧接点パルス信号(100msec以上) A型:DC24~20mA 電流信号 消費電力(VA)瞬間:400(MAX) 電源コード3芯 0.75mm2 1.5mm 絶縁階級ソレノイド絶縁階級:B種絶縁(130℃) ストローク数(spm)N型:0~50、0~100、0~80、0~160、0~200 P型:パルス入力に対して1/100~100回 A型:0~50(4~20mA)、0~100(4~20mA)、0~80(4~20mA)、0~160(4~20mA)、0~200(4~20mA) 平均消費電力(W)10、20、25、30 ストローク長(mm)最大:1.4、2.8 ホース接続口Φ6×Φ11テトロンブレード入り軟質PVCホース(基本ホース)、Φ4×Φ9PVCホース、Φ6×Φ8PTFEホース、Φ6×Φ8PEホース サービス分類オーダー・加工
1台
179,800 税込197,780
5日以内出荷

【オーダー】ハイメタリックシルバー タキロンシーアイ カスタマイズ可
”遮光性”・”遮熱性”に優れた農業用ビニルフィルムです。 光線を遮断するため、ハウス内が高温になりにくく、遮光栽培に最適です。 夜間の地表からの放熱を反射し、ハウス内の温度低下を防ぎます。
用途農業用POフィルム 厚さ(mm)0.075/0.1 シルバー 主な用途外張り用・内張り用 サービス分類オーダー・加工
1個
553 税込608
10日以内出荷

【オーダー】 なつみスクリーン 99.99 イノチオアグリ株式会社 カスタマイズ可
シェード用の内張カーテンです。 遮熱性・遮光性・柔軟性を備えています。 花卉栽培において、開花調整を目的とした日長調整をしたい方におすすめです。 高反射率の特殊白糸を使用しているため遮熱効果が高いです。 軽く柔らかい素材を使用しているため収束性に優れています。 織物のため通気性がよく、水が溜まりにくい構造です。
用途日長調整 材質PE 遮光率(%)約99.99 関連資料(0.5MB) サービス分類オーダー・加工
1枚
699 税込769
10日以内出荷

【オーダー】サンサンはちネット 日本ワイドクロス カスタマイズ可
通気性・透光率がよく、ハウス内でのマルハナバチ栽培時、ハチの飛び逃げを防止します。その他にも、防虫(ヤガ・カメムシ・オオタバコガ・シンクイムシなど)・防蛾・防鳥等、農作物の安全対策にも多目的に使用が可能です。
用途マルハナバチ栽培に最適な農業用防虫ネットです。 材質ポリエチレン 長さ(m)50 幅(m)20 関連資料(3.23MB) 目合い3.6mm 透光率(%)約95 面積(m2)1000 サービス分類オーダー・加工
1個
1,715 税込1,887
30日以内出荷

【オーダー】抗菌アグリシート 日本ワイドクロス カスタマイズ可 動画あり
高い抗菌力で農作物の環境改善に効果を発揮します。また、抗菌アグリシートは、培養試験で優れた抗菌力を立証しました。
用途露地栽培、農業用のビニールハウス内での全面下敷防草に使用します。また、作物の露路栽培用通路の防草、ぬかるみ防止にも使用します。 材質ポリプロピレン(耐候安定剤入) カスタマイズオーダー・加工 関連資料(1.72MB) サービス分類オーダー・加工
1個
1,715 税込1,887
30日以内出荷

【オーダー】強力アグリシート(透水タイプ) 日本ワイドクロス カスタマイズ可 動画あり
高密度強力特殊織により、従来品よりも物性強度を大幅アップしました。 高い遮光性で優れた防草効果を発揮し、さらに透水加工を行うことで施設園芸や現場作業場のぬかるみを防止、快適農作業環境を提供します。 また、織り方に工夫を施しているので滑りにくく、焼却しても有毒ガスがほとんど発生しない素材を使用しています。
用途露地栽培、農業用のビニールハウス内での全面下敷防草に使用します。また、作物の露路栽培用通路の防草、ぬかるみ防止にも使用します。 材質ポリプロピレン(耐候安定剤入) 厚さ(mm)約0.6~0.8 使用の目安(耐候年数目安)約8~10年 遮光率(%)0.999 カスタマイズオーダー・加工 関連資料(2.2MB) サービス分類オーダー・加工
1個
1,715 税込1,887
30日以内出荷

【オーダー】つるマルシート 日本ワイドクロス カスタマイズ可 動画あり
メーカー独自の製造技術により、ウリ科のつるを一定の所にまきつけます。 そのため、つる直し等の作業が簡単に行うことができると同時にしっかりと巻き付くので強風時にも安心です。 また、高い透水性のおかげで病気の発生や果実の腐敗を抑制します。 そのほかにも、つるマルシートは生地の凹凸が少なく、果実の傷や変色防止に効果的です。
用途露地栽培、農業用のビニールハウス内での全面下敷防草に使用します。また、作物の露路栽培用通路の防草、ぬかるみ防止にも使用します。 種別平織 材質ポリプロピレン カスタマイズオーダー・加工 関連資料(1.23MB) サービス分類オーダー・加工
1個
1,715 税込1,887
30日以内出荷

【オーダー】アグリシート白黒W(透水タイプ) 日本ワイドクロス カスタマイズ可 動画あり
白色防草アグリシート"シャインホワイト"と同じ糸を採用した生地に、黒色防草アグリシート"BB1515"の糸を採用した生地を付けて同時に織ることにより、90%以上の高い反射率と遮光率99%以上の防草効果を実現しました。 白色防草アグリシートによる太陽光の反射によって光合成が促進される事により、トマト・イチゴ等の施設栽培では収量アップや色つきの促進が、メガソーラー施設では太陽光の反射による発電量の増加(両面発電の場合)や、防草効果による草刈頻度の低下などのコストパフォーマンスの向上が見込めます。 それに対して黒色の面は99%以上の高い遮光性を誇り、従来の白色防草アグリシートの課題であった"防草効果"を補完します。 更にメーカー独自の透水加工により、防草シート上がぬかるみにくくなります。 この商品は環境に優しい素材を使用しており、焼却しても有毒ガスがほとんど発生しないため、安心してご使用いただけます。
用途露地栽培、農業用のビニールハウス内での全面下敷防草に使用します。また、作物の露路栽培用通路の防草、ぬかるみ防止にも使用します。 材質ポリプロピレン(耐候安定剤入) 遮光率(%)0.99 カスタマイズオーダー・加工 関連資料(0.99MB) サービス分類オーダー・加工
1個
1,715 税込1,887
30日以内出荷

【オーダー】アグリシートR(透水タイプ) 日本ワイドクロス カスタマイズ可 動画あり
高密度な強力織物なので耐候性に優れています。高い遮光性により雑草の繁殖を防ぎます。 すべりにくい特殊な織り方で快適な作業環境を提供します。 即透水加工を施してあるため、上に水がたまりません。 また、ヨコ糸のチタンホワイト糸が太陽光を反射し、施設園芸内の明るい栽培環境と果実等の色付きを促進します。 生地はホワイト&ブラックのリバーシブルタイプの為、用途やお好みに合わせてご使用いただけます。
用途露地栽培、農業用のビニールハウス内での全面下敷防草に使用します。また、作物の露路栽培用通路の防草、ぬかるみ防止にも使用します。 材質ポリプロピレン(耐候安定剤入) 厚さ(mm)0.5 使用の目安(耐候年数目安)約4~5年 遮光率(%)0.999 カスタマイズオーダー・加工 関連資料(2.53MB) サービス分類オーダー・加工
1個
1,518 税込1,670
30日以内出荷

【オーダー】アグリシート(透水タイプ) 日本ワイドクロス カスタマイズ可 動画あり
高密度な強力織物なので耐候性に優れています。高い遮光性により雑草の繁殖を防ぎます。 すべりにくい特殊な織り方で快適な作業環境を提供します。 即透水加工を施してあるため、上に水がたまりません。
用途露地栽培、農業用のビニールハウス内での全面下敷防草に使用します。また、作物の露路栽培用通路の防草、ぬかるみ防止にも使用します。 材質ブラック:ポリプロピレン(耐候安定剤入)、シルバーグレー:ポリエチレン/ポリプロピレングリーン:ポリエチレン/ポリプロピレン 厚さ(mm)0.5 使用の目安(耐候年数目安)約4~5年 遮光率(%)0.999 カスタマイズオーダー・加工 関連資料(1.72MB) サービス分類オーダー・加工
1個
1,715 税込1,887
30日以内出荷

【オーダー】アグリシートシャインホワイト 日本ワイドクロス カスタマイズ可 動画あり
高反射剤を練り込んだ、メーカー独自のポリプロピレン製「シャインホワイト糸」を採用しており、生地の反射率は90%以上を誇ります。 トマト・イチゴ等の施設栽培では、高反射率による光合成促進効果で収量アップや色つきの促進が見込めます。また、赤外線反射により地温上昇を抑制します。
用途露地栽培、農業用のビニールハウス内での全面下敷防草に使用します。また、作物の露路栽培用通路の防草、ぬかるみ防止にも使用します。 材質ポリプロピレン(耐候安定剤入) 使用の目安(耐候年数目安)約4~5年 遮光率(%)0.99 カスタマイズオーダー・加工 関連資料(2.56MB) サービス分類オーダー・加工
1個
1,715 税込1,887
30日以内出荷

【オーダー】サンサンネットクロスレッド 日本ワイドクロス カスタマイズ可 動画あり
「アザミウマ/スリップス類を防ぐために細かい目合の防虫ネットを使用しているが、もう少し目の大きいものを使用したい」「より効果のある防虫ネットを探している」そんな方におすすめの商品です。従来品の糸の太さ(ポリエチレン製細糸)はそのままに、よこ糸に加えてたて糸にも赤い色を付け、アザミウマなどの微細害虫の侵入をより効果的に軽減することが可能になりました。人間の視覚では、赤色のネットは《赤色のネット》に見えます。しかし、虫の視覚(特にアザミウマ/スリップス類)では赤色は認識できないということがわかっています。"サンサンネット クロスレッド"はその仕組みを利用し、作物が栽培されている場所が《劣悪な環境》であるかのように認識させ、外から飛び込んでくる微害虫の侵入を軽減させます。
用途特にアザミウマ等微小害虫に効果的な防虫ネットです。 材質ポリエチレン 長さ(m)50 遮光率(%)約70 幅(m)20 関連資料(0.19MB) 目合い0.8mm 面積(m2)1000 サービス分類オーダー・加工
1個
1,715 税込1,887
30日以内出荷

【オーダー】サンサンネットクロスブラック 日本ワイドクロス カスタマイズ可
「アザミウマ/スリップス類を防ぐために細かい目合の防虫ネットを使用しているが、もう少し目の大きいものを使用したい」「より効果のある防虫ネットを探している」そんな方におすすめの商品です。従来品の糸の太さ(ポリエチレン製細糸)はそのままに、よこ糸に加えてたて糸にも赤い色を付け、アザミウマなどの微細害虫の侵入をより効果的に軽減することが可能になりました。人間の視覚では、赤色のネットは《赤色のネット》に見えます。しかし、虫の視覚(特にアザミウマ/スリップス類)では赤色は認識できないということがわかっています。"サンサンネット クロスレッド"はその仕組みを利用し、作物が栽培されている場所が《劣悪な環境》であるかのように認識させ、外から飛び込んでくる微害虫の侵入を軽減させます。
用途特にアザミウマ等微小害虫に効果的な防虫ネットです。 長さ(m)50 幅(m)20 目合い0.4mm 面積(m2)1000 サービス分類オーダー・加工
1個
1,686 税込1,855
30日以内出荷

【オーダー】 サンサンカーテンタイベックシリーズ 日本ワイドクロス カスタマイズ可
素材に使用している、反射率90%以上のデュポン(TM)タイベック(R)が遮熱効果をアップさせます。熱吸収が少なく、反射率が90%以上のため温度上昇を抑え、涼しい栽培環境を実現します。優れた遮熱性があるとされているアルミ蒸着フィルムや練り込みフィルムと比較して、デュポン(TM)タイベック(R)の反射率はかなり高い値を示しています。吸収率もほとんどゼロで、太陽光線にさらされてもシートに蓄熱することはありません。これらの優れた遮熱性により、昼間の高温時には温度の上昇を抑え、夜間は逆に熱を逃がさず保温になります。
用途ハウス内張り用カーテン 種別ラッセル編 材質ポリエチレン 関連資料(5.82MB) サービス分類オーダー・加工
1個
1,715 税込1,887
31日以内出荷

【オーダー】 スリムホワイト 日本ワイドクロス カスタマイズ可
耐水性に富み、透湿性と通気性も兼ね備え、耐久性にも優れています。優れた遮熱性により昼間の高温時には温度の上昇を抑え、夜間は熱を逃がさず保温になります。他素材と比較して熱吸収が少ないため、ハウス内の温度上昇を大幅に抑制します。そのため、蒸し暑い夏場のハウスが「爽やかな空間」に変身し、また、ほかの遮光資材にありがちな薄暗さも解決されました。更に、光反射率90%以上の特性を持つデュポン(TM)タイベック(R)(テープ部分)の散乱光による忌避効果で、ハウスサイドに使用して頂くことでアザミウマ類などの害虫侵入低減対策にも効果を発揮します。イチゴの高設栽培では日本ワイドクロス商品"スリムホワイト75"と、うどんこ病対策用UV-B電球形蛍光灯との併用による葉裏のハダニ類に対する抑制としても使用されています。
用途遮光・遮熱用ネット 種別からみ織(熱融着) 材質ポリエチレン 関連資料(3.61MB) サービス分類オーダー・加工
1個
1,715 税込1,887
31日以内出荷