カテゴリ

  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(26)
絞り込み
ブランド
  • ノーブランド(24)
  • KITZ(キッツ)(2)
長さ(mm)
  • 100(20)
  • 200(20)
  • 300(20)
  • 400(24)
  • 500(20)
  • 600(20)
  • 700(24)
  • 800(20)
  • 900(20)
  • 1000(24)
  • 1100(6)
  • 1200(6)
  • 1300(6)
  • 1400(6)
  • 1500(6)
  • 1600(6)
  • 1700(6)
  • 1800(6)
  • 1900(6)
  • 2000(6)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(5)
サービス分類
  • オーダー・加工
  • レンタル(33)
  • 校正(15)
  • 組立・設置・取付(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「棒 2m」の検索結果

26件中 126
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
【オーダー】耐脱亜鉛 鉛レス黄銅六角棒 ZC2M KITZ(キッツ)【オーダー】耐脱亜鉛 鉛レス黄銅六角棒 ZC2MKITZ(キッツ)
4,075税込4,483
1本
3日以内出荷
ZCメタルは鉛の含有量が0.01%以下、カドミウムが10ppm以下で優れた耐脱亜鉛腐食性と機械的性質及び切削性を有するROHS指令対応の高耐食性黄銅棒です。
用途機械部品、水栓、ガス部品成分CU銅57.0~64.0%、Biビスマス0.5~4.0%、Pb鉛~0.01、Fe鉄~0.5%、Snスズ0.1~2.5%、Pリン~0.2%、Cdカドミウム~10ppm、Zn亜鉛残部長さ(mm)20~1200形状六角棒対辺(mm)17~32JIS呼びH3250 C6803長さ公差(mm)(-2、+2)切断方法丸鋸切断RoHS指令(10物質対応)対応製造方法冷間引抜サービス分類オーダー・加工
【オーダー】耐脱亜鉛 鉛レス黄銅丸棒 ZC2M KITZ(キッツ)【オーダー】耐脱亜鉛 鉛レス黄銅丸棒 ZC2MKITZ(キッツ)
3,509税込3,860
1本
3日以内出荷
ZCメタルは鉛の含有量が0.01%以下、カドミウムが10ppm以下で優れた耐脱亜鉛腐食性と機械的性質及び切削性を有するROHS指令対応の高耐食性黄銅棒です。
用途機械部品、水栓、ガス部品成分CU銅57.0~64.0%、Biビスマス0.5~4.0%、Pb鉛~0.01、Fe鉄~0.5%、Snスズ0.1~2.5%、Pリン~0.2%、Cdカドミウム~10ppm、Zn亜鉛残部長さ(mm)20~1200形状丸棒JIS呼びH3250 C6803長さ公差(mm)(-2、+2)切断方法丸鋸切断RoHS指令(10物質対応)対応製造方法冷間引抜径(mm)10~40サービス分類オーダー・加工
【オーダー】六角棒(SUS316L 酸洗)対辺32mm ノーブランド【オーダー】六角棒(SUS316L 酸洗)対辺32mmノーブランド
2,698税込2,968
1本
3日以内出荷
材質ステンレス(SUS316L)形状六角棒サービス分類オーダー・加工
【オーダー】六角棒(SUS316L 酸洗)対辺22mm ノーブランド【オーダー】六角棒(SUS316L 酸洗)対辺22mmノーブランド
2,898税込3,188
1本
3日以内出荷
材質ステンレス(SUS316L)形状六角棒サービス分類オーダー・加工
【オーダー】六角棒(SUS316)対辺32mm ノーブランド【オーダー】六角棒(SUS316)対辺32mmノーブランド
2,698税込2,968
1本
3日以内出荷
材質SUS316タイプ六角棒サービス分類オーダー・加工
【オーダー】六角棒(SUS316)対辺22mm ノーブランド【オーダー】六角棒(SUS316)対辺22mmノーブランド
2,898税込3,188
1本
3日以内出荷
材質SUS316タイプ六角棒サービス分類オーダー・加工
【オーダー】六角棒(SUS316)対辺12mm ノーブランド【オーダー】六角棒(SUS316)対辺12mmノーブランド
1,998税込2,198
1本
3日以内出荷
材質SUS316タイプ六角棒サービス分類オーダー・加工
【オーダー】六角棒(SUS303)対辺32mm ノーブランド【オーダー】六角棒(SUS303)対辺32mmノーブランド
2,498税込2,748
1本
3日以内出荷
材質SUS303タイプ六角棒サービス分類オーダー・加工
【オーダー】六角棒(SUS303)対辺22mm ノーブランド【オーダー】六角棒(SUS303)対辺22mmノーブランド
2,498税込2,748
1本
3日以内出荷
タイプ六角棒サービス分類オーダー・加工
【オーダー】六角棒(SUS303)対辺12mm ノーブランド【オーダー】六角棒(SUS303)対辺12mmノーブランド(2件のレビュー)
1,998税込2,198
1本
3日以内出荷
材質ステンレス(SUS303)形状六角棒サービス分類オーダー・加工
【オーダー】SS400D(ミガキ材)六角棒 六角対辺32mm ノーブランド【オーダー】SS400D(ミガキ材)六角棒 六角対辺32mmノーブランド(1件のレビュー)
1,898税込2,088
1本
3日以内出荷
一般構造用鋼。熱処理をせず、使用されることが一般的です。
材質SS400D(ミガキ材)形状六角棒サービス分類オーダー・加工
【オーダー】SS400D(ミガキ材)六角棒 六角対辺22mm ノーブランド【オーダー】SS400D(ミガキ材)六角棒 六角対辺22mmノーブランド
1,698税込1,868
1本
3日以内出荷
一般構造用鋼。熱処理をせず、使用されることが一般的です。
材質SS400D(ミガキ材)形状六角棒サービス分類オーダー・加工
【オーダー】SS400D(ミガキ材)六角棒 六角対辺12mm ノーブランド【オーダー】SS400D(ミガキ材)六角棒 六角対辺12mmノーブランド(1件のレビュー)
1,398税込1,538
1本
3日以内出荷
一般構造用鋼。熱処理をせず、使用されることが一般的です。
材質SS400D(ミガキ材)形状六角棒サービス分類オーダー・加工
【オーダー】SUS304 四角棒 COLD 32mm角 ノーブランド【オーダー】SUS304 四角棒 COLD 32mm角ノーブランド
8,698税込9,568
1本
5日以内出荷
18クローム-8ニッケルともいわれる代表的なステンレス鋼で、ステンレス鋼の中でも一番生産量の多い代表的なオーステナイト系になります。
用途建築関係・装飾用建材関係・厨房器具関係・プラント関係・食品設備関係・医療器具・衛生設備・各種機械部品材質ステンレス(SUS304)タイプ四角棒切断方法バンドソー切断寸法公差(対辺)0/-0.39サービス分類オーダー・加工
【オーダー】SUS304 四角棒 COLD 12mm角 ノーブランド【オーダー】SUS304 四角棒 COLD 12mm角ノーブランド(1件のレビュー)
2,998税込3,298
1本
5日以内出荷
18クローム-8ニッケルともいわれる代表的なステンレス鋼で、ステンレス鋼の中でも一番生産量の多い代表的なオーステナイト系になります。
用途建築関係・装飾用建材関係・厨房器具関係・プラント関係・食品設備関係・医療器具・衛生設備・各種機械部品材質ステンレス(SUS304)タイプ四角棒切断方法バンドソー切断寸法公差(対辺)0/-0.27サービス分類オーダー・加工
【オーダー】SUS304 四角棒 HOT 32mm角 ノーブランド【オーダー】SUS304 四角棒 HOT 32mm角ノーブランド
7,598税込8,358
1本
5日以内出荷
18クローム-8ニッケルともいわれる代表的なステンレス鋼で、ステンレス鋼の中でも一番生産量の多い代表的なオーステナイト系になります。HOTとは銀白色で光沢がない表面仕上げの状態のこと。
用途建築関係・装飾用建材関係・厨房器具関係・プラント関係・食品設備関係・医療器具・衛生設備・各種機械部品材質ステンレス(SUS304)タイプ四角棒切断方法バンドソー切断寸法公差(対辺)±0.5サービス分類オーダー・加工
【オーダー】SUS304 四角棒 HOT 12mm角 ノーブランド【オーダー】SUS304 四角棒 HOT 12mm角ノーブランド(1件のレビュー)
3,198税込3,518
1本
5日以内出荷
18クローム-8ニッケルともいわれる代表的なステンレス鋼で、ステンレス鋼の中でも一番生産量の多い代表的なオーステナイト系になります。HOTとは銀白色で光沢がない表面仕上げの状態のこと。
用途建築関係・装飾用建材関係・厨房器具関係・プラント関係・食品設備関係・医療器具・衛生設備・各種機械部品材質ステンレス(SUS304)タイプ四角棒切断方法バンドソー切断寸法公差(対辺)±0.3サービス分類オーダー・加工
【オーダー】カドミレス黄銅六角棒 対辺42mm ノーブランド【オーダー】カドミレス黄銅六角棒 対辺42mmノーブランド
5,298税込5,828
1本
3日以内出荷
ROHS法で規制されるカドミウムの含有量を75ppm以下に抑制した黄銅棒です。
成分Cu銅57%~62%、Pb鉛1.8%~3.7%、Fe鉄0.5%以下、Fe鉄+Sn錫1.2%以下、Zn亜鉛残部、Cdカドミウム75ppm材質快削黄銅(真鍮)カドミレス材形状六角棒タイプ六角棒切断方法丸鋸切断切断公差±2mmRoHS指令(10物質対応)対応サービス分類オーダー・加工
【オーダー】カドミレス黄銅六角棒 対辺32mm ノーブランド【オーダー】カドミレス黄銅六角棒 対辺32mmノーブランド
3,598税込3,958
1本
3日以内出荷
ROHS法で規制されるカドミウムの含有量を75ppm以下に抑制した黄銅棒です。
成分Cu銅57%~62%、Pb鉛1.8%~3.7%、Fe鉄0.5%以下、Fe鉄+Sn錫1.2%以下、Zn亜鉛残部、Cdカドミウム75ppm材質快削黄銅(真鍮)カドミレス材形状六角棒切断方法丸鋸切断切断公差±2mmRoHS指令(10物質対応)対応サービス分類オーダー・加工
【オーダー】カドミレス黄銅六角棒 対辺22mm ノーブランド【オーダー】カドミレス黄銅六角棒 対辺22mmノーブランド
2,698税込2,968
1本
3日以内出荷
ROHS法で規制されるカドミウムの含有量を75ppm以下に抑制した黄銅棒です。
成分Cu銅57%~62%、Pb鉛1.8%~3.7%、Fe鉄0.5%以下、Fe鉄+Sn錫1.2%以下、Zn亜鉛残部、Cdカドミウム75ppm材質快削黄銅(真鍮)カドミレス材形状六角棒タイプ六角棒切断方法丸鋸切断切断公差±2mmRoHS指令(10物質対応)対応サービス分類オーダー・加工
【オーダー】真鍮六角棒 対辺32mm ノーブランド【オーダー】真鍮六角棒 対辺32mmノーブランド
3,500税込3,850
1本
4日以内出荷
被削性に優れている
用途ボルト、ナット、小ネジ、スピンドル、歯車、バルブ、時計、カメラ部品等に使用される材質真鍮形状六角棒切断方法バンドソー切断切断公差-0~+3mmサービス分類オーダー・加工
【オーダー】真鍮六角棒 対辺22mm ノーブランド【オーダー】真鍮六角棒 対辺22mmノーブランド
1,998税込2,198
1本
4日以内出荷
被削性に優れている
用途ボルト、ナット、小ネジ、スピンドル、歯車、バルブ、時計、カメラ部品等に使用される材質真鍮形状六角棒切断方法バンドソー切断切断公差-0~+3mmサービス分類オーダー・加工
【オーダー】タフピッチ銅 フラットバー 厚さ12mm ノーブランド【オーダー】タフピッチ銅 フラットバー 厚さ12mmノーブランド(1件のレビュー)
2,198税込2,418
1本
5日以内出荷
電気・熱の伝導性に優れ、各種導体・スイッチバーに使用されています。銅の平角棒は銅ブスバーまたはブスバーとも呼ばれています。
用途電気部品・化学工業用等成分Cu(銅)/99.90以上タイプフラットバー切断方法鋸切断板厚公差±0.15参考準拠JIS規格H3140 C1100BB-1/2H(旧呼称:TCUB)サービス分類オーダー・加工
【オーダー】ステンレス六角棒(SUS304)対辺32mm ノーブランド【オーダー】ステンレス六角棒(SUS304)対辺32mmノーブランド
3,798税込4,178
1本
5日以内出荷
最も代表的なオーステナイト系ステンレスで、非磁性であり溶接性良好。
用途機械部品、ボルト、ナット等成分18Cr、8Ni材質ステンレス(SUS304)形状六角棒タイプ六角棒切断方法バンドソー切断切断公差-0~+3mm製造方法冷間引抜参考準拠JIS規格JISG4318サービス分類オーダー・加工
【オーダー】ステンレス六角棒(SUS304)対辺22mm ノーブランド【オーダー】ステンレス六角棒(SUS304)対辺22mmノーブランド
2,998税込3,298
1本
5日以内出荷
最も代表的なオーステナイト系ステンレスで、非磁性であり溶接性良好。
用途機械部品、ボルト、ナット等成分18Cr、8Ni材質ステンレス(SUS304)形状六角棒切断方法バンドソー切断切断公差-0~+3mm製造方法冷間引抜参考準拠JIS規格JISG4318サービス分類オーダー・加工
【オーダー】ステンレス六角棒(SUS304)対辺12mm ノーブランド【オーダー】ステンレス六角棒(SUS304)対辺12mmノーブランド(2件のレビュー)
2,498税込2,748
1本
5日以内出荷
最も代表的なオーステナイト系ステンレスで、非磁性であり溶接性良好。
用途機械部品、ボルト、ナット等成分18Cr、8Ni材質ステンレス(SUS304)形状六角棒切断方法バンドソー切断切断公差-0~+3mm製造方法冷間引抜参考準拠JIS規格JISG4318サービス分類オーダー・加工
突っ張り棒 2m以上特集
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら