【オーダー】金属製フレキシブルチューブ TFR-3000 両端SUSフランジトーフレ翌々日出荷
JIS10Kフランジ付フレキシブルチューブ柔軟な一つ山形状のチューブを使用しており曲げや振動吸収性に優れた製品です。両端ルーズタイプのJIS10Kフランジ付で取付が容易です。適用流体 冷温水、蒸気、油、ガス炭素鋼は標準仕上げがシルバー塗装です。
用途配管の芯合わせ、可動部などの変位吸収、振動吸収流体冷温水、油、空気、蒸気、ガス、溶剤等(ステンレスを腐食させない流体に限ります。)使用温度範囲(℃)推奨:-40~300常用圧力(MPa)1金具JIS10K(ルーズ)フランジ最高使用温度(℃)300材質(チューブ)SUS316L材質(継手)フランジ:ステンレス鋼、ラップジョイント:ステンレス鋼口径10A~50ARoHS指令(10物質対応)対応サービス分類オーダー・加工