特殊配合軟質樹脂の使用により、静電気防止効果が持続します。透明(クリアグリーン)ですから輸送物の確認ができます。
用途樹脂ペレット輸送食品以外の粉体、粒体の輸送
長さ(m)1~50
特性静電気防止
流体水・温水、粉体・粒体
材質塩ビ
商品タイプカスタマイズ品
仕様静電気防止(アース無)、透明性有り
使用温度範囲(℃)-10~50
呼び径(mm)025、032、038、050、065、075、100、125、150
RoHS指令(10物質対応)対応
サービス分類オーダー・加工
アース線(銅線)入りで、優れた静電気防止効果を発揮します。
透明ですから輸送物の確認ができます。
用途樹脂ペレット輸送。食品以外の粉体、粒体の輸送。
長さ(m)1~50
特性静電気防止
流体水・温水、粉体・粒体
材質塩ビ
商品タイプカスタマイズ品
仕様静電気防止(アース有) 、透明性有り
使用温度範囲(℃)-10~50
呼び径(mm)025、032、038、050、065、075、090、100、125、150、200
耐圧(MPa)0.5(5.1kgf/cm3) (Φ25)
RoHS指令(10物質対応)対応
サービス分類オーダー・加工
関連キーワード