2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
SL-3 【オーダー】 サンキャリーフリー SL-3 三甲(サンコー) カスタマイズ可
フリーサイズにカスタマイズ可能なコンテナ台車です。 樹脂製のコーナーパーツとアルミ部材の組合せにより、自由なサイズの専用台車の作成が可能です。 5色のラインナップ。色を分ける事により、積載物の管理がしやすくなります。 ボルトレスでキャスターを固定。 ボルトを使用しておらず、抜け落ちる心配がありません。キャスター交換も容易に行えます。
材質樹脂パーツ:PP 長さ(mm)296~700 幅(mm)296~700 ブラック、ブルー、グリーン、イエロー、ピンク 高さ(mm)146 耐荷重(kg)210 キャスター4輪自在ナイロン車 キャスター径(Φmm)75 サービス分類オーダー・加工
1個
9,990 税込10,989
5日以内出荷

ECC-8 【オーダー】導電性ゴムシート タイガースポリマー カスタマイズ可
裏表のない構造であるため、長期間使用による”ひずみ”や、”そり”がありません。 表面硬度が高いのに加え、中央にクロスが入っているため、キャスターや台車の動きもスムーズです。 NBR配合なので、耐油性、耐薬品性が優れています。
材質導電性ゴム グリーン 硬さタイプA・62 体積変化(%)[耐油性](JIS#1)+1、(JIS#3)+35 体積固有抵抗率(Ω・cm)(老化前)7.9×108、(老化後)2.5×108/試験条件70℃×72h サービス分類オーダー・加工
1枚
1,017 税込1,119
3日以内出荷