109件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
MGI-G 【オーダー】プロポン 電磁駆動ダイヤフラムポンプ(自動ガス抜仕様) 共立機巧 カスタマイズ可
調圧バルブヘッドに内蔵された調圧バルブが、ポンプ待機中のポンプヘッド内圧を低圧(ほぼ大気圧)に調圧することでガスロックを防ぎます。浮弁を使用しない構造により、浮弁にありがちな弁作動の不安定さがなく、確実なガス抜きができます。吐出側で常時気液を逃がす構造ではないため、吐出圧力(背圧)の変動の影響を受けにくく、安定したガス抜きと定量注入ができます。ポンプ吸込行程終了直後のオーバーフィードによる過剰吐出もポンプヘッド内圧が調圧されることで緩和されます。(オーバーフィード分は気液排出口から排出されます)
用途次亜塩素酸ナトリウム等の気泡の発生しやすい薬液の注入 ストローク数(spm)N型:0~50、0~100、0~80、0~160 P型:パルス入力に対して1/100~100回 A型:0~50(4~20mA)、0~100(4~20mA)、0~80(4~20mA)、0~160(4~20mA) 材質(接液部)透明アクリル、PVC、PTFE、フッ素ゴム、セラミック、ハステロイ-C サービス分類オーダー・加工
1台
159,800 税込175,780
5日以内出荷

【オーダー】ポンリューム2024-2027ミカゲ SXG1453・SXG1454 シンコール カスタマイズ可
用途住宅・店舗用クッションフロア 幅(mm)182 厚さ(mm)2.3 長さ(m)最大:20 規格JIS規格適合品・SIAA抗ウィルス適合品(ラベルは付属しておりません) 機能抗菌 抗ウイルス SIAA抗ウイルス 防カビ 耐摩耗性 耐次亜塩素酸 JIS規格 サービス分類オーダー・加工
1本
3,798 税込4,178
翌々日出荷

【オーダー】ポンリューム2024-2027サカンクリート S1403・S1404 シンコール カスタマイズ可
用途住宅・店舗用クッションフロア 幅(mm)182 厚さ(mm)2.3 長さ(m)最大:20 規格JIS規格適合品・SIAA抗ウィルス適合品(ラベルは付属しておりません) 機能抗菌 抗ウイルス SIAA抗ウイルス 防カビ 耐摩耗性 耐次亜塩素酸 JIS規格 サービス分類オーダー・加工
1本
3,698 税込4,068
翌々日出荷

【オーダー】ポンリューム2024-2027 ストフィ E1108・E1109 シンコール カスタマイズ可
用途住宅用クッションフロア 幅(mm)182 厚さ(mm)1.8 長さ(m)最大:20 規格JIS規格適合品・SIAA抗ウィルス適合品(ラベルは付属しておりません) 機能抗菌 さらっと加工 抗ウイルス SIAA抗ウイルス 防カビ 耐次亜塩素酸 JIS規格 サービス分類オーダー・加工
1本
1,798 税込1,978
翌々日出荷

【オーダー】ポンリューム2024-2027 テラストーン E1105・E1106・E1107 シンコール カスタマイズ可
用途住宅用クッションフロア 幅(mm)182 厚さ(mm)1.8 長さ(m)最大:20 規格JIS規格適合品・SIAA抗ウィルス適合品(ラベルは付属しておりません) 機能抗菌 さらっと加工 抗ウイルス SIAA抗ウイルス 防カビ 耐次亜塩素酸 JIS規格 サービス分類オーダー・加工
1本
1,798 税込1,978
翌々日出荷

【オーダー】ポンリューム2024-2027 キースフロア E1099・E1100・E1101 シンコール カスタマイズ可
用途住宅用クッションフロア 幅(mm)182 厚さ(mm)1.8 長さ(m)最大:20 規格JIS規格適合品・SIAA抗ウィルス適合品(ラベルは付属しておりません) 機能抗菌 さらっと加工 抗ウイルス SIAA抗ウイルス 防カビ 耐次亜塩素酸 JIS規格 サービス分類オーダー・加工
1本
1,798 税込1,978
翌々日出荷

【オーダー】ポンリューム2024-2027 ミカゲ E1097・E1098 シンコール カスタマイズ可
用途住宅用クッションフロア 幅(mm)182 厚さ(mm)1.8 長さ(m)最大:20 規格JIS規格適合品・SIAA抗ウィルス適合品(ラベルは付属しておりません) 機能抗菌 さらっと加工 抗ウイルス SIAA抗ウイルス 防カビ 耐次亜塩素酸 JIS規格 サービス分類オーダー・加工
1本
1,798 税込1,978
翌々日出荷

【オーダー】ポンリューム2024-2027 シルキーグラス E1090・E1091・E1092・E1093 シンコール カスタマイズ可
用途住宅用クッションフロア 幅(mm)182 厚さ(mm)1.8 長さ(m)最大:20 規格JIS規格適合品・SIAA抗ウィルス適合品(ラベルは付属しておりません) 機能抗菌 さらっと加工 抗ウイルス SIAA抗ウイルス 防カビ 耐次亜塩素酸 JIS規格 サービス分類オーダー・加工
1本
1,798 税込1,978
翌々日出荷

E21202 【オーダー】ポンリューム2024-2027 サンドクレイ E21202 シンコール カスタマイズ可
用途住宅用クッションフロア 幅(mm)200 厚さ(mm)1.8 長さ(m)最大:20 規格JIS規格適合品・SIAA抗ウィルス適合品(ラベルは付属しておりません) 機能抗菌 さらっと加工 抗ウイルス SIAA抗ウイルス 防カビ 耐次亜塩素酸 JIS規格 サービス分類オーダー・加工
1本
1,998 税込2,198
翌々日出荷

【オーダー】ポンリューム2024-2027 プレーンサンド E1102・E1103・E1104 シンコール カスタマイズ可
用途住宅用クッションフロア 幅(mm)182 厚さ(mm)1.8 長さ(m)最大:20 規格JIS規格適合品・SIAA抗ウィルス適合品(ラベルは付属しておりません) 機能抗菌 さらっと加工 抗ウイルス SIAA抗ウイルス 防カビ 耐次亜塩素酸 JIS規格 サービス分類オーダー・加工
1本
1,798 税込1,978
翌々日出荷

【オーダー】ポンリューム2024-2027 スムースサンド E1094・E1095・E1096 シンコール カスタマイズ可
用途住宅用クッションフロア 幅(mm)182 厚さ(mm)1.8 長さ(m)最大:20 規格JIS規格適合品・SIAA抗ウィルス適合品(ラベルは付属しておりません) 機能抗菌 さらっと加工 抗ウイルス SIAA抗ウイルス 防カビ 耐次亜塩素酸 JIS規格 サービス分類オーダー・加工
1本
1,798 税込1,978
翌々日出荷

【オーダー】ポンリューム2024-2027 マーブル E1084・E1085・E1086 シンコール カスタマイズ可
用途住宅用クッションフロア 幅(mm)182 厚さ(mm)1.8 長さ(m)最大:20 規格JIS規格適合品・SIAA抗ウィルス適合品(ラベルは付属しておりません) 機能抗菌 さらっと加工 抗ウイルス SIAA抗ウイルス 防カビ 耐次亜塩素酸 JIS規格 縦(cm)60.7 横(cm)60.7 サービス分類オーダー・加工
1本
1,798 税込1,978
翌々日出荷

【オーダー】ポンリューム2024-2027サカンクリートCES1309・CES1310 シンコール カスタマイズ可
用途住宅用クッションフロア 幅(mm)182 厚さ(mm)2 長さ(m)最大:20 規格JIS規格適合品・SIAA抗ウィルス適合品(ラベルは付属しておりません) 機能抗菌 さらっと加工 抗ウイルス SIAA抗ウイルス 防カビ 表面強化 ペット対応 消臭 耐次亜塩素酸 JIS規格 サービス分類オーダー・加工
1本
2,998 税込3,298
翌々日出荷

【オーダー】ポンリューム2024-2027 ラクロス E1110・E1111 シンコール カスタマイズ可
用途住宅用クッションフロア 幅(mm)182 厚さ(mm)1.8 長さ(m)最大:20 規格JIS規格適合品・SIAA抗ウィルス適合品(ラベルは付属しておりません) 機能抗菌 さらっと加工 抗ウイルス SIAA抗ウイルス 防カビ 耐次亜塩素酸 JIS規格 サービス分類オーダー・加工
1本
1,798 税込1,978
翌々日出荷

【オーダー】ポンリューム2024-2027 ノームストーン E1077・E1078・E1079・E1080・E1081・E1082 シンコール カスタマイズ可
用途住宅用クッションフロア 幅(mm)182 厚さ(mm)1.8 長さ(m)最大:20 規格JIS規格適合品・SIAA抗ウィルス適合品(ラベルは付属しておりません) 機能抗菌 さらっと加工 抗ウイルス SIAA抗ウイルス 防カビ 耐次亜塩素酸 JIS規格 サービス分類オーダー・加工
1本
1,798 税込1,978
翌々日出荷

【オーダー】ポンリューム2024-2027プレーンサンド CHD1327・CHD1328 シンコール カスタマイズ可
用途住宅用クッションフロア 幅(mm)182 厚さ(mm)3.5 長さ(m)最大:20 規格JIS規格適合品・SIAA抗ウィルス適合品(ラベルは付属しておりません) 機能抗菌 さらっと加工 抗ウイルス SIAA抗ウイルス 防カビ 表面強化 ペット対応 消臭 衝撃吸収 耐次亜塩素酸 JIS規格 サービス分類オーダー・加工
1本
3,798 税込4,178
翌々日出荷

E1117 【オーダー】ポンリューム2024-2027 メタクル E1117 シンコール カスタマイズ可
用途住宅用クッションフロア 幅(mm)182 厚さ(mm)1.8 長さ(m)最大:20 規格JIS規格適合品・SIAA抗ウィルス適合品(ラベルは付属しておりません) 機能抗菌 さらっと加工 抗ウイルス SIAA抗ウイルス 防カビ 耐次亜塩素酸 JIS規格 ステップ柄 縦(cm)30.3 横(cm)30.3 サービス分類オーダー・加工
1本
1,798 税込1,978
翌々日出荷

CES1311 【オーダー】ポンリューム2024-2027プレーンサンド CES1311 シンコール カスタマイズ可
用途住宅用クッションフロア 幅(mm)182 厚さ(mm)2 長さ(m)最大:20 規格JIS規格適合品・SIAA抗ウィルス適合品(ラベルは付属しておりません) 機能抗菌 さらっと加工 抗ウイルス SIAA抗ウイルス 防カビ 表面強化 ペット対応 消臭 耐次亜塩素酸 JIS規格 サービス分類オーダー・加工
1本
2,998 税込3,298
翌々日出荷

LC1184 【オーダー】ポンリューム2024-2027 Pembrokeペンブローク LC1184 シンコール カスタマイズ可
用途住宅用クッションフロア 幅(mm)182 厚さ(mm)1.8 長さ(m)最大:20 規格JIS規格適合品・SIAA抗ウィルス適合品(ラベルは付属しておりません) 機能抗菌 さらっと加工 抗ウイルス SIAA抗ウイルス 防カビ 耐次亜塩素酸 JIS規格 縦(cm)10.1 横(cm)9.1 サービス分類オーダー・加工
1本
2,198 税込2,418
翌々日出荷

E1118 【オーダー】ポンリューム2024-2027 リトム E1118 シンコール カスタマイズ可
用途住宅用クッションフロア 幅(mm)182 厚さ(mm)1.8 長さ(m)最大:20 規格JIS規格適合品・SIAA抗ウィルス適合品(ラベルは付属しておりません) 機能抗菌 さらっと加工 抗ウイルス SIAA抗ウイルス 防カビ 耐次亜塩素酸 JIS規格 ステップ柄 縦(cm)60.6 横(cm)91 サービス分類オーダー・加工
1本
1,798 税込1,978
翌々日出荷

【オーダー】ポンリューム2024-2027 スリットライン E1112・E1113 シンコール カスタマイズ可
用途住宅用クッションフロア 幅(mm)182 厚さ(mm)1.8 長さ(m)最大:20 規格JIS規格適合品・SIAA抗ウィルス適合品(ラベルは付属しておりません) 機能抗菌 さらっと加工 抗ウイルス SIAA抗ウイルス 防カビ 耐次亜塩素酸 JIS規格 ステップ柄 縦(cm)30.3 横(cm)30.3 サービス分類オーダー・加工
1本
1,798 税込1,978
翌々日出荷

E1061 【オーダー】ポンリューム2024-2027 サンドストーン E1061 シンコール カスタマイズ可
用途住宅用クッションフロア 幅(mm)182 厚さ(mm)1.8 長さ(m)最大:20 規格JIS規格適合品・SIAA抗ウィルス適合品(ラベルは付属しておりません) 機能抗菌 さらっと加工 抗ウイルス SIAA抗ウイルス 防カビ 耐次亜塩素酸 JIS規格 ステップ柄 縦(cm)91 横(cm)91 サービス分類オーダー・加工
1本
1,798 税込1,978
翌々日出荷

【オーダー】ポンリューム2024-2027クォーツサイト SXG1457・SXG1458 シンコール カスタマイズ可
用途住宅・店舗用クッションフロア 幅(mm)180 厚さ(mm)2.3 長さ(m)最大:20 規格JIS規格適合品・SIAA抗ウィルス適合品(ラベルは付属しておりません) 幅(cm)有効:180 機能抗菌 抗ウイルス SIAA抗ウイルス 防カビ 耐摩耗性 耐次亜塩素酸 JIS規格 縦(cm)91 横(cm)90 サービス分類オーダー・加工
1本
3,798 税込4,178
翌々日出荷

S1418 【オーダー】ポンリューム2024-2027カ-ペット S1418 シンコール カスタマイズ可
用途住宅・店舗用クッションフロア 幅(mm)182 厚さ(mm)2.3 長さ(m)最大:20 規格JIS規格適合品・SIAA抗ウィルス適合品(ラベルは付属しておりません) 機能抗菌 抗ウイルス SIAA抗ウイルス 防カビ 耐摩耗性 耐次亜塩素酸 JIS規格 縦(cm)60.7 横(cm)60.7 サービス分類オーダー・加工
1本
3,698 税込4,068
翌々日出荷

S1417 【オーダー】ポンリューム2024-2027トゥシェ S1417 シンコール カスタマイズ可
用途住宅・店舗用クッションフロア 幅(mm)182 厚さ(mm)2.3 長さ(m)最大:20 規格JIS規格適合品・SIAA抗ウィルス適合品(ラベルは付属しておりません) 機能抗菌 抗ウイルス SIAA抗ウイルス 防カビ 耐摩耗性 耐次亜塩素酸 JIS規格 縦(cm)30.3 横(cm)30.3 サービス分類オーダー・加工
1本
3,698 税込4,068
翌々日出荷

LC1183 【オーダー】ポンリューム2024-2027 Westminsterウェストミンスター LC1183 シンコール カスタマイズ可
用途住宅用クッションフロア 幅(mm)182 厚さ(mm)1.8 長さ(m)最大:20 規格JIS規格適合品・SIAA抗ウィルス適合品(ラベルは付属しておりません) 機能抗菌 さらっと加工 抗ウイルス SIAA抗ウイルス 防カビ 耐次亜塩素酸 JIS規格 縦(cm)15.1 横(cm)15.1 サービス分類オーダー・加工
1本
2,198 税込2,418
翌々日出荷

E1153 【オーダー】ポンリューム2024-2027 TRIVAL PATTERNトライバルパターン E1153 シンコール カスタマイズ可
用途住宅用クッションフロア 幅(mm)182 厚さ(mm)1.8 長さ(m)最大:20 規格JIS規格適合品・SIAA抗ウィルス適合品(ラベルは付属しておりません) 機能抗菌 さらっと加工 抗ウイルス SIAA抗ウイルス 防カビ 耐次亜塩素酸 JIS規格 縦(cm)20.6 横(cm)91 サービス分類オーダー・加工
1本
1,798 税込1,978
翌々日出荷

E1151 【オーダー】ポンリューム2024-2027 mortarモルタル E1151 シンコール カスタマイズ可
用途住宅用クッションフロア 幅(mm)182 厚さ(mm)1.8 長さ(m)最大:20 規格JIS規格適合品・SIAA抗ウィルス適合品(ラベルは付属しておりません) 機能抗菌 さらっと加工 抗ウイルス SIAA抗ウイルス 防カビ 耐次亜塩素酸 JIS規格 ステップ柄 縦(cm)123.2 横(cm)91 サービス分類オーダー・加工
1本
1,798 税込1,978
翌々日出荷

E1121 【オーダー】ポンリューム2024-2027 サザンリーフ E1121 シンコール カスタマイズ可
用途住宅用クッションフロア 幅(mm)182 厚さ(mm)1.8 長さ(m)最大:20 規格JIS規格適合品・SIAA抗ウィルス適合品(ラベルは付属しておりません) 機能抗菌 さらっと加工 抗ウイルス SIAA抗ウイルス 防カビ 耐次亜塩素酸 JIS規格 ステップ柄 縦(cm)45.5 横(cm)30.3 サービス分類オーダー・加工
1本
1,798 税込1,978
翌々日出荷

E1116 【オーダー】ポンリューム2024-2027 ニューヨークタイル E1116 シンコール カスタマイズ可
用途住宅用クッションフロア 幅(mm)182 厚さ(mm)1.8 長さ(m)最大:20 規格JIS規格適合品・SIAA抗ウィルス適合品(ラベルは付属しておりません) 機能抗菌 さらっと加工 抗ウイルス SIAA抗ウイルス 防カビ 耐次亜塩素酸 JIS規格 縦(cm)30.3 横(cm)30.3 サービス分類オーダー・加工
1本
1,798 税込1,978
翌々日出荷

【オーダー】ポンリューム2024-2027 ネリオ E1114・E1115 シンコール カスタマイズ可
用途住宅用クッションフロア 幅(mm)182 厚さ(mm)1.8 長さ(m)最大:20 規格JIS規格適合品・SIAA抗ウィルス適合品(ラベルは付属しておりません) 機能抗菌 さらっと加工 抗ウイルス SIAA抗ウイルス 防カビ 耐次亜塩素酸 JIS規格 ステップ柄 縦(cm)91 横(cm)45.5 サービス分類オーダー・加工
1本
1,798 税込1,978
翌々日出荷

E1062 【オーダー】ポンリューム2024-2027 ランダムストーン E1062 シンコール カスタマイズ可
用途住宅用クッションフロア 幅(mm)182 厚さ(mm)1.8 長さ(m)最大:20 規格JIS規格適合品・SIAA抗ウィルス適合品(ラベルは付属しておりません) 機能抗菌 さらっと加工 抗ウイルス SIAA抗ウイルス 防カビ 耐次亜塩素酸 JIS規格 縦(cm)45.5 横(cm)45.5 サービス分類オーダー・加工
1本
1,798 税込1,978
翌々日出荷

E1087 【オーダー】ポンリューム2024-2027 シェルマーブル E1087 シンコール カスタマイズ可
用途住宅用クッションフロア 幅(mm)180 厚さ(mm)1.8 長さ(m)最大:20 規格JIS規格適合品・SIAA抗ウィルス適合品(ラベルは付属しておりません) 幅(cm)有効:180 機能抗菌 さらっと加工 抗ウイルス SIAA抗ウイルス 防カビ 耐次亜塩素酸 JIS規格 サービス分類オーダー・加工
1本
1,798 税込1,978
翌々日出荷

【オーダー】ポンリューム2024-2027オールドパイン S1427・S1428 シンコール カスタマイズ可
用途住宅・店舗用クッションフロア 幅(mm)182 厚さ(mm)2.3 長さ(m)最大:20 規格JIS規格適合品・SIAA抗ウィルス適合品(ラベルは付属しておりません) 幅(cm)板柄:約15.2 機能抗菌 抗ウイルス SIAA抗ウイルス 防カビ 耐摩耗性 耐次亜塩素酸 JIS規格 ステップ柄 縦(cm)91 横(cm)91 サービス分類オーダー・加工
1本
3,698 税込4,068
翌々日出荷

【オーダー】ポンリューム2024-2027ラスティックオーク S1424・1425 シンコール カスタマイズ可
用途住宅・店舗用クッションフロア 幅(mm)182 厚さ(mm)2.3 長さ(m)最大:20 規格JIS規格適合品・SIAA抗ウィルス適合品(ラベルは付属しておりません) 幅(cm)板柄:約15.2 機能抗菌 抗ウイルス SIAA抗ウイルス 防カビ 耐摩耗性 耐次亜塩素酸 JIS規格 ステップ柄 縦(cm)124.7 横(cm)90.8 サービス分類オーダー・加工
1本
3,698 税込4,068
翌々日出荷

【オーダー】ポンリューム2024-2027オーク S1422・S1423 シンコール カスタマイズ可
用途住宅・店舗用クッションフロア 幅(mm)182 厚さ(mm)2.3 長さ(m)最大:20 規格JIS規格適合品・SIAA抗ウィルス適合品(ラベルは付属しておりません) 幅(cm)板柄:約13 機能抗菌 抗ウイルス SIAA抗ウイルス 防カビ 耐摩耗性 耐次亜塩素酸 JIS規格 ステップ柄 縦(cm)91 横(cm)91 サービス分類オーダー・加工
1本
3,698 税込4,068
翌々日出荷

【オーダー】ポンリューム2024-2027ウォ-ルナット S1419・S1420・S1421 シンコール カスタマイズ可
用途住宅・店舗用クッションフロア 幅(mm)182 厚さ(mm)2.3 長さ(m)最大:20 規格JIS規格適合品・SIAA抗ウィルス適合品(ラベルは付属しておりません) 幅(cm)板柄:約8.3 機能抗菌 抗ウイルス SIAA抗ウイルス 防カビ 耐摩耗性 耐次亜塩素酸 JIS規格 縦(cm)91 横(cm)91 サービス分類オーダー・加工
1本
3,698 税込4,068
翌々日出荷

【オーダー】ポンリューム2024-2027 アカシア E21041・E21203 シンコール カスタマイズ可
用途住宅用クッションフロア 幅(mm)200 厚さ(mm)1.8 長さ(m)最大:20 規格JIS規格適合品・SIAA抗ウィルス適合品(ラベルは付属しておりません) 幅(cm)板柄:約7.7 機能抗菌 さらっと加工 抗ウイルス SIAA抗ウイルス 防カビ 耐次亜塩素酸 JIS規格 縦(cm)91 横(cm)100 サービス分類オーダー・加工
1本
1,998 税込2,198
翌々日出荷

【オーダー】ポンリューム2024-2027 オクタゴンドット E1068・E1069 シンコール カスタマイズ可
用途住宅用クッションフロア 幅(mm)182 厚さ(mm)1.8 長さ(m)最大:20 規格JIS規格適合品・SIAA抗ウィルス適合品(ラベルは付属しておりません) 幅(cm)タイル柄:約12.1×12.1 機能抗菌 さらっと加工 抗ウイルス SIAA抗ウイルス 防カビ 耐次亜塩素酸 JIS規格 縦(cm)60.6 横(cm)60.6 サービス分類オーダー・加工
1本
1,798 税込1,978
翌々日出荷

【オーダー】ポンリューム2024-2027 ラフィネマーブル E1053・E1054 シンコール カスタマイズ可
用途住宅用クッションフロア 幅(mm)182 厚さ(mm)1.8 長さ(m)最大:20 規格JIS規格適合品・SIAA抗ウィルス適合品(ラベルは付属しておりません) 幅(cm)タイル柄:約30.3×22.7 機能抗菌 さらっと加工 抗ウイルス SIAA抗ウイルス 防カビ 耐次亜塩素酸 JIS規格 縦(cm)91 横(cm)91 サービス分類オーダー・加工
1本
1,798 税込1,978
翌々日出荷