9件中 1~9件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
【オーダー】バスナフローレ 東リ カスタマイズ可
オーソドックスなプレーン柄の浴室・浴場用ビニル床シート。ヒートショック軽減、防滑性、水はけ性、クッション性に優れた床材です。
用途浴室・浴場用ビニル床シート 幅(mm)1820 品番BNF1101,BNF1102,BNF1103,BNF1104 長さ(m)9(最大出荷数) 全厚(mm)3.5 サービス分類オーダー・加工
1枚
14,230 税込15,653
翌々日出荷

【オーダー】ロングパイル人工芝 アイリスオーヤマ カスタマイズ可
幅1~3m、長さ1~最大20mまで1m単位でお選びいただけます。 【国産】【簡単加工】 まるで天然芝のような弾力と質感の国産人工芝です。 カッターで簡単にカットできるので、設置場所に合わせて設置も簡単。 防カビ機能付きです。 微細な穴が無数に開いているため水はけが抜群です。
材質芝部分(PE、PP)、下地(PP、SBRラテックス) 厚さ(mm)30 サービス分類オーダー・加工
1巻
1,598 税込1,758
翌々日出荷

【オーダー】バスナリアルデザイン 東リ カスタマイズ可
浴室の高級感を演出する浴室・浴場用ビニル床シート。ヒートショック軽減、防滑性、水はけ性、クッション性に優れた床材です。
用途浴室・浴場用ビニル床シート 幅(mm)1820 品番BNR3101,BNR3102,BNR3103,BNR3104,BNR3201,BNR3202,BNR3302,BNR3401,BNR3402 長さ(m)9(最大出荷数) 全厚(mm)3.5 サービス分類オーダー・加工
1枚
15,710 税込17,281
翌々日出荷

【オーダー】防草人工芝 アイリスオーヤマ カスタマイズ可 動画あり
アイリスオーヤマ【オーダー】防草人工芝
【サイズ指定】【国産】【簡単加工】 幅1~3m、長さ1~最大20mまで1m単位でお選びいただけます。 まるで天然芝のような弾力と質感の国産人工芝(ロールタイプ)です。 防草効果×排水性で、敷くだけで雑草が生えにくい防草人工芝です。 カッターで簡単にカットできるので、設置場所に合わせて設置も簡単。 防草防カビ機能付きです。 特殊加工の防草シートを使用し、微細な穴が無数に開いているため水はけが抜群です。
用途玄関、ベランダ、屋上、店舗等に。建築、工事現場の通路等に。足元の泥ハネ、水溜り防止等に。 材質芝部分(PE、PP)、下地(PP、SBRラテックス) 厚さ(mm)30 サービス分類オーダー・加工
1巻
1,698 税込1,868
10日以内出荷

BOC-07 【オーダー】バイオクッション テクノ月星 カスタマイズ可
けが・事故を防ぐ衝撃緩衝性クッション床材。 抜群のクッション性と滑りにくい形状で、歩きやすく、地面からくる衝撃を和らげ、身体(足、腰)にやさしいクッション材です。 凹凸の形状と開口部があり、水はけが良く、耐久性、耐侯性、耐摩耗性にも優れています。 カッターナイフで容易に加工可能。「置き敷き」「接着施工」どちらでもご使用になれます。 ※発泡製品の為、温度や経時により伸縮致しますので用途に応じた施工方法をご検討下さい。
用途学校、保育園の校庭や土間など、プール(屋内、屋外プールのプールサイド、更衣室など)、 工場、介護関係 (立ち作業、ベットまわりなど)、遊具関係(滑り台、スプリング遊具など) 関連資料(0.15MB) サービス分類オーダー・加工
1枚
14,980 税込16,478
10日以内出荷

BO-K 【オーダー】バイオクッション テクノ月星 カスタマイズ可
けが・事故を防ぐ衝撃緩衝性クッション床材。 抜群のクッション性と滑りにくい形状で、歩きやすく、地面からくる衝撃を和らげ、身体(足、腰)にやさしいクッション材です。 凹凸の形状と開口部があり、水はけが良く、耐久性、耐侯性、耐摩耗性にも優れています。 カッターナイフで容易に加工可能。「置き敷き」「接着施工」どちらでもご使用になれます。 ※発泡製品の為、温度や経時により伸縮致しますので用途に応じた施工方法をご検討下さい。
用途学校、保育園の校庭や土間など、プール(屋内、屋外プールのプールサイド、更衣室など)、 工場、介護関係 (立ち作業、ベットまわりなど)、遊具関係(滑り台、スプリング遊具など) サービス分類オーダー・加工
1枚
23,980 税込26,378
10日以内出荷

BOC-10 【オーダー】バイオクッション テクノ月星 カスタマイズ可
けが・事故を防ぐ衝撃緩衝性クッション床材。 抜群のクッション性と滑りにくい形状で、歩きやすく、地面からくる衝撃を和らげ、身体(足、腰)にやさしいクッション材です。 凹凸の形状と開口部があり、水はけが良く、耐久性、耐侯性、耐摩耗性にも優れています。 カッターナイフで容易に加工可能。「置き敷き」「接着施工」どちらでもご使用になれます。 ※発泡製品の為、温度や経時により伸縮致しますので用途に応じた施工方法をご検討下さい。
用途学校、保育園の校庭や土間など、プール(屋内、屋外プールのプールサイド、更衣室など)、 工場、介護関係 (立ち作業、ベットまわりなど)、遊具関係(滑り台、スプリング遊具など) 関連資料(0.25MB) サービス分類オーダー・加工
1枚
15,980 税込17,578
10日以内出荷

BOC-05 【オーダー】バイオクッション テクノ月星 カスタマイズ可
けが・事故を防ぐ衝撃緩衝性クッション床材。 ベランダや渡り廊下・仮設プールなどの一時的に設置する(敷いたり、収納を繰返す)用途に最適。 抜群のクッション性と滑りにくい形状で、歩きやすく、地面からくる衝撃を和らげ、身体(足、腰)にやさしいクッション材です。 凹凸の形状と開口部があり、水はけが良く、耐久性、耐侯性、耐摩耗性にも優れています。 カッターナイフで容易に加工可能。「置き敷き」「接着施工」どちらでもご使用になれます。 ※発泡製品の為、温度や経時により伸縮致しますので用途に応じた施工方法をご検討下さい。 防炎配合、防カビ配合
用途学校、保育園の校庭や土間など、プール(屋内、屋外プールのプールサイド、更衣室など)、 工場、介護関係 (立ち作業、ベットまわりなど)、遊具関係(滑り台、スプリング遊具など) 関連資料(0.09MB) サービス分類オーダー・加工
1枚
8,898 税込9,788
10日以内出荷

【オーダー】フォーアクセスすのこ 特注寸法対応 矢崎化工 カスタマイズ可
■アーチ状の天板が水はけをスムーズに!矢崎化工のフォーアクセスすのこ。ボード天板はアーチ状になっており、水がたまりにくくなっています。■アジャスターが減って設置の手間が軽減。天板の厚みを上げたことにより、強度UPし、補強板の間隔が広くなり、アジャスターの本数が減らせます。■セミオーダーできます。洗い場の広さ・形状・段差など、設置する場所の状況に応じてオーダー可能です。間口はフリー、奥行は25mmピッチのオーダーになります。■抗菌・防カビ剤入り。■すのこ高さ調整可能。最低53mm、最高225mmまで高さ調整できます。
材質天板:ポリスチレン(抗菌・防カビ剤入)、補強板:アルミ、アジャスター:樹脂・エラストマ- クリームグレー(CGR)/アイボリー(IVO) 高さH(mm)53~225 奥行D(mm)700~1800 アジャスター調整範囲(mm)53~75mmの時:+10、76~225mmの時:+25 間口W(mm)700~1260 サービス分類オーダー・加工
1台
78,980 税込86,878
9日以内出荷