9件中 1~9件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
22114 【オーダー】ラインエース 東拓工業 カスタマイズ可 動画あり
東拓工業【オーダー】ラインエース
エコ商品
SDホースの耐圧タイプです。補強コード入りで許容圧力0.50MPa{5.1kgf/cm2}の耐圧性能をそなえています。(Φ250、Φ300は0.25MPa{2.5kgf/cm2}です。)
用途一般デリバリー・サクション用。水中ポンプの立ち上がり、急傾斜、ホースの吊り下げなどの用途に。ダンパー車のサクション用に。 長さ(m)1~50 材質塩ビ 商品タイプカスタマイズ品 赤/透明 使用温度範囲(℃)-10~50 最高使用圧力(MPa)0.5 使用流体水(温水) 呼び径(Φmm)25、38、50、75、100、125.、150、200 RoHS指令(10物質対応)対応 特性耐圧/透明性 サービス分類オーダー・加工
1本
1,838 税込2,022
翌日出荷

UL 【オーダー】水用投込み型シーズヒーター/UL型 加島 カスタマイズ可
水中に投入し、電源に接続するだけで簡単に加熱ができます。本製品はオールステンレス製になっていますので、サビに強く頑丈です。
用途水加熱用 仕様電圧容量(V/kw):3相200/2、3相200/3、3相200/4、3相200/5、3相200/6、 表面処理電解研磨 ヒーターΦ12mm/SUS316L+電解研磨 発熱長(mm)150×50、200×50、250×50、300×50 ボックス(mm)防滴ボックス付90×90×120/1-Φ25ゴムブッシング付 首下長さL(mm)500~1000 発熱密度(W/cm2)4.5~7.6 絶縁抵抗100mΩ以上、DC500Vメガ RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料製品図面(0.25MB) 耐電圧(V/sec)1800(漏れ電流10mA) サービス分類オーダー・加工
1台
137,600 税込151,360
21日以内出荷

U 【オーダー】水用投込み型シーズヒーター/U型 加島 カスタマイズ可
水中に投入し、電源に接続するだけで簡単に加熱ができます。本製品はオールステンレス製になっていますので、サビに強く、衛生的で頑丈です。
用途水加熱用 仕様電圧容量(V/W):単相100/500、単相100/1000、3相200/1500、3相200/2000 表面処理電解研磨 ヒーターΦ12mm/SUS316L+電解研磨 発熱長(mm)80/170/250/350 ボックス(mm)防滴ボックス付90×90×120/1-Φ25ゴムブッシング付 首下長さL(mm)400~1000 発熱密度(W/cm2)7.2~7.6 絶縁抵抗100mΩ以上、DC500Vメガ RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料製品図面(0.23MB) 耐電圧(V/sec)1800(漏れ電流10mA) サービス分類オーダー・加工
1台
59,160 税込65,076
21日以内出荷

MC901-ITA 【オーダー】MCナイロン(MC901)切り板寸法カット対応 三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(ポリペンコ) カスタマイズ可
モノマーキャストナイロン(ポリペンコ社製MC901) 機械的強度、耐熱性、耐磨耗性、耐薬品性、機械加工性が良好のバランスの取れた性能。 指定寸法にてカット対応します。
用途車輪、歯車、スプロケット、ローラー、軸受け、ライナー、スライドプレート、スターホイル、ガイド、パレット、絶縁材 材質モノマーキャストナイロン 長さL(mm)10~1200 厚さT(mm)5、7、10、12、15、20、25、30、35、40、45、50 比重1.16 連続使用温度(℃)120 厚さ公差(mm)5~20(公差:0~+1.5)、25~45(公差:0~2.0)、50~100(公差:0~3.5) 線膨張係数9.0×10-5/℃ 幅W(mm)10~600 吸水率(%)(23℃水中24時間浸漬)0.8、(23℃水中飽和値)6.0 体積固有抵抗(Ωcm)1015 サービス分類オーダー・加工
1枚
560 税込616
3日以内出荷

PMP M601 【オーダー】PMP タキロンポリマー カスタマイズ可
タキロンポリマー【オーダー】PMP
エコ商品
ポリメチルペンテンは、以下の特徴がございます。 耐熱性:融点が240℃であるため、ポリプロピレンよりも高温下での使用が可能です。 耐スチーム性:沸騰水中でも加水分解しないため、スチーム滅菌用途での使用が可能です。 優れた耐薬品性:トルエン、トリクロロエチレンなどの一部の有機溶剤を除き、酸、アルカリに高い耐性を示します。 優れた電気特性:PTFE並の低誘電特性を有しています。(誘電率2.1、誘電正接0.00008(@10GHz)) 食品衛生法に適合しています。
用途理化学実験器具、食品容器、医療機器部材など 材質ポリメチルペンテン(PMP) 透明 比重0.83 連続使用温度(℃)120 厚さ公差(mm)3、5(公差:0~+0.5) 切断公差0~500mmまで0~+1mm 501~1000mmまで0~+2mm RoHS指令(10物質対応)対応 サービス分類オーダー・加工
1枚
1,265 税込1,392
3日以内出荷

POM-C 【オーダー】ジュラコン(R)(POM) 白 ノーブランド カスタマイズ可
機械的強度・低吸水性・機械加工性・ POM-NCはFDA規格に適合。 諸特性のバランスが良いグレードですので、幅広い用途にお使いいただけます。
用途一般機械部品・精密機械部品等。 食品加工機械・医療機器部品等の衛生的な用途。 長さL(mm)100~600 加工鋸加工、全周糸面取り 厚さT(mm)5、10、15、20、25、30、35、40、50 比重1.41 連続使用温度(℃)9.5 長さ公差(mm)±2mm~±3mm 厚さ公差(mm)5~12 :+0.2~+1.015~30:+0.3~+1.535~50:+0.5~+2.5 線膨張係数9.0×10-5/℃ 幅W(mm)100~600 吸水率(%)(23℃水中24時間浸漬)0.22、(23℃水中飽和値)0.7 体積固有抵抗(Ωcm)>1014 サービス分類オーダー・加工
1枚
6,144 税込6,758
7日以内出荷

ABS-kuro 【オーダー】ABS 黒 ノーブランド カスタマイズ可
ノーブランド【オーダー】ABS 黒
PP、PEなどの汎用プラスチックと比べて表面硬度、耐衝撃性についても優れた非結晶性樹脂である。また、接着性が良好で2次加工が容易である。
厚さ(mm)10,20,30 幅(mm)5~500 長さ(mm)5~1000 規格食品衛生法○ 伸度(%)10~140 比重1.05(23℃) 引張強度(MPa)42 荷重たわみ温度(℃)78(1.82Mpa) 線膨張係数9(10-5cm/cm/℃) 曲げ弾性率(MPa)2250 ロックウェル硬度R103 吸水率(%)0.1~0.8(水中・平衡) 絶縁破壊電圧(kV/mm)12.2~16.1 体積固有抵抗(Ωcm)1×1016 誘電率2.40~4.75 燃焼性HB 引張弾性率(MPa)2100 圧縮強度(MPa)45.1~52.0 曲げ強度(MPa)66 サービス分類オーダー・加工
1枚
5,564 税込6,120
10日以内出荷

FEP 【オーダー】テフロン FA ハイフロンふっ素樹脂(FEP絶縁)電線 日星電気 カスタマイズ可
耐熱、耐寒性の優れた600V単身電線です。 電気用品安全法に適合しています。(0.3mm2と0.5mm2は除く)
種類産業機械用ケーブル 芯数(C)1 導体外径(Φmm)約0.72/約0.9/約1.1/約1.5/約1.8/約2.5 サイズ(mm2)0.3、0.5、0.75、1.25、2、3.5 絶縁体外径(mm)1.52/1.7/1.9/2.3/2.6/3.3 概算質量(kg/km)6、8.3、11.4、12、25、44 許容電流(A)(30℃)12、16、21、30、40、60 材質(導体)すずめっき軟銅線 材質(絶縁体)FEP樹脂 絶縁体厚さ(mm)0.4 絶縁抵抗20℃(MΩ-km)サイズ0.3~0.75mm2:2500、サイズ1.25mm2:2000、サイズ2~3.5mm2:1500 耐電圧(V/min)(水中・AC)1500 定格温度(℃)200 定格電圧(V)600 導体構成(本/mm)12/0.18、19/0.18、30/0.18、50/0.18、37/0.26、45/0.32 導体抵抗(Ω/km)(20℃)64.4、40.7、25.8、15.5、9.91、5.38 特性耐寒性、耐熱性、耐薬品性、難燃性 RoHS指令(10物質対応)対応 サービス分類オーダー・加工
1本
4,107 税込4,518
5日以内出荷

ABS-N 【オーダー】ABS ノーブランド カスタマイズ可
PP、PEなどの汎用プラスチックと比べて表面硬度、耐衝撃性についても優れた非結晶性樹脂である。また、接着性が良好で2次加工が容易である。
厚さ(mm)10,20,30 幅(mm)5~500 長さ(mm)5~1000 規格食品衛生法○ 伸度(%)10~140 比重1.05(23℃) 引張強度(MPa)42 荷重たわみ温度(℃)78(1.82Mpa) 線膨張係数9(10-5cm/cm/℃) 曲げ弾性率(MPa)2250 ロックウェル硬度R103 吸水率(%)0.1~0.8(水中・平衡) 絶縁破壊電圧(kV/mm)12.2~16.1 体積固有抵抗(Ωcm)1×1016 誘電率2.40~4.75 燃焼性HB 引張弾性率(MPa)2100 圧縮強度(MPa)45.1~52.0 曲げ強度(MPa)66 サービス分類オーダー・加工
1枚
5,413 税込5,954
10日以内出荷