水に強い耐水仕様なので洗面所や湿気が多いところでも使用可能な木製ブラインドです。
ギア式なので軽い力で上下の昇降が簡単にできます。
取付けも簡単で、プラスドライバー(2番)1本で取付け可能です。
購入後の操作位置変換も可能なので、模様替え等で操作位置を入れ替える必要がある場合も安心です。
用途・事務所、オフィス、工場、商業施設、医療・福祉施設、文教施設などの窓に。
幅(mm)330~2400
高さ(mm)200~3800
カラーコードRCW-6701~RCW-6705
コード長さ(mm)650~2200
材質(羽根)バスウッド
関連資料カラー一覧(0.21MB) 製品仕上がり高さの目安(0.17MB)
操作位置右、左
取扱説明書全体図・側面図等(1.42MB)
サービス分類オーダー・加工
表面(片面のみ)に白いポリエステル樹脂を塗布した光沢のある合板
用途店舗内装や家具などに使用される化粧合板になります。水に強いので、水回り(トイレ、洗面所、キッチンなど)に最適です。表面高度が2~3Hの為、家具にも適しております。
長さ(mm)1~2200
幅(mm)1~1220
厚さ(mm)2.5
色ホワイト
公差(mm)±5
サービス分類オーダー・加工
関連キーワード