ひさしの定番。スライド組立式アルミ型材庇。建物にスマートにフィットするシャープなデザインが魅力です。
ALF2740庇本体にはアルミ合金A6005CS-T5(アルミ一般材より引張り強さ1.3倍、耐力1.8倍のアルミ型材)を使用したハードな庇です。
庇サイズの大きいものでも、重機不要で現場スライド組立タイプですから、取付工事費も少なくて済みます。
全長無限大
W寸法は100mm単位で無限大
用途窓・テラス・玄関・戸口
仕様化粧ボーダー:RT、S
厚さ(mm)27
全長(mm)900~4000
色シルバー、ステンカラー、ブラック
出幅(mm)1300~1500
サービス分類オーダー・加工
ひさしの定番。スライド組立式アルミ型材庇。建物にスマートにフィットするシャープなデザインが魅力です。
ALF2740庇本体にはアルミ合金A6005CS-T5(アルミ一般材より引張り強さ1.3倍、耐力1.8倍のアルミ型材)を使用したハードな庇です。
支持アーム不要
庇サイズの大きいものでも、重機不要で現場スライド組立タイプですから、取付工事費も少なくて済みます。
全長無限大
W寸法は100mm単位で無限大
用途窓・テラス・玄関・戸口
仕様化粧ボーダー:RT、S
厚さ(mm)27
全長(mm)900~4000
色シルバー、ステンカラー、ブラック
出幅(mm)500~1200
サービス分類オーダー・加工
ひさしの定番。スライド組立式アルミ型材庇。建物にスマートにフィットするシャープなデザインが魅力です。
ALF2740庇本体にはアルミ合金A6005CS-T5(アルミ一般材より引張り強さ1.3倍、耐力1.8倍のアルミ型材)を使用したハードな庇です。
庇サイズの大きいものでも、重機不要で現場スライド組立タイプですから、取付工事費も少なくて済みます。
全長無限大
W寸法は100mm単位で無限大
用途窓・テラス・玄関・戸口
仕様化粧ボーダー:R.S
厚さ(mm)27
全長(mm)900~4000
色シルバー、ステンカラー、ブラック
出幅(mm)1100~1500
サービス分類オーダー・加工
ひさしの定番。スライド組立式アルミ型材庇。建物にスマートにフィットするシャープなデザインが魅力です。
ALF2740庇本体にはアルミ合金A6005CS-T5(アルミ一般材より引張り強さ1.3倍、耐力1.8倍のアルミ型材)を使用したハードな庇です。
支持アーム不要
庇サイズの大きいものでも、重機不要で現場スライド組立タイプですから、取付工事費も少なくて済みます。
全長無限大
W寸法は100mm単位で無限大
用途窓・テラス・玄関・戸口
仕様化粧ボーダー:R.S
厚さ(mm)27
全長(mm)900~4000
色シルバー、ステンカラー、ブラック
出幅(mm)500~1000
サービス分類オーダー・加工
AHV102(アルミハニカム) はアルミ板・アルミ枠材・アルミハニカムコアを組合せ圧着一体化し、 軽量・剛性に優れた組立手間の少ない取付簡単な庇です。
フラットでシンプルな薄型10T/mmデザイン。
用途窓・テラス・玄関・戸口
厚さ(mm)10
全長(mm)900~3000
色シルバー、ステンカラー、ブロンズ、ホワイト、ブラック
出幅(mm)700~1000
サービス分類オーダー・加工
AHV101 (アルミハニカム) はアルミ板・アルミ枠材・アルミハニカムコアを組合せ圧着一体化し、 軽量・剛性に優れた組立手間の少ない取付簡単な庇です。
フラットでシンプルな薄型10T/mmデザイン。
用途窓・テラス・玄関・戸口
厚さ(mm)10
全長(mm)900~3000
色シルバー、ステンカラー、ブロンズ、ホワイト、ブラック
出幅(mm)200~600
サービス分類オーダー・加工
スタイリッシュなデザインで人気のモデル。強化ガラスの使用により下部が明るく、シンプルなデザインは、住宅に美しく調和します。
支持アーム付
全長無限大
W寸法は10mm単位で無限大
用途窓・テラス・玄関・戸口
厚さ(mm)10.6~12.6
全長(mm)900~1200
色ガラス:透明、型板ミスト、乳白色、奥付材:シルバー、ステンカラー、ブロンズ、ホワイト、ブラック
出幅(mm)700~1000
サービス分類オーダー・加工
スタイリッシュなデザインで人気のモデル。強化ガラスの使用により下部が明るく、シンプルなデザインは、住宅に美しく調和します。
支持アームなし
全長無限大
W寸法は10mm単位で無限大
用途窓・テラス・玄関・戸口
厚さ(mm)10.6~12.6
全長(mm)900~1200
色ガラス:透明、型板ミスト、乳白色、奥付材:シルバー、ステンカラー、ブロンズ、ホワイト、ブラック
出幅(mm)200~600
サービス分類オーダー・加工
汎用性の高い粘着剤は高い初期粘着力を持ち、様々な被着体に適応します
非常に高い最終粘着力は確実な貼り合わせを実現します
耐UV、耐水性、そして耐老化性に優れています
温度膨張係数の異なる2つの材料の貼り合わせに適しています
軽い貼り合わせ力でも、強い初期粘着力を発揮します
低温下でも優れた耐衝撃性を持ちます
用途木製キャビネットの化粧用アルミ、カバースクリーンの固定
家具、台所用品、流し台等の取っ手、飾りの固定
冷蔵庫、冷凍庫などの成型品、飾り、フレームなどの固定
ガラス、鏡の固定
色黒
基材PEフォーム
粘着剤アクリル系
テープ厚さ(μm)800
RoHS指令(10物質対応)対応
サービス分類オーダー・加工
JIS G3193 熱間圧延鋼板および鋼帯
SPHC‐Pは、熱間圧延鋼板の表面を酸洗いをし、酸化皮膜を除去した板なので、「サンセン」と呼ばれます。
表面は、酸化皮膜(ミルスケール)除去後、多少の油膜が施してありますが、SPHC(黒皮)よりも錆びやすいので、加工後はメッキや塗装が必要な板となります。
SPHC-PはSPHCと同じく4種類ある熱間圧延軟鋼板のうちでは一般用と規定されている材料で、炭素量が最も多い板材といえます。
自動車用熱間圧延鋼板と違い、機械的強度についての細かい規定はなく、引張強度は一律270MPa以上となっていますが、440MPaを上限値とすることもできます。
サンセンと呼ばれる鋼板で熱延鋼板の表面スケールを酸で洗い流し除去した鋼板です。加工性が良く、メッキもし易いのが特徴です。
表面にオイルが施され錆び難くしておりますが、加工後塗装やメッキ無しで使用する事は出来ません。
以下の表の通り炭素量が少ないのも特徴となります。
質量(kg)0.1~45.22
板厚(mm)1.6~3.2
サービス分類オーダー・加工
インテリアのように自分らしいキッチンを組みあわせて楽しむ。
SOUは、機能的なキッチンづくりの技術と国内外で活躍する設計事務所「サポーズデザイン オフィス」の
デザインが一体となり生まれた、モジュール型の新しいキッチンシリーズです。
豊富なカラーバリエーション、黒のアイアンフレーム、マットな仕上げが特徴の商品です。
用途店舗・住宅・2階のちょっとした流し台に
ミニキッチン、ミニシンク
サービス分類オーダー・加工
関連キーワード