3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
F-207-OR-KF 【オーダー】サイズオーダー ブイステップマット7高周波縁付き 別注サイズ CONDOR(山崎産業) カスタマイズ可
10mm単位でお好きなサイズの泥落としマットが作成できるフリーサイズマット。 色は、グリーン、グレー、ブラウン、レッドの4色から選択できます。 厚さわずか7ミリ。人やカートの通行性と除塵効果を両立。 スイングドアの出入り口に最適。従来の約半分、7ミリの薄さでスイングドアの引っかかりを防止します。 メンテナンス、掃除もラクラク。マットと床が密着しない構造のため、マット表面に掃除機を当ててそのままバキューム清掃できます。 泥、水が抜ける構造。 防炎性能登録番号EO.070277
用途スーパーや商業施設の等の出入り口に 長さ(mm)750≦長さ(L)≦10000 幅(mm)450≦幅(W)≦1800 厚さ(mm)7 グレー、グリーン、ブラウン、レッドの4色から選択 質量(kg/m2)5.8 サービス分類オーダー・加工
1枚
8,098 税込8,908
16日以内出荷

F-121-OR 【オーダー】 屋外用ハイローリングマットDX 別注サイズ CONDOR(山崎産業) カスタマイズ可
10mm単位でお好きなサイズが作成できる別注屋外用フリーサイズマット。 色はグリーン、グレー、ブラウンの3色から選択できます。 縁を小さく分割した、巻きやすい設計で、掃除や持ち運びに便利。汚れにくくクッション性に優れたマット。 裏面は熱変形しにくい優れた耐久構造です。 マットには水や泥が抜ける穴があります。
用途玄関の細かい泥落としに。 材質EVA 長さ(mm)600≦長さ(L)≦3000 幅(mm)450≦幅(W)≦1500 厚さ(mm)20.5 グリーン、グレー、ブラウンの3色から選択 質量(kg/m2)4.3 防炎性能試験番号EO.910623 サービス分類オーダー・加工
1枚
6,998 税込7,698
11日以内出荷

F-129-OR 【オーダー】サイズオーダー 泥落とし用ロンソフトマット(高周波縁付き) 別注サイズ CONDOR(山崎産業) カスタマイズ可
10mm単位でお好きなサイズの泥落とし用マットが作成できる別注フリーサイズマット。高周波縁付きです。 色はグリーン、グレー、ブラウン、ベージュ、レッドの5色から選択できます。 除塵、弾力、耐久性が高いループパイルを採用。様々なエントランスに活用できます。 素材に抗菌防カビ剤を配合。マットを衛生的に保ち、メンテナンスも掃除機と水洗いでOKです。 落とした砂やホコリはマット表面に残しません。 ソフトなクッション性と美しさが保てるループパイルを使用。 防炎性能登録番号EO.950559
用途学校・商業施設・オフィス等の出入り口に 材質PVC 長さ(mm)900≦長さ(L)≦5000 幅(mm)600≦幅(W)≦1800 厚さ(mm)14 グリーン、グレー、ブラウン、ベージュ、レッドの5色から選択 質量(kg/m2)5 サービス分類オーダー・加工
1枚
19,980 税込21,978
11日以内出荷