アクリルの透明性はプラスチックで一番でガラスを凌ぎます。耐候性に優れており長期間の屋外使用にも耐えます。
用途ショーケース・電飾看板・ディスプレイ・サイン・水槽等
厚さ(mm)5
材質アクリル
色透明
比重1.19
表面抵抗率(Ω)>1016
線膨張係数7×10-5℃-1
全光線透過率(%)93
曲げ弾性率(MPa)3200
ロックウェル硬度97Mスケール
吸水率(%)0.3
切断方法丸のこ切断
切断公差0~+1
RoHS指令(10物質対応)対応
サービス分類オーダー・加工
国土交通省型工事標示看板(ドライバー用)無反射タイプ
工事内容をわかりやすく表示いたします
材質枠:スチール、板面:スチール、印刷面:塩ビシート
寸法(mm)枠:W1100×H1550、板面:W1100×H1400
質量(kg)約9
タイプ無反射
サービス分類オーダー・加工
1台
¥9,998
税込¥10,998
7日以内出荷
国土交通省型工事情報看板(歩行者用)無反射タイプ
工事内容をわかりやすく表示いたします
材質枠:スチール、板面:スチール、印刷面:塩ビシート
寸法(mm)枠:W550×H1550、板面:W550×H1400
質量(kg)約6
タイプ無反射
サービス分類オーダー・加工
1台
¥8,598
税込¥9,458
5日以内出荷
国土交通省型工事標示看板(ドライバー用)無反射タイプ
工事内容をわかりやすく表示いたします
イラスト入りでわかりやすくイメージアップにもなります。
用途工事内容の表示
寸法(幅W×高さH)(mm)枠:1100×1550/板面:1100×1400
材質枠:スチール/板面:スチール/印刷面:塩ビシート
タイプ無反射
サービス分類オーダー・加工
国土交通省型工事説明看板(歩行者用)無反射タイプ
工事内容をわかりやすく表示いたします
材質枠:スチール、板面:スチール、印刷面:塩ビシート
寸法(mm)枠:W550×H1550、板面:W550×H1400
質量(kg)約6
タイプ無反射
サービス分類オーダー・加工
1台
¥8,598
税込¥9,458
7日以内出荷
文字入れ可能。植物由来の可塑剤を使用し、バイオマスマークを取得したインクジェットメディアで看板を作成できます。現場においてもSDGへの貢献が求められ、この社会ニーズに対して準備し対応することが必須となってきています。
持続可能な社会へのニーズにお応えする商品です。
用途工事標示板(国交省仕様)に。
工事を行う際の掲示に。
SDGs支援に。
寸法(mm)1550×1100
質量(kg)9
取付方式スタンド式
関連資料(0.93MB)
サービス分類オーダー・加工
文字入れ可能。植物由来の可塑剤を使用し、バイオマスマークを取得したインクジェットメディアで看板を作成できます。現場においてもSDGへの貢献が求められ、この社会ニーズに対して準備し対応することが必須となってきています。
持続可能な社会へのニーズにお応えする商品です。
用途工事標示板(国交省仕様)に。
工事を行う際の掲示に。
SDGs支援に。
寸法(mm)1550×550
質量(kg)6
取付方式スタンド式
関連資料(0.93MB)
サービス分類オーダー・加工
文字入れ可能。植物由来の可塑剤を使用し、バイオマスマークを取得したインクジェットメディアで看板を作成できます。現場においてもSDGへの貢献が求められ、この社会ニーズに対して準備し対応することが必須となってきています。
持続可能な社会へのニーズにお応えする商品です。
用途工事標示板(国交省仕様)に。
工事を行う際の掲示に。
SDGs支援に。
寸法(mm)1550×550
質量(kg)6
タイプSDGs対応プリズム高輝度反射
取付方式スタンド式
関連資料(0.93MB)
サービス分類オーダー・加工
社名を入力することができます。
工事名・期間をご指示ください。
文言を変更していただくことも可能です。
用途工事用立看板として。
文字内容工事予告
サービス分類オーダー・加工
社名を入力することができます。速度数字をご指示ください。
用途工事用立看板として。
サービス分類オーダー・加工
社名を入力することができます。何メートル先かをご指示ください。
用途工事用立看板として。
サービス分類オーダー・加工
社名を入力することができます。連絡先等をご指示ください。
用途警戒用立看板として。
サービス分類オーダー・加工
施工者・現場代理人等を入力することができます。必要がなければ削除可能です。
文言の変更も可能です。
用途工事用立看板として。
文字内容御通行中の皆様へ
サービス分類オーダー・加工
社名を入力することができます。何メートル先かをご指示ください。
用途工事用立看板として。
サービス分類オーダー・加工
関連キーワード