外から見えにくい目隠しフィルム。細かいドット状の透明部分が配置され、透過光が得られます。また、3M エアリナ(SH2FGAR)の印刷濃度が一番濃い部分と同様のパターンになっているので、つなぎ施工が可能です。万が一地震や、台風などでガラスが割れても破片の飛散と落下を低減し、ガラス付近の安全性を向上させることができます。紫外線も99%カット。
用途目隠し・装飾。窓ガラスや建具の飛散防止。紫外線カット。
フィルム厚さ(μm)81
可視光線透過率(%)50
紫外線透過率(%)0.1
遮蔽係数0.71
熱貫流率(W/m2・K)6.1
日射熱取得率0.62
サービス分類オーダー・加工
夏は外からの日差しを和らげ、冬は寒さを抑える、
遮熱機能のある遮光カフェカーテンです。
お手元の突っ張り棒に通してご利用頂くシンプルな目隠しカーテンです。
遮光1級生地で遮光率は99.99%あり、日差しをカットしてくれます。
防炎 加工がされているので消防検査にも対応した防炎ラベル付き。
1点1点国内の専用工場にてオーダー製作いたします。
用途窓や棚など、オフィスや店舗にて目隠ししたい場所
幅(cm)15~280
長さ(cm)15~220
機能防炎、遮光1級
色数全34色
サービス分類オーダー・加工
外から見えない乳白色の目隠しフィルム。万が一地震や、台風などでガラスが割れても破片の飛散と落下を低減し、ガラス付近の安全性を向上させることができます。紫外線も99%カット。
用途目隠し・装飾。窓ガラスや建具の飛散防止。紫外線カット。
フィルム厚さ(μm)77
可視光線透過率(%)60
紫外線透過率(%)0
遮蔽係数0.76
熱貫流率(W/m2・K)6.1
日射熱取得率0.66
サービス分類オーダー・加工
外から見えにくいすりガラス調の目隠しフィルム。すりガラスのようなさわり心地なので、指紋や汚れも目立ちにくくなります。万が一地震や、台風などでガラスが割れても破片の飛散と落下を低減し、ガラス付近の安全性を向上させることができます。紫外線も99%カット。
用途目隠し・装飾。窓ガラスや建具の飛散防止。紫外線カット。
フィルム厚さ(μm)119
可視光線透過率(%)82
紫外線透過率(%)0.1
遮蔽係数0.92
熱貫流率(W/m2・K)6.2
日射熱取得率0.81
サービス分類オーダー・加工
フックもしくはマグネットで設置が可能なロールスクリーン
用途スチールラックやマグネット使用可能な場所の目隠しとして使えるロールスクリーン
幅(mm)450、600、750、900、1200
色Herringbone、Begie、Green、Blue、Chocolate、Dark grey
高さ(mm)1800
材質(スクリーン)ポリエステル100%
製品幅(mm)450、600、750、900、1200
関連資料説明書1(0.51MB) 説明書2(0.58MB) 説明書3(0.45MB) 色柄見本(0.88MB)
サービス分類オーダー・加工
外から見えにくい目隠しフィルム。フロストガラス調のフィルムでデザイン性を高める事が出来ます。万が一地震や、台風などでガラスが割れても破片の飛散と落下を低減し、ガラス付近の安全性を向上させることができます。紫外線も99%カット。
用途目隠し・装飾。窓ガラスや建具の飛散防止。紫外線カット。
フィルム厚さ(μm)126
可視光線透過率(%)87
紫外線透過率(%)0.1
遮蔽係数0.94
熱貫流率(W/m2・K)6
日射熱取得率0.83
サービス分類オーダー・加工
外から見えにくい目隠しフィルム。フロストガラス調のフィルムでデザイン性を高める事が出来ます。万が一地震や、台風などでガラスが割れても破片の飛散と落下を低減し、ガラス付近の安全性を向上させることができます。紫外線も99%カット。
用途目隠し・装飾。窓ガラスや建具の飛散防止。紫外線カット。
フィルム厚さ(μm)86
可視光線透過率(%)83
紫外線透過率(%)0.1
遮蔽係数0.92
熱貫流率(W/m2・K)6.2
日射熱取得率0.81
サービス分類オーダー・加工
外から見えにくい目隠しデザインフィルム。和紙調でデザイン性を高める事が出来ます。万が一地震や、台風などでガラスが割れても破片の飛散と落下を低減し、ガラス付近の安全性を向上させることができます。紫外線も99%カット。
用途目隠し・装飾・デザイン。窓ガラスや建具の飛散防止。紫外線カット。
フィルム厚さ(μm)89
可視光線透過率(%)53
紫外線透過率(%)0
遮蔽係数0.75
熱貫流率(W/m2・K)6.2
日射熱取得率0.66
サービス分類オーダー・加工
階段手すりや吹き抜けの見上げ対策に有効です。
フィルムの片方から徐々に濃くなるタイプのものと、フィルムの中心が一番濃いタイプのものがあり、目隠ししたい場所に合わせて選択可能です。
用途ウインドウサインや、目隠しに。
幅(mm)1524
質量(kg)0.5
フィルム厚さ(μm)82
サービス分類オーダー・加工
階段手すりや吹き抜けの見上げ対策に有効です。
フィルムの片方から徐々に濃くなるタイプのものと、フィルムの中心が一番濃いタイプのものがあり、目隠ししたい場所に合わせて選択可能です。
用途ウインドウサインや、目隠しに。
幅(mm)1270
質量(kg)0.5
フィルム厚さ(μm)81
サービス分類オーダー・加工
階段手すりや吹き抜けの見上げ対策に有効です。
フィルムの片方から徐々に濃くなるタイプのものと、フィルムの中心が一番濃いタイプのものがあり、目隠ししたい場所に合わせて選択可能です。
用途ウインドウサインや、目隠しに。
幅(mm)1270
質量(kg)0.5
フィルム厚さ(μm)93
サービス分類オーダー・加工
階段手すりや吹き抜けの見上げ対策に有効です。
フィルムの片方から徐々に濃くなるタイプのものと、フィルムの中心が一番濃いタイプのものがあり、目隠ししたい場所に合わせて選択可能です。
用途ウインドウサインや、目隠しに。
幅(mm)1270
質量(kg)0.5
フィルム厚さ(μm)77
サービス分類オーダー・加工
階段手すりや吹き抜けの見上げ対策に有効です。
フィルムの片方から徐々に濃くなるタイプのものと、フィルムの中心が一番濃いタイプのものがあり、目隠ししたい場所に合わせて選択可能です。
用途ウインドウサインや、目隠しに。
幅(mm)1270
質量(kg)0.5
フィルム厚さ(μm)77
サービス分類オーダー・加工
階段手すりや吹き抜けの見上げ対策に有効です。
フィルムの片方から徐々に濃くなるタイプのものと、フィルムの中心が一番濃いタイプのものがあり、目隠ししたい場所に合わせて選択可能です。
用途ウインドウサインや、目隠しに。
幅(mm)1270
質量(kg)0.5
フィルム厚さ(μm)85
サービス分類オーダー・加工
階段手すりや吹き抜けの見上げ対策に有効です。
フィルムの片方から徐々に濃くなるタイプのものと、フィルムの中心が一番濃いタイプのものがあり、目隠ししたい場所に合わせて選択可能です。
用途ウインドウサインや、目隠しに。
幅(mm)1270
質量(kg)0.5
フィルム厚さ(μm)80
サービス分類オーダー・加工
階段手すりや吹き抜けの見上げ対策に有効です。
フィルムの片方から徐々に濃くなるタイプのものと、フィルムの中心が一番濃いタイプのものがあり、目隠ししたい場所に合わせて選択可能です。
用途ウインドウサインや、目隠しに。
幅(mm)1270
質量(kg)0.5
フィルム厚さ(μm)81
サービス分類オーダー・加工
階段手すりや吹き抜けの見上げ対策に有効です。
フィルムの片方から徐々に濃くなるタイプのものと、フィルムの中心が一番濃いタイプのものがあり、目隠ししたい場所に合わせて選択可能です。
用途ウインドウサインや、目隠しに。
幅(mm)1270
質量(kg)0.5
フィルム厚さ(μm)81
サービス分類オーダー・加工
外から見えない目隠しフィルム。低光沢で、少し表面にざらつきがある為、指紋が気になりにくくなります。万が一地震や、台風などでガラスが割れても破片の飛散と落下を低減し、ガラス付近の安全性を向上させることができます。紫外線も99%カット。
用途目隠し・装飾。窓ガラスや建具の飛散防止。紫外線カット。
フィルム厚さ(μm)105
可視光線透過率(%)28
紫外線透過率(%)0
遮蔽係数0.53
熱貫流率(W/m2・K)6.3
日射熱取得率0.46
サービス分類オーダー・加工
階段手すりや吹き抜けの見上げ対策に有効です。
フィルムの片方から徐々に濃くなるタイプのものと、フィルムの中心が一番濃いタイプのものがあり、目隠ししたい場所に合わせて選択可能です。
用途ウインドウサインや、目隠しに。
幅(mm)1270
質量(kg)0.5
フィルム厚さ(μm)92
サービス分類オーダー・加工
階段手すりや吹き抜けの見上げ対策に有効です。
フィルムの片方から徐々に濃くなるタイプのものと、フィルムの中心が一番濃いタイプのものがあり、目隠ししたい場所に合わせて選択可能です。
用途ウインドウサインや、目隠しに。
幅(mm)1270
質量(kg)0.5
フィルム厚さ(μm)92
サービス分類オーダー・加工
階段手すりや吹き抜けの見上げ対策に有効です。
フィルムの片方から徐々に濃くなるタイプのものと、フィルムの中心が一番濃いタイプのものがあり、目隠ししたい場所に合わせて選択可能です。
用途ウインドウサインや、目隠しに。
幅(mm)1270
質量(kg)0.5
フィルム厚さ(μm)93
サービス分類オーダー・加工
階段手すりや吹き抜けの見上げ対策に有効です。
フィルムの片方から徐々に濃くなるタイプのものと、フィルムの中心が一番濃いタイプのものがあり、目隠ししたい場所に合わせて選択可能です。
用途ウインドウサインや、目隠しに。
幅(mm)1270
質量(kg)0.5
フィルム厚さ(μm)79
サービス分類オーダー・加工
階段手すりや吹き抜けの見上げ対策に有効です。
フィルムの片方から徐々に濃くなるタイプのものと、フィルムの中心が一番濃いタイプのものがあり、目隠ししたい場所に合わせて選択可能です。
用途ウインドウサインや、目隠しに。
幅(mm)1270
質量(kg)0.5
フィルム厚さ(μm)153
サービス分類オーダー・加工
階段手すりや吹き抜けの見上げ対策に有効です。
フィルムの片方から徐々に濃くなるタイプのものと、フィルムの中心が一番濃いタイプのものがあり、目隠ししたい場所に合わせて選択可能です。
用途ウインドウサインや、目隠しに。
幅(mm)1270
質量(kg)0.5
フィルム厚さ(μm)81
サービス分類オーダー・加工
階段手すりや吹き抜けの見上げ対策に有効です。
フィルムの片方から徐々に濃くなるタイプのものと、フィルムの中心が一番濃いタイプのものがあり、目隠ししたい場所に合わせて選択可能です。
用途ウインドウサインや、目隠しに。
幅(mm)1270
質量(kg)0.5
フィルム厚さ(μm)77
サービス分類オーダー・加工
階段手すりや吹き抜けの見上げ対策に有効です。
フィルムの片方から徐々に濃くなるタイプのものと、フィルムの中心が一番濃いタイプのものがあり、目隠ししたい場所に合わせて選択可能です。
用途ウインドウサインや、目隠しに。
幅(mm)1270
質量(kg)0.5
フィルム厚さ(μm)90
サービス分類オーダー・加工
階段手すりや吹き抜けの見上げ対策に有効です。
フィルムの片方から徐々に濃くなるタイプのものと、フィルムの中心が一番濃いタイプのものがあり、目隠ししたい場所に合わせて選択可能です。
用途ウインドウサインや、目隠しに。
幅(mm)1270
質量(kg)0.5
フィルム厚さ(μm)83
サービス分類オーダー・加工
走光性のある虫に対して、有効な防虫フィルムです。
紫外線も99%以上カットするので、日焼け対策にもお使いいただけます。
また、ガラス飛散時の飛散を低減する機能があるため、安全対策ができます。
透明度の高いフィルムなので、ガラスの透明性は損ないません
金属膜を有さないため、電波障害がありませんので、電子機器をお使いいただく際にも安心です。
用途ウインドウサインや、目隠しに。
幅(mm)1016
質量(kg)0.5
フィルム厚さ(μm)76
サービス分類オーダー・加工
型板ガラスへ貼り付けることができます。
紫外線を99%以上カットするので、日焼け対策をすることができ、また、ガラス飛散防止機能があるため、安全対策ができます。
用途ウインドウサインや、目隠しに。
幅(mm)1180
質量(kg)0.5
長さ(m)1
フィルム厚さ(μm)256
サービス分類オーダー・加工
日射を遮ることで暑さ対策をすることが出来るフィルムです。
透明タイプから金属膜を使用したタイプまで幅広いラインナップがあります。
スモークシリーズは濃い色味によって、日射を吸収するタイプの遮熱フィルムです。
紫外線をカットするので、日焼け対策をすることができ、また、ガラス飛散時の飛散を低減する機能があるため、安全対策ができます。
色が濃いほど、高い遮熱性能を持ちます。
用途ウインドウサインや、目隠しに。
幅(mm)1524
質量(kg)0.5
フィルム厚さ(μm)46
サービス分類オーダー・加工
透過率の違いによるバリエーションが豊富にあり、ガラスの向こう側の透過具合の調整が可能です。
有害な紫外線を99%以上ブロックすることができるので、日焼け対策が可能です。
また、万が一の災害時にガラスの飛散を防ぐ飛散防止性能もあり、安全対策も可能です。
用途ウインドウサインや、目隠しに。
幅(mm)1016
質量(kg)0.5
フィルム厚さ(μm)77
サービス分類オーダー・加工
走光性のある虫に対して、有効な防虫フィルムです。
紫外線も99%以上カットするので、日焼け対策にもお使いいただけます。
また、ガラス飛散時の飛散を低減する機能があるため、安全対策ができます。
透明度の高いフィルムなので、ガラスの透明性は損ないません
金属膜を有さないため、電波障害がありませんので、電子機器をお使いいただく際にも安心です。
用途ウインドウサインや、目隠しに。
幅(mm)1270
質量(kg)0.5
フィルム厚さ(μm)76
サービス分類オーダー・加工
日射を遮ることで暑さ対策をすることが出来るフィルムです。
透明タイプから金属膜を使用したタイプまで幅広いラインナップがあります。
スモークシリーズは濃い色味によって、日射を吸収するタイプの遮熱フィルムです。
紫外線をカットするので、日焼け対策をすることができ、また、ガラス飛散時の飛散を低減する機能があるため、安全対策ができます。
色が濃いほど、高い遮熱性能を持ちます。
用途ウインドウサインや、目隠しに。
幅(mm)1524
質量(kg)0.5
フィルム厚さ(μm)77
サービス分類オーダー・加工
高い透明性を持ちながら優れた遮熱性能を有するため、ガラスの透明性を損なうことなく暑さ対策をすることができます。
金属膜を有さないため、電波障害がありませんので、電子機器をお使いいただく際にも安心です。
紫外線も99%以上カットするので、日焼け対策にもお使いいただけます。
ガラス飛散時の飛散を低減する機能があるため、安全対策ができます。
用途ウインドウサインや、目隠しに。
幅(mm)1016
質量(kg)0.5
フィルム厚さ(μm)76
サービス分類オーダー・加工
幾何学パターンのグラデーションフィルム。目隠し効果やデザイン性を高めることが出来ます。また、走行性(紫外線に向かって進む習性)を持つ昆虫を寄せ付けにくい効果があります。万が一地震や、台風などでガラスが割れても破片の飛散と落下を低減し、ガラス付近の安全性を向上させることができます。紫外線も99%カット。
用途目隠し・装飾・デザイン。窓ガラスや建具の飛散防止。紫外線カット。
フィルム厚さ(μm)67
可視光線透過率(%)32
紫外線透過率(%)<1
遮蔽係数0.58
熱貫流率(W/m2・K)6
日射熱取得率0.51
RoHS指令(10物質対応)対応
サービス分類オーダー・加工
幾何学パターンのグラデーションフィルム。目隠し効果やデザイン性を高めることが出来ます。また、走行性(紫外線に向かって進む習性)を持つ昆虫を寄せ付けにくい効果があります。万が一地震や、台風などでガラスが割れても破片の飛散と落下を低減し、ガラス付近の安全性を向上させることができます。紫外線も99%カット。
用途目隠し・装飾・デザイン。窓ガラスや建具の飛散防止。紫外線カット。
フィルム厚さ(μm)67
可視光線透過率(%)30
紫外線透過率(%)<1
遮蔽係数0.57
熱貫流率(W/m2・K)6
日射熱取得率0.5
RoHS指令(10物質対応)対応
サービス分類オーダー・加工
外から見えにくい目隠しデザインフィルム。和紙調でデザイン性を高める事が出来ます。少し表面に凹凸がある為、指紋などが気になりにくくなります。万が一地震や、台風などでガラスが割れても破片の飛散と落下を低減し、ガラス付近の安全性を向上させることができます。紫外線も99%カット。
用途目隠し・装飾・デザイン。窓ガラスや建具の飛散防止。紫外線カット。
フィルム厚さ(μm)103
可視光線透過率(%)45
紫外線透過率(%)0
遮蔽係数0.69
熱貫流率(W/m2・K)6.2
日射熱取得率0.61
サービス分類オーダー・加工
壁面使用はもちろんのこと、ガラステーブルや衣装ケース、ガラス棚等、 内装で使われる様々なガラスにお使いいただくことが出来ます。
プラスチック素材(ポリカーボネート板、アクリル板)に貼り付けることも可能です。
サインボードや展示什器など幅広い用途でお使いいただくことが出来ます。
用途ウインドウサインや、目隠しに。
幅(mm)1220
質量(kg)0.5
サービス分類オーダー・加工
壁面使用はもちろんのこと、ガラステーブルや衣装ケース、ガラス棚等、 内装で使われる様々なガラスにお使いいただくことが出来ます。
プラスチック素材(ポリカーボネート板、アクリル板)に貼り付けることも可能です。
サインボードや展示什器など幅広い用途でお使いいただくことが出来ます。
用途ウインドウサインや、目隠しに。
幅(mm)1220
質量(kg)0.5
サービス分類オーダー・加工
壁面使用はもちろんのこと、ガラステーブルや衣装ケース、ガラス棚等、 内装で使われる様々なガラスにお使いいただくことが出来ます。
プラスチック素材(ポリカーボネート板、アクリル板)に貼り付けることも可能です。
サインボードや展示什器など幅広い用途でお使いいただくことが出来ます。
用途ウインドウサインや、目隠しに。
幅(mm)1220
質量(kg)0.5
サービス分類オーダー・加工
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
次へ