2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
SH2FGCE 【オーダー】ファサラ 目隠しフィルム シエロ 3M(スリーエム) カスタマイズ可
外から見えにくい目隠しフィルム。細かいドット状の透明部分が配置され、透過光が得られます。また、3M エアリナ(SH2FGAR)の印刷濃度が一番濃い部分と同様のパターンになっているので、つなぎ施工が可能です。万が一地震や、台風などでガラスが割れても破片の飛散と落下を低減し、ガラス付近の安全性を向上させることができます。紫外線も99%カット。
用途目隠し・装飾。窓ガラスや建具の飛散防止。紫外線カット。 フィルム厚さ(μm)81 可視光線透過率(%)50 紫外線透過率(%)0.1 遮蔽係数0.71 熱貫流率(W/m2・K)6.1 日射熱取得率0.62 サービス分類オーダー・加工
1枚
6,990 税込7,689
翌々日出荷

【オーダー】サイズオーダー 防炎シート 白 ユタカメイク カスタマイズ可
10mm単位でサイズの指定が可能な白防炎シートです。建築現場、目隠しシート等に使用する中厚手の防炎シートです。耐久性、安全性、機能性に優れています。防炎ラベル(シート右上)縫製。最小サイズ:0.9×0.9m。最大サイズ:10m×10m。10mm単位で選択可能
用途建設工事、塗装工事用、防炎が必要なカバー、目隠しシート等 形状折りたたみタイプ 厚さ(mm)約0.3 ホワイト ハトメピッチ(mm)約450~600 特性防炎 裾仕上げ折り返し サービス分類オーダー・加工
1枚
2,990 税込3,289
12日以内出荷