9件中 1~9件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
データーで管理しているのでリピート注文も簡単です。 屋外用看板として最もポピューラーな素材。耐候性に優れ、固定はネジ止めで簡単。 アルミ複合板は、屋外展示もできる看板素材。素材への直接印刷することにより、メリハリのある鮮やかな表示面。遠くからの視認性にも優れます。
用途屋内・屋外両方使用可能 材質アルミ複合板 厚さ(mm)3 寸法(幅W×高さH)(mm)910×1820 印刷片面 インクUV紫外線硬化 耐候性1~2年 サービス分類オーダー・加工
1枚
15,980 税込17,578
12日以内出荷

データーで管理しているのでリピート注文も簡単です。 看板デザインはご指定下さい。オリジナルで作成いたします。スタンドはスチール製です。 屋外設置用の立て看板を超特価で提供。折りたたみできる脚で持ち運びもラクラク。
用途屋外用片面 材質スチール鋼板 厚さ(mm)0.3 外形寸法(mm)550×1510 ボード面寸法(幅W×高さH)(mm)545×1390 サービス分類オーダー・加工
1個
12,980 税込14,278
12日以内出荷

データーで管理しているのでリピート注文も簡単です。 看板デザインはご指定下さい。イメージに近いレイアウトを作成・ご提案いたします。スタンドはキャスター付パイプハンガーです。 屋内に簡易設置できる販促表示板セットを特別価格で提供。キャスター付きで移動も簡単。
用途屋内用片面 材質POP用発泡パネル 厚さ(mm)5 外形寸法(mm)860×1650 ボード面寸法(幅W×高さH)(mm)720×1500 サービス分類オーダー・加工
1個
12,980 税込14,278
12日以内出荷

データーで管理しているのでリピート注文も簡単です。 取り扱いが楽で両面テープ等での固定が可能。一般的な溶剤系インクを使用。 ターポリンは、最もポピュラーで低価格の看板素材です。
用途屋内・屋外両方使用可能 材質ターポリン 仕様特殊加工:防炎 厚さ(mm)0.37 耐候性6ヶ月 サービス分類オーダー・加工
1枚
7,498 税込8,248
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

データーで管理しているのでリピート注文も簡単です。 パネルへの直接印刷。UVインクを使用するため、軒下設置(耐水性なし)でもOK。 POP用発泡パネルは、屋内用販促物で使用する軽量素材。素材への直接印刷で仕上がりは非常に鮮明です。
用途屋内用 材質POP用発泡パネル 厚さ(mm)5 インクUV紫外線硬化 耐候性2年 サービス分類オーダー・加工
1枚
7,498 税込8,248
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

文字入れ可能。植物由来の可塑剤を使用し、バイオマスマークを取得したインクジェットメディアで看板を作成できます。現場においてもSDGへの貢献が求められ、この社会ニーズに対して準備し対応することが必須となってきています。 持続可能な社会へのニーズにお応えする商品です。
用途工事標示板(国交省仕様)に。 工事を行う際の掲示に。 SDGs支援に。 寸法(mm)1550×1100 質量(kg)9 取付方式スタンド式 関連資料(0.93MB) サービス分類オーダー・加工
1台
13,980 税込15,378
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

衝撃強度はアクリルの約40倍、硬質塩ビの約20倍を有し、耐熱耐寒性(-40~+120℃)・透明性・電気絶縁性に優れています。
用途建材・産業用途や土木・農水産用資材など幅広い分野で使用されています 厚さ(mm)3 材質ポリカーボネート 透明 比重1.2 表面抵抗>15(10×Ω/□) 荷重たわみ温度(℃)139(1.80MPa) 全光線透過率(%)89 曲げ弾性率(MPa)2300 ロックウェル硬度67Mスケール 吸水率(%)0.24 切断方法丸のこ切断 切断公差0~+1 引張弾性率(MPa)2250 体積抵抗率(10×Ω・cm)>13 比熱(J/g・k)1.3 熱膨張率(×105・K-1)6.5 サービス分類オーダー・加工
1枚
829 税込912
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (155種類の商品があります)

文字入れ可能。植物由来の可塑剤を使用し、バイオマスマークを取得したインクジェットメディアで看板を作成できます。現場においてもSDGへの貢献が求められ、この社会ニーズに対して準備し対応することが必須となってきています。 持続可能な社会へのニーズにお応えする商品です。
用途工事標示板(国交省仕様)に。 工事を行う際の掲示に。 SDGs支援に。 寸法(mm)1550×550 質量(kg)6 取付方式スタンド式 関連資料(0.93MB) サービス分類オーダー・加工
1台
12,980 税込14,278
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

文字入れ可能。植物由来の可塑剤を使用し、バイオマスマークを取得したインクジェットメディアで看板を作成できます。現場においてもSDGへの貢献が求められ、この社会ニーズに対して準備し対応することが必須となってきています。 持続可能な社会へのニーズにお応えする商品です。
用途工事標示板(国交省仕様)に。 工事を行う際の掲示に。 SDGs支援に。 寸法(mm)1550×550 質量(kg)6 タイプSDGs対応プリズム高輝度反射 取付方式スタンド式 関連資料(0.93MB) サービス分類オーダー・加工
1台
12,980 税込14,278
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)