31件中 1~31件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
被削性に優れている。
用途ボルト、ナット、小ネジ、スピンドル、歯車、バルブ、時計、カメラ部品等に使用される。 成分Cu銅/57.0~61.0・Pb鉛/1.8~3.7・Fe鉄/0.5以下・Sn錫/Fe+Sn1.2以下・Zn亜鉛/残部 材質快削黄銅(真鍮) タイプ丸棒 規格参考)H3250 C3604BD 外径公差(mm)±0.08 長さ公差(mm)(-0、+3) 調質F(製造したままのもの) 切断方法バンドソー切断 サービス分類オーダー・加工
1本
4,598 税込5,058
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

黄銅は、銅(Cu)60%と亜鉛(Zn)40%の合金です。強度が高く、展延性に優れており一般の板金加工用によく使われます。
用途配線器具部品、ネームプレート、一般板金加工用、計器板等 比重8.43 参考準拠JIS規格H3100 C2801P サービス分類オーダー・加工
1枚
5,798 税込6,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (55種類の商品があります)

アルミニウム・マンガンが添加され強度が高く、熱間鍛造性・耐食性がよい。
用途船舶用プロペラ軸、ポンプ軸等に使用される。 成分Cu銅/56.0~60.5・Pb鉛/0.5以下・Fe鉄/0.1~1.0・Zn亜鉛/残部・Alアルミニウム/0.2~2.0・Mnマンガン/0.5~2.5 材質高力黄銅(真鍮) タイプ丸棒 規格参考)H3250 C6782BD 外径公差(mm)±0.08 長さ公差(mm)(-0、+3) 調質F(製造したままのもの) 切断方法バンドソー切断 サービス分類オーダー・加工
1本
3,798 税込4,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

被削性に優れている。
用途ボルト、ナット、小ネジ、スピンドル、歯車、バルブ、時計、カメラ部品等に使用される。 成分Cu銅/57.0~61.0・Pb鉛/1.8~3.7・Fe鉄/0.5以下・Sn錫/Fe+Sn1.2以下・Zn亜鉛/残部 材質快削黄銅(真鍮) タイプ丸棒 規格参考)H3250 C3604BD 外径公差(mm)±0.08 長さ公差(mm)(-0、+3) 調質F(製造したままのもの) 切断方法バンドソー切断 サービス分類オーダー・加工
1本
4,198 税込4,618
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

アルミニウム・マンガンが添加され強度が高く、熱間鍛造性・耐食性がよい。
用途船舶用プロペラ軸、ポンプ軸等に使用される。 成分Cu銅/56.0~60.5・Pb鉛/0.5以下・Fe鉄/0.1~1.0・Zn亜鉛/残部・Alアルミニウム/0.2~2.0・Mnマンガン/0.5~2.5 材質高力黄銅(真鍮) タイプ丸棒 規格参考)H3250 C6782BD 外径公差(mm)±0.08 長さ公差(mm)(-0、+3) 調質F(製造したままのもの) 切断方法バンドソー切断 サービス分類オーダー・加工
1本
3,198 税込3,518
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

成分Cu(銅)/57.0~61.0、Pb(鉛)/1.8~3.7、Fe(鉄)/0.5以下、Sn(錫)/Fe+Sn 1.2以下、Zn(亜鉛)/残部 タイプフラットバー 厚さ公差(mm)±0.20 調質F (製造したままのもの) 切断方法鋸切断 参考準拠JIS規格H3250 C3604BE(旧呼称 :BSBM2平角) サービス分類オーダー・加工
1本
1,698 税込1,868
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (70種類の商品があります)

被削性に優れています。
用途ボルト、ナット、小ネジ、スピンドル、歯車、バルブ、時計、カメラ部品等 成分Cu(銅)/57.0~61.0、Pb(鉛)/1.8~3.7、Fe(鉄)/0.5以下、Sn(錫)/Fe+Sn 1.0以下、Zn(亜鉛)/残部 材質真鍮 タイプ四角 調質F (製造したままのもの) 切断方法鋸切断 サービス分類オーダー・加工
1本
4,898 税込5,388
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (110種類の商品があります)

被削性に優れている。
用途ボルト、ナット、小ネジ、スピンドル、歯車、バルブ、時計、カメラ部品等に使用される。 成分Cu銅/57.0~61.0・Pb鉛/1.8~3.7・Fe鉄/0.5以下・Sn錫/Fe+Sn1.2以下・Zn亜鉛/残部 材質快削黄銅(真鍮) タイプ丸棒 規格参考)H3250 C3604BD 外径公差(mm)±0.06 長さ公差(mm)(-0、+3) 調質F(製造したままのもの) 切断方法バンドソー切断 サービス分類オーダー・加工
1本
2,398 税込2,638
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

黄銅は、銅(Cu)60%と亜鉛(Zn)40%の合金です。強度が高く、展延性に優れており一般の板金加工用によく使われます。
用途配線器具部品、ネームプレート、一般板金加工用、計器板等 比重8.43 参考準拠JIS規格H3100 C2801P サービス分類オーダー・加工
1枚
1,698 税込1,868
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (55種類の商品があります)

黄銅は、銅(Cu)60%と亜鉛(Zn)40%の合金です。強度が高く、展延性に優れており一般の板金加工用によく使われます。
用途配線器具部品、ネームプレート、一般板金加工用、計器板等 比重8.43 参考準拠JIS規格H3100 C2801P サービス分類オーダー・加工
1枚
3,298 税込3,628
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (55種類の商品があります)

黄銅は、銅(Cu)60%と亜鉛(Zn)40%の合金です。強度が高く、展延性に優れており一般の板金加工用によく使われます。
用途配線器具部品、ネームプレート、一般板金加工用、計器板等 比重8.43 参考準拠JIS規格H3100 C2801P サービス分類オーダー・加工
1枚
2,298 税込2,528
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (55種類の商品があります)

ROHS法で規制されるカドミウムの含有量を75ppm以下に抑制した黄銅棒です。
成分Cu銅57%~62%、Pb鉛1.8%~3.7%、Fe鉄0.5%以下、Fe鉄+Sn錫1.2%以下、Zn亜鉛残部、Cdカドミウム75ppm 材質快削黄銅(真鍮)カドミレス材 形状六角棒 タイプ六角棒 切断方法丸鋸切断 切断公差±2mm RoHS指令(10物質対応)対応 サービス分類オーダー・加工
1本
3,998 税込4,398
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

被削性に優れている
用途ボルト、ナット、小ネジ、スピンドル、歯車、バルブ、時計、カメラ部品等に使用される 材質真鍮 形状六角棒 切断方法バンドソー切断 切断公差-0~+3mm サービス分類オーダー・加工
1本
3,998 税込4,398
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

耐食性・特に耐海水性がよい。
用途船舶用部品等に使用される。 成分Cu銅/59.0~62.0・Pb鉛/0.5以下・Fe鉄/0.2以下・Sn錫/0.5~1.0・Zn亜鉛/残部 材質ネーバル黄銅(真鍮) タイプ丸棒 規格参考)H3250 C4641BD 長さ公差(mm)(-0、+3) 調質F(製造したままのもの) 切断方法バンドソー切断 サービス分類オーダー・加工
1本
3,398 税込3,738
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

成分Cu(銅)/57.0~61.0、Pb(鉛)/1.8~3.7、Fe(鉄)/0.5以下、Sn(錫)/Fe+Sn 1.2以下、Zn(亜鉛)/残部 タイプフラットバー 厚さ公差(mm)±0.35 幅公差(mm)±1.0% 調質F (製造したままのもの) 切断方法鋸切断 参考準拠JIS規格H3250 C3604BE(旧呼称 :BSBM2平角) サービス分類オーダー・加工
1本
6,498 税込7,148
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

ROHS法で規制されるカドミウムの含有量を75ppm以下に抑制した黄銅棒です。
成分Cu銅57%~62%、Pb鉛1.8%~3.7%、Fe鉄0.5%以下、Fe鉄+Sn錫1.2%以下、Zn亜鉛残部、Cdカドミウム75ppm 材質快削黄銅(真鍮)カドミレス材 形状丸棒 長さ公差(mm)±2mm 切断方法丸鋸切断 RoHS指令(10物質対応)対応 サービス分類オーダー・加工
1本
4,498 税込4,948
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

成分Cu(銅)/57.0~61.0、Pb(鉛)/1.8~3.7、Fe(鉄)/0.5以下、Sn(錫)/Fe+Sn 1.2以下、Zn(亜鉛)/残部 タイプフラットバー 厚さ公差(mm)±0.20 調質F (製造したままのもの) 切断方法鋸切断 参考準拠JIS規格H3250 C3604BE(旧呼称 :BSBM2平角) サービス分類オーダー・加工
1本
2,198 税込2,418
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (80種類の商品があります)

成分Cu(銅)/57.0~61.0、Pb(鉛)/1.8~3.7、Fe(鉄)/0.5以下、Sn(錫)/Fe+Sn 1.2以下、Zn(亜鉛)/残部 タイプフラットバー 厚さ公差(mm)±0.30 調質F (製造したままのもの) 切断方法鋸切断 参考準拠JIS規格H3250 C3604BE(旧呼称 :BSBM2平角) サービス分類オーダー・加工
1本
1,998 税込2,198
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (110種類の商品があります)

成分Cu(銅)/57.0~61.0、Pb(鉛)/1.8~3.7、Fe(鉄)/0.5以下、Sn(錫)/Fe+Sn 1.2以下、Zn(亜鉛)/残部 タイプフラットバー 厚さ公差(mm)±0.20 調質F (製造したままのもの) 切断方法鋸切断 参考準拠JIS規格H3250 C3604BE(旧呼称 :BSBM2平角) サービス分類オーダー・加工
1本
1,798 税込1,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (70種類の商品があります)

成分Cu(銅)/57.0~61.0、Pb(鉛)/1.8~3.7、Fe(鉄)/0.5以下、Sn(錫)/Fe+Sn 1.2以下、Zn(亜鉛)/残部 タイプフラットバー 厚さ公差(mm)±0.30 調質F (製造したままのもの) 切断方法鋸切断 参考準拠JIS規格H3250 C3604BE(旧呼称 :BSBM2平角) サービス分類オーダー・加工
1本
2,598 税込2,858
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (120種類の商品があります)

成分Cu(銅)/57.0~61.0、Pb(鉛)/1.8~3.7、Fe(鉄)/0.5以下、Sn(錫)/Fe+Sn 1.2以下、Zn(亜鉛)/残部 タイプフラットバー 厚さ公差(mm)±0.30 調質F (製造したままのもの) 切断方法鋸切断 参考準拠JIS規格H3250 C3604BE(旧呼称 :BSBM2平角) サービス分類オーダー・加工
1本
2,998 税込3,298
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (90種類の商品があります)

成分Cu(銅)/57.0~61.0、Pb(鉛)/1.8~3.7、Fe(鉄)/0.5以下、Sn(錫)/Fe+Sn 1.2以下、Zn(亜鉛)/残部 タイプフラットバー 厚さ公差(mm)±0.30 調質F (製造したままのもの) 切断方法鋸切断 参考準拠JIS規格H3250 C3604BE(旧呼称 :BSBM2平角) サービス分類オーダー・加工
1本
2,898 税込3,188
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (100種類の商品があります)

成分Cu(銅)/57.0~61.0、Pb(鉛)/1.8~3.7、Fe(鉄)/0.5以下、Sn(錫)/Fe+Sn 1.2以下、Zn(亜鉛)/残部 タイプフラットバー 厚さ公差(mm)±0.30 幅公差(mm)±1.0% 調質F (製造したままのもの) 切断方法鋸切断 参考準拠JIS規格H3250 C3604BE(旧呼称 :BSBM2平角) サービス分類オーダー・加工
1本
4,798 税込5,278
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (50種類の商品があります)

成分Cu(銅)/57.0~61.0、Pb(鉛)/1.8~3.7、Fe(鉄)/0.5以下、Sn(錫)/Fe+Sn 1.2以下、Zn(亜鉛)/残部 タイプフラットバー 厚さ公差(mm)±0.30 調質F (製造したままのもの) 切断方法鋸切断 参考準拠JIS規格H3250 C3604BE(旧呼称 :BSBM2平角) サービス分類オーダー・加工
1本
3,698 税込4,068
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (80種類の商品があります)

成分Cu(銅)/57.0~61.0、Pb(鉛)/1.8~3.7、Fe(鉄)/0.5以下、Sn(錫)/Fe+Sn 1.2以下、Zn(亜鉛)/残部 タイプフラットバー 厚さ公差(mm)±0.30 調質F (製造したままのもの) 切断方法鋸切断 参考準拠JIS規格H3250 C3604BE(旧呼称 :BSBM2平角) サービス分類オーダー・加工
1本
2,198 税込2,418
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (100種類の商品があります)

成分Cu(銅)/57.0~61.0、Pb(鉛)/1.8~3.7、Fe(鉄)/0.5以下、Sn(錫)/Fe+Sn 1.2以下、Zn(亜鉛)/残部 タイプフラットバー 厚さ公差(mm)±0.30 調質F (製造したままのもの) 切断方法鋸切断 参考準拠JIS規格H3250 C3604BE(旧呼称 :BSBM2平角) サービス分類オーダー・加工
1本
3,998 税込4,398
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (60種類の商品があります)

VP-350B 【オーダー】 防虫ビニールカーテン 糸入り透明 0.35mm厚 防虫・防炎・薄手 ビニプロ カスタマイズ可
サイズオーダー可能な、防炎の防虫ビニールカーテンです。 透明オレンジ色の薄手の0.35mm厚で軽量、視認性の高い防虫糸入り透明シートを採用し、機能性を保ちつつ、柔軟性の高い間仕切りです。 主にビニールカーテン、工場・食品加工場などの開口部・出入口、倉庫の防虫対策としておすすめです。静電防止、UVカットの性能も併せ持ったハイグレード生地です。
用途ビニールカーテン、間仕切りカーテン、庫内・場内の間仕切り、防塵カバー。 仕様ハトメ上面のみ(約200mmピッチ)、補強テープ入り四方折り返し加工、防炎ラベル貼付 材質塩化ビニル(フィルム)、ポリエステル(糸)、真鍮(ハトメ) 厚さ(mm)0.35 高さ(mm)500~4000 タイプ糸入り透明オレンジ 横幅(mm)500~9990 質量(g/m2)435 設置場所屋内推奨 特性防炎・防虫 サービス分類オーダー・加工
1枚
5,492 税込6,041
8日以内出荷

VP-350A 【オーダー】 ビニールカーテン 糸入り透明 0.35mm厚 防炎・薄手 ビニプロ カスタマイズ可
サイズオーダー可能な、防炎のビニールカーテンです。 軽量な薄手0.35mm厚の糸入り透明シートを採用し、柔軟性の高い間仕切りです。 主にビニールカーテンや工場内など屋内の間仕切り、防寒用途、棚などの防塵カバーにおすすめです。
用途ビニールカーテン、間仕切りカーテン、庫内・場内の間仕切り、防塵カバー。 仕様ハトメ上面のみ(約200mmピッチ)、補強テープ入り四方折り返し加工、防炎ラベル貼付 材質塩化ビニル(フィルム)、ポリエステル(糸)、真鍮(ハトメ) 厚さ(mm)0.35 高さ(mm)500~4000 タイプ糸入り透明 横幅(mm)500~10090 質量(g/m2)450 設置場所屋内推奨 特性防炎 サービス分類オーダー・加工
1枚
4,431 税込4,874
8日以内出荷

VP-350T 【オーダー】 ビニールカーテン 糸入り透明 0.35mm厚 帯電防止・防炎・薄手 ビニプロ カスタマイズ可
サイズオーダー可能な、防炎の帯電防止ビニールカーテンです。 薄手の0.35mm厚で軽量、静電気の帯びにくい糸入り透明シートを採用し、ホコリの吸着を抑制しつつ、柔軟性の高い間仕切りです。 主に精密機械、電気製品を扱う工場や食品工場、資材・製品の保管倉庫などにおすすめです。
用途ビニールカーテン、間仕切りカーテン、庫内・場内の間仕切り、防塵カバー。 仕様ハトメ上面のみ(約200mmピッチ)、補強テープ入り四方折り返し加工、防炎ラベル貼付 材質塩化ビニル(フィルム)、ポリエステル(糸)、真鍮(ハトメ) 厚さ(mm)0.35 高さ(mm)500~4000 タイプ糸入り透明 横幅(mm)500~10090 質量(g/m2)450 設置場所屋内推奨 RoHS指令(10物質対応)対応 特性防炎・帯電防止 サービス分類オーダー・加工
1枚
4,846 税込5,331
8日以内出荷

VP-350H 【オーダー】 ビニールカーテン 糸入り透明 0.35mm厚 耐候・防炎 ビニプロ カスタマイズ可
サイズオーダー可能な、防炎の高耐候ビニールカーテンです。 薄手の0.35mm厚で軽量、屋外設置可能な糸入り透明シートを採用し、黄変しにくく、柔軟性の高い間仕切りです。 また、紫外線カット(UVカット)も視認性を確保したまま、製品の屋外保管などにも最適です。
用途ビニールカーテン、間仕切りカーテン、庫内・場内の間仕切り、防塵カバー。 仕様ハトメ上面のみ(約200mmピッチ)、補強テープ入り四方折り返し加工、防炎ラベル貼付 材質塩化ビニル(フィルム)、ポリエステル(糸)、真鍮(ハトメ) 幅(mm)500~10090 厚さ(mm)0.35 高さ(mm)500~4000 タイプ糸入り透明 質量(g/m2)440 設置場所屋外・屋内 RoHS指令(10物質対応)対応 特性防炎・耐候・UVカット サービス分類オーダー・加工
1枚
5,231 税込5,754
8日以内出荷

AV-KE-350 【オーダー】クラレプラスチックス クラスター KE-350  0.35mm厚 防炎 ビニールカーテン ターポリン オールビニール カスタマイズ可
クラレプラスチックスのクラスター カラーシリーズの「KE-350」は、一般的な2類クラスの強度が有り、建築養生シート用だけなく、宣伝旗・垂幕・カーバー類等幅広い用途にお使い頂ける、スタンダード商品となっております。 屋外でも使用可能です。また、豊富なカラーバリエーションも特徴です。
用途ビニールカーテン、間仕切りカーテン、防塵カバー、空調効果向上対策、庫内・場内の間仕切り 仕様ハトメ上面のみ(約250mmピッチ)、四方折返縫製 材質フィルム:塩化ビニール、基布:ポリエステル、ハトメ:真鍮 幅(mm)400~9000 容量1枚 高さ(mm)400~5000 質量(g/m2)389 設置場所屋内・屋外 特性防炎・耐候・UVカット サービス分類オーダー・加工
1枚
5,663 税込6,229
10日以内出荷