4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ほぼ二酸化ケイ素(sio2)で構成され、金属不純物や気泡が少ないのが特徴です。フロートガラス(青板ガラス)と比較して、光透過率が全波長にわたり非常に良好です。短波長の紫外~赤外領域での広い波長域において優れた光透過性を優しています。耐熱温度は連続使用温度900℃と耐熱性にも優れています。理化学用機器類や、半導体製造用治具の材料として最適な素材です。
タイプ 連続使用温度(℃)900 最高使用温度(℃)1100 長さ公差(mm)±0.3 厚さ公差(mm)±0.3 幅公差(mm)±0.3 曲げ応力値(MPa)50 熱膨張係数(×10-7/℃)5.5 サービス分類オーダー・加工
1枚
16,980 税込18,678
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (69種類の商品があります)

QUK 【オーダー】石英ガラス 角型 ノーブランド カスタマイズ可
ほぼ二酸化ケイ素(sio2)で構成され、金属不純物や気泡が少ないのが特徴です。 フロートガラス(青板ガラス)と比較して、光透過率が全波長にわたり非常に良好です。 短波長の紫外~赤外領域での広い波長域において優れた光透過性を優しています。 耐熱温度は連続使用温度900℃と耐熱性にも優れています。 理化学用機器類や、半導体製造用治具の材料として最適な素材です。
厚さ(mm)1、2、3、5 強度(kg)500/cm2 縦(mm)20~300 横(mm)20~300 連続使用温度(℃)900 最高使用温度(℃)1100 曲げ応力値(MPa)50 熱膨張係数(×10-7/℃)5.5 サービス分類オーダー・加工
1枚
15,242 税込16,766
4日以内出荷

ほぼ二酸化ケイ素(sio2)で構成され、金属不純物や気泡が少ないのが特徴です。フロートガラス(青板ガラス)と比較して、光透過率が全波長にわたり非常に良好です。短波長の紫外~赤外領域での広い波長域において優れた光透過性を優しています。耐熱温度は連続使用温度900℃と耐熱性にも優れています。理化学用機器類や、半導体製造用治具の材料として最適な素材です。
タイプ丸(フライス加工) 連続使用温度(℃)900 最高使用温度(℃)1100 外径公差(mm)±0.3 厚さ公差(mm)±0.3 曲げ応力値(MPa)50 熱膨張係数(×10-7/℃)5.5 サービス分類オーダー・加工
1枚
21,980 税込24,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

フロート法で生産され、平滑性に優れゆがみの少ない耐熱ガラスです。光学的ゆがみの少ない卓越した光学品質を兼ね備えております。連続使用温度230℃と優れた耐熱性を持ち、熱膨張のよる変化が少なく耐熱衝撃性にも強いホウケイ酸ガラスです。
タイプ 連続使用温度(℃)230 最高使用温度(℃)500 耐衝撃性150℃ 長さ公差(mm)±1 幅公差(mm)±1 曲げ応力値(MPa)25 熱膨張係数(×10-7/℃)32.5 サービス分類オーダー・加工
1枚
5,598 税込6,158
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (84種類の商品があります)