5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
【オーダー】indus AR (サクションホース インダス AR) カクイチ カスタマイズ可
耐摩耗性・静電防止効果に優れています。外圧に強く、保形性に優れています。軽量で曲げ易く、ハンドリングが容易です。
用途バキュームコンベアやシューターによる吸・圧送用。スラリー、砂利、セメント、鉄鉱石などの吸・圧送用 材質硬質PVC螺旋芯、耐摩耗ゴム層 長さ(m)5~50(5M単位、最長はサイズにより異なります。) 使用温度範囲(℃)-10~50 呼称1・1/2,2,2・1/2,3,3・1/2,4,5,6 呼称(mm)38,50,65,75,90,100,125,150 サービス分類オーダー・加工
1本
11,044 税込12,148
3日以内出荷

【オーダー】indus HR (サクションホース インダス HR) カクイチ カスタマイズ可
低温から高温(-30~80℃)まで幅広い温度域で使用が可能です。特殊耐摩耗ゴムを使用し従来の塩ビダクトホースの約3倍の耐摩耗性。静電気によるホースの目詰まりやスパークの発生を低減します。
用途鉄粉、アルミ等の金属粉、木片、紙片、籾殻等の穀物の輸送。熱風の送排気用。その他、耐摩耗性、静電防止・耐熱性が要求される集塵・送排気用途 材質硬質部:硬質螺旋芯,軟質部:軟質ゴム層 長さ(m)5~30(5M単位、最長はサイズにより異なります。) 使用温度範囲(℃)-30~80 呼称1・1/2,2,2・1/2,3,3・1/2,4,5,6,8 呼称(mm)38,50,65,75,90,100,125,150,200 サービス分類オーダー・加工
1本
10,389 税込11,428
3日以内出荷

【オーダー】indus BR (サクションホース インダス BR) カクイチ カスタマイズ可
耐圧・耐摩耗に優れたデリバリーサクションホースです。優れた耐摩耗性・許容圧力1MPa(10kgf/cm2)のパワフルな性能が、泥水砂利、高粘度物質や高揚程での輸送に威力を発揮します。
用途泥水シールド工法等の泥水の吸・圧送用。高粘度物質での高揚程での吸・圧送 材質硬質部:硬質PVC螺旋芯、軟質部:軟質PVC層、内管部:耐摩耗ゴム層 長さ(m)5~50(5M単位、最長はサイズにより異なります。) 使用温度範囲(℃)-10~50 呼称2,2・1/2,3,4,5,6,8 呼称(mm)50,65,75,100,125,150,200 サービス分類オーダー・加工
1本
21,733 税込23,906
3日以内出荷

【オーダー】indus AR-E (サクションホース インダス AR-E) カクイチ カスタマイズ可
インダスARをグレードアップ。鋼線補強の追加で高温時の保形性が向上。耐摩耗性が抜群です。耐熱性に優れ、直管状態で100℃の熱風にも耐えます。鋼線をアースとして利用できるので静電防止効果の抜群です。
用途バキュームコンベアやシューターによる吸・圧送用。スラリー、砂利、セメント、鉄鉱石などの吸・圧送用 材質耐摩耗ゴム層、硬質螺旋芯、硬鋼線 長さ(m)5~50(5M単位、最長はサイズにより異なります。) 使用温度範囲(℃)-10~80(熱風100℃以下) 呼称2,2・1/2,3,4,5,6 呼称(mm)50,65,75,100,125,150 サービス分類オーダー・加工
1本
15,319 税込16,851
3日以内出荷

【オーダー】indus MR15 (サクションホース インダス MR15)  サイズ50 両端Sカラー 内筒拡大 カクイチ カスタマイズ可
内面に耐摩耗性に優れたゴムを採用。ホースの高耐圧設計に対応した継手金具取付方法を採用。ホース内面と継手金具の内面の段差がなくモルタルの流れがスムーズ。
用途モルタル圧送用。耐圧性・耐摩耗性が必要な吸・圧送。高粘度物質や高揚程の吸・圧送 材質硬質部:硬質PVC螺旋芯,軟質部:軟質PVC層,内面部:耐摩耗ゴム層 長さ(m)0.5~20(0.1M単位) 使用温度範囲(℃)-10~50 呼称(mm)50 呼び寸法(inch)2 サービス分類オーダー・加工
1本
20,254 税込22,279
4日以内出荷