1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
【オーダー】indus BR (サクションホース インダス BR) カクイチ カスタマイズ可
耐圧・耐摩耗に優れたデリバリーサクションホースです。優れた耐摩耗性・許容圧力1MPa(10kgf/cm2)のパワフルな性能が、泥水砂利、高粘度物質や高揚程での輸送に威力を発揮します。
用途泥水シールド工法等の泥水の吸・圧送用。高粘度物質での高揚程での吸・圧送 材質硬質部:硬質PVC螺旋芯、軟質部:軟質PVC層、内管部:耐摩耗ゴム層 長さ(m)5~50(5M単位、最長はサイズにより異なります。) 使用温度範囲(℃)-10~50 呼称2,2・1/2,3,4,5,6,8 呼称(mm)50,65,75,100,125,150,200 サービス分類オーダー・加工
1本
21,733 税込23,906
3日以内出荷