2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
DUV001 【オーダー】紫外線対策フィルム ハイグレード リンテックコマース カスタマイズ可
UV400対応の窓用フィルム サングラスなどで見慣れている「UV400」に対応している紫外線カットフィルムです。 紫外線A波(315nm~400nm)は、皮膚深層部の真皮まで届き、肌などに影響を及ぼします。 このフィルムは無色透明ですが、波長400nmまで99%カットします。窓ガラス全面に貼って強烈な紫外線が屋内に入ることを防ぎましょう。 色透明だから、貼っても違和感ありません。今のお部屋の雰囲気をこわすことなく紫外線対策ができます。 使用後、きれいにはがせる「弱粘着」タイプだから、賃貸マンションや社宅に貼れます。
用途紫外線のカットに 透明 タイプ貼って剥がせる 機能紫外線99%カット サービス分類オーダー・加工
1枚
849 税込934
15日以内出荷

【オーダー】カット済カーフィルム ハイエース ZENPO カスタマイズ可
カット済みカーフィルム トヨタ(TOYOTA) ハイエース サイド4面1枚ガラス KDH200V・KDH205V・KDH200K・TRH200V・TRH200K ノーマルUVカット(紫外線)、断熱(赤外線)等選べる!
用途フィルムの効果 1.紫外線カット 紫外線はシミ・シワ・たるみといったお肌の老化現象や皮膚癌や目の疾患を引き起こします。フィルムを貼る事で予防になります。 2.防犯・プライバシーの保護 外からの紫外線をカットする事で防犯につながります。またプライバシーを守れますので車内で快適な時間が増えます 3.断熱効果 車の中で外との温度差が一番で出やすいが窓ガラスです。フィルムを貼る事で暑さ・寒さ、それぞれの季節でのエアコン効果のUPや燃料費の削減にもつながります 4.飛散防止効果 もしもの事故の際に窓ガラスが割れても飛び散る事を防ぎ、ガラス破片による怪我を軽減します。 5.より魅力的に お車の後ろにフィルムを貼る事で車体が引き締まって格好よくスマートに見えます。 サービス分類オーダー・加工
1セット
4,998 税込5,498
4日以内出荷