5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
M43 【オーダー】少し硬めのウレタンチップスポンジ フィスランド カスタマイズ可
スポンジ専門店ソフトプレンのウレタンチップシリーズの中で一番人気のウレタンチップスポンジです。 ウレタンスポンジの端材を利用したリサイクル品です。 ウレタンをチップ状に粉砕再圧縮しているため表面が凸凹しています。 高密度で沈みこみにくいためバイクや車のシート中身に使用いただけます。 ソファなどにお使いの場合は「やわらかい高弾性ウレタンスポンジ」を上層に使用するのがおすすめ。
用途椅子、ソファのクッション材、バイクや車のシートの中のクッション、車中泊マットレス 長さ(mm)100~2000 幅(mm)100~1200 厚さ(mm)10~100 混合色 密度(kg/m3)70±5 RoHS指令(10物質対応)対応 サービス分類オーダー・加工
1個
1,543 税込1,697
4日以内出荷

MCW 【オーダー】硬めの白ウレタンチップスポンジ フィスランド カスタマイズ可
スポンジ専門店ソフトプレンのウレタンチップシリーズの中で最も硬めのウレタンチップスポンジです。 ウレタンスポンジの端材を利用したリサイクル品です。 ウレタンをチップ状に粉砕再圧縮しているため表面が凸凹しています。 高密度で沈みこみにくいためバイクや車のシート中身に使用いただけます。 ソファなどにお使いの場合は「硬めの高弾性ウレタンスポンジ」を上層に使用するのがおすすめ。
用途椅子、ソファのクッション材、バイクや車のシートの中のクッション、車中泊マットレス 長さ(mm)100~1950 幅(mm)100~950 厚さ(mm)10~100 密度(kg/m3)80(77.6) RoHS指令(10物質対応)対応 サービス分類オーダー・加工
1個
2,543 税込2,797
4日以内出荷

M41 【オーダー】やわらかいウレタンチップスポンジ フィスランド カスタマイズ可
スポンジ専門店ソフトプレンのウレタンチップシリーズの中で一番安価なスポンジです。 ウレタンスポンジの端材を利用したリサイクル品です。 ウレタンをチップ状に粉砕再圧縮しているため表面が凸凹しています。 高密度で沈みこみにくいためバイクや車のシート中身に使用いただけます。 少し硬めのウレタンチップスポンジよりもやや密度が低いです。 ソファなどにお使いの場合は「もっとやわらかい高弾性ウレタンスポンジ」を上層に使用するのがおすすめ。
用途椅子、ソファのクッション材、バイクや車のシートの中のクッション、車中泊マットレス 長さ(mm)100~2000 幅(mm)100~1200 厚さ(mm)10~100 混合色 密度(kg/m3)50±5 RoHS指令(10物質対応)対応 サービス分類オーダー・加工
1個
1,329 税込1,462
4日以内出荷

AE-100 【オーダー】フィレドン エアフィルター 乾燥炉用耐熱フィルター AE-100 カット品 日本バイリーン カスタマイズ可
1mm単位でお好きなサイズにカットいたします。ご使用の乾燥炉に合わせて寸法をお決めください。必要なサイズを1枚から出荷いたします。 【乾燥炉用耐熱フィルター フィレドン AE-100の特長】 特殊合成繊維が、高温中でも耐久性を発揮。 乾燥炉内で発生するヤニ、スス、サビなどを効率良くろ過し、乾燥時に生じる製品表面の汚染を防止します。 1.独自技術により、不織布の最高耐熱温度を実現。 2.粉砕、飛散しない不織布の特性により、取り扱いが大変容易です。 3.耐熱温度は180℃。 5.難燃性を有しています。 幅300mmから1.6m、長さ300mmから5.0m、1mm単位でオーダーできます。
用途乾燥炉内循環フィルター 材質芳香族ポリアミド 厚さ(mm)10.0±2.0 種類乾燥炉用耐熱フィルター 最小寸法(mm)300×300 荷姿ダンボール箱(※小サイズ、少量の場合、簡易包装になります。) 風速(m/s)1 機能難燃性、JIS F☆☆☆☆ 耐熱温度(℃)180 最大寸法(mm)1600×5000 捕集効率(%)88 RoHS指令(10物質対応)対応 給塵量(g/m2)440 圧力損失(Pa)25~200 サービス分類オーダー・加工
1枚
3,260 税込3,586
5日以内出荷

AI-100W 【オーダー】フィレドン エアフィルター 乾燥炉用耐熱フィルター AI-100W カット品 日本バイリーン カスタマイズ可
1mm単位でお好きなサイズにカットいたします。ご使用の乾燥炉に合わせて寸法をお決めください。必要なサイズを1枚から出荷いたします。 【乾燥炉用耐熱フィルター フィレドン AI-100Wの特長】 特殊合成繊維が、高温中でも耐久性を発揮。 乾燥炉内で発生するヤニ、スス、サビなどを効率良くろ過し、乾燥時に生じる製品表面の汚染を防止します。 1.独自技術により、不織布の最高耐熱温度を実現。 2.粉砕、飛散しない不織布の特性により、取り扱いが大変容易です。 3.耐熱温度は240℃。 5.難燃性を有しています。 幅300mmから1.0m、長さ300mmから1.0m、1mm単位でオーダーできます。
用途乾燥炉内循環フィルター 材質芳香族ポリアミド 厚さ(mm)20.0±3.0 種類乾燥炉用耐熱フィルター 最小寸法(mm)300×300 荷姿ダンボール箱(※小サイズ、少量の場合、簡易包装になります。) 風速(m/s)1 機能難燃性、JIS F☆☆☆☆ 耐熱温度(℃)240 最大寸法(mm)1000×1000 捕集効率(%)90 RoHS指令(10物質対応)対応 給塵量(g/m2)324 圧力損失(Pa)45~200 サービス分類オーダー・加工
1枚
4,200 税込4,620
5日以内出荷